絞り込み
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
563件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールドクランプ HEBOTEC

    シールドクランプ

    HEBOTEC
    3,188税込3,507
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズを低減できます。
    用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)シルバー固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
  • ケーブル配線トレー サンワダイレクト

    ケーブル配線トレー

    サンワダイレクト
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
    材質スチールホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×135×108質量(kg)約1.4総耐荷重(kg)5保証期間初期不良のみ
  • タイマウント サンワサプライ

    タイマウント

    サンワサプライ
    499税込549
    1セット(10個)
    当日出荷
    タイマウントに通してケーブルタイを結束することで、ケーブルを固定することが可能です。タイマウントは裏面のシールで固定できます。
    長さ(mm)28幅(mm)28ホワイト厚さ(mm)6
  • 電話ケーブルホルダー サンワサプライ

    電話ケーブルホルダー

    サンワサプライ
    499税込549
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    モジュラーケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
    長さ(mm)9.5幅(mm)13寸法(幅W×奥行D)(mm)8×2.8(内寸/結束能力)収容数1本(電話ケーブル)ホワイト
  • HDMIコネクタカバー タカチ電機工業

    HDMIコネクタカバー

    タカチ電機工業
    189税込208
    1袋(10個)
    当日出荷
    コネクタカバーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PEブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
    仕様ケーブル収容数:5本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 重量:84g 長さ:2m 直径:外径/19mm、内径/15mm材質ポリエチレン寸法(mm)W19×D19×H2000最大結束径(Φmm)最大100入数1個
  • ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック StarTech.com

    ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック

    StarTech.com
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    固定穴付き結束バンド 100本入りパック:結束しやすいセルフロックケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527 ネジ止め穴付きケーブルタイ:同軸ケーブル、RJ11電話線、AVケーブル、LANケーブル、USBケーブルなどの束をネジや釘で固定(すそ板、巾木、石膏ボード面、石面などに設置可能) 業務用の強度:UL規格対応、頑丈なナイロン66素材を使用。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング、DNV-GL & ABS対応、RoHS対応 サイズ展開:品番CBMZTS10N4:長さ110mm | 引張強度8kg | ケーブル束直径24mm、品番CBMZTS10N6:長さ172mm | 引張強度18kg | ケーブル束直径40mm、品番CBMZTS10N8:長さ219mm | 引張強度22kg | ケーブル束直径52mm
    材質ナイロン66ホワイトUL規格認定品
  • コネクタカバー RJ-45 メス コネクタ用防塵カバー 親和産業

    コネクタカバー RJ-45 メス コネクタ用防塵カバー

    親和産業
    60税込66
    1個
    当日出荷
    防塵カバー 使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。 RJ-45 メス コネクタ用 LAN用RJ-45コネクタに対応します。 取手付 取手付のため楽に着脱できます。 単品パッケージ 必要な分だけ少量でお求め頂ける、1個入りの単品パッケージになっています。
    ブラック対応コネクタRJ-45メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定テープ付F3モール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    固定テープ付F3モール

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    釘など打てない壁や床の配線に最適です。
    質量(g)175外幅(mm)約26内幅(mm)約16.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定テープ付F1モール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    固定テープ付F1モール

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    釘など打てない壁や床の配線に最適です。
    質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×1070×1外幅(mm)約17内幅(mm)約8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルまとめ スパイラルチューブ 1.5m 直径25mm ケーブル挿入具付属 StarTech.com

    ケーブルまとめ スパイラルチューブ 1.5m 直径25mm ケーブル挿入具付属

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径25mmx長さ1.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED2)、直径45mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED3)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • 蓄光ケーブルタイ ELPA

    蓄光ケーブルタイ

    ELPA
    350税込385
    1個
    翌々日出荷
    蓄光タイプ 使い方いろいろ、簡単結束に便利
    全長(mm)150
  • ケーブルタイ(ワイド) サンワサプライ

    ケーブルタイ(ワイド)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    しっかり結束、取り外しも簡単な幅広タイプのケーブルタイ。
    材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
  • USBコネクタカバー サンワサプライ

    USBコネクタカバー

    サンワサプライ
    359税込395
    1個(6個)
    3日以内出荷
    使わないUSBコネクタをホコリから守ります。
    材質PE(ポリエチレン)種類USB Bコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10.3×13.5×9.3アズワン品番64-0850-63
  • 光オーディオ端子コネクタキャップ サンワサプライ

    光オーディオ端子コネクタキャップ

    サンワサプライ
    149税込164
    1個(6個)
    3日以内出荷
    ホコリから光オーディオ端子コネクタを守ります。つまみやすい、つめ付きタイプです。
    材質ABS樹脂種類光オーディオ端子コネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×14.6×8アズワン品番64-0850-36入数6
  • ケーブルカバー サンワサプライ

    ケーブルカバー

    サンワサプライ
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    材質ASAブラウン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.0×24.4×33.0アズワン品番64-0851-35収容数LANケーブル 3本
  • ケーブルカバー サンワサプライ

    ケーブルカバー

    サンワサプライ
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    材質ASAブラウン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.0×24.4×13.6アズワン品番64-0851-33収容数LANケーブル 3本
  • ケーブルカバー サンワサプライ

    ケーブルカバー

    サンワサプライ
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    材質ASAブラウン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.0×24.4×33.0アズワン品番64-0851-32収容数LANケーブル 3本
  • 18インチ NiteIze

    18インチ

    NiteIze
    1,898税込2,088
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    先端の輪の中に反対側の先端を差し込んでねじるだけで物をまとめたり縛ることが可能です。 ギアータイにループ箇所を付けることで、より多彩な使い方が可能です。 吊るし、結束、固定など、あらゆる道具に利用することができます。 ギアータイオリジナル18インチより細めなのでループしやすくなっています。
    質量(g)9長さ(mm)469幅(mm)12
  • USBポートキャップ Type-A専用 ホワイト 6個入 オーム電機

    USBポートキャップ Type-A専用 ホワイト 6個入

    オーム電機
    199税込219
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    使用していないUSB Type-Aポートをふさぎ、ホコリの侵入やお子様のいたずらを防ぎます。ホコリによるショートや感電のリスクを低減する、USBポート用保護キャップです。TPU素材を使用し、パソコンやUSB機器の未使用ポートを手軽に保護できます。ホワイトカラーの6個入りで、複数のUSBポートに使用できます。
  • USB Type-Cポートキャップ ホワイト 6個入 オーム電機

    USB Type-Cポートキャップ ホワイト 6個入

    オーム電機
    199税込219
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    使用していないUSB Type-Cポートをふさぎ、ホコリの侵入やお子様のいたずらを防ぎます。ホコリによるショートや感電のリスクを低減する、USBポート用保護キャップです。やわらかなTPU素材を使用し、未使用のUSB Type-Cポートを手軽に保護できます。ホワイトカラーの6個入りで、複数のUSB機器に使用できます。
  • Qurra ケーブルバンド 10本セット グレー 3R(スリーアール)

    Qurra ケーブルバンド 10本セット グレー

    3R(スリーアール)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    伸縮性のあるシリコン素材のケーブルバンド。柔らかく伸びるため、イヤホンやケーブルはもちろん、太いコードも簡単にまとめられます。
  • INOVA ケーブルバンド50本セット 黒 3R(スリーアール)

    INOVA ケーブルバンド50本セット 黒

    3R(スリーアール)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    ごちゃごちゃするケーブル、絡まって見た目が悪くないですか?イノバのケーブルバンド 50本セットなら、見た目がすっきり改善します。
  • 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ

    収納トレー VESA取付け用

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷
    電源タップや普段つかわない小型機器、ケーブル、文具をモニタ裏に収納できるトレイです。VESA規格100×100、75×75に対応しています。モニターアームにも対応できるフラット構造です。トレイはVESA穴を中心に上側でも下側でも設定が可能です。トレイは高さ4段階の設定が可能で突起などの干渉物が有る場合でも微調整可能です。トレイ部には傷防止のフェルトシールが付属しています。
    付属品モニタ取付用ボルト(M4×16)×4,(M4×10)×4、ワッシャー×45mm、スペーサー3mm×4、保護シート×1材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ブラック使用工具プラスドライバー,手袋形態ノックダウン組立式取付け方法ネジ固定組立時間10分総耐荷重(kg)5収納寸法・幅(mm)397収納寸法・奥行(mm)97組立人数1対応VESA規格75×75,100×100
  • 配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1407MA 専用】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1407MA 専用】

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけ。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール(LD-GA1407MA)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
    用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 。床用モール長さ1m幅54mm用(LD-GA1407MA用)です。 。基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。位置合わせが容易にできます。 。設置に便利なテープ付きです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GA1407MA材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)ベージュ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×85.5×13.6再生材使用率(%)11再生材使用使用
  • ケーブルトレー デスク下 クランプ式 伸縮 幅36.3~55cm 電源タップ収納 2WAY(デスク上/下) 耐荷重20kg エレコム

    ケーブルトレー デスク下 クランプ式 伸縮 幅36.3~55cm 電源タップ収納 2WAY(デスク上/下) 耐荷重20kg

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    机の上も足元もすっきり。ケーブル配線をまとめられる伸縮タイプのケーブルトレーです。ごちゃつきがちなケーブルやタップをデスク下に収納でき、作業スペースが広がって見た目もスマートに。テーブルの上に設置すれば、デスクトレーとして小物整理にも役立ちます。
    用途デスク下のごちゃつきがちなケーブルやコンセントタップを収納でき、デスク周りをすっきり。快適なワークスペース作りをサポートします。 。デスクの幅に合わせて伸縮可能。スペースを無駄なく使えて、どんな作業環境にもぴったりフィットします。 。デスクの下でも上でも使える2Way仕様です。デスクトレーとしても使え、スペースを有効活用できます。 。壁にぴったり取り付け可能。机を向かい合わせにしても邪魔にならず、レイアウトの自由度が広がります。 。付属品が充実しているため、すぐに使い始めることができます。 。机に傷をつけにくく、滑り止めにもなるクランプ用の緩衝材が付属しています。 。大小2種類のケーブルホルダー付き。2本・3本のケーブルをまとめてすっきり整理できます。 。ケーブル用バンドも付属し、絡まりを防いで配線をスマートに整えられます。面ファスナーで付け外しも簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容本体(外)×1、本体(中)×1、本体(クランプ)×2、M6×10ネジ×6、M6×5六角ナット×6、フック×3、クランプ用緩衝材×4、六角レンチ×1、ケーブルホルダー(大、ケーブル3本)×3、ケーブルホルダー(小、ケーブル2本)×3、ケーブル用バンド×9材質スチール、ABS、シリコンブラック質量(g)約1670耐荷重(kg)約20伸縮範囲(mm)約363~約550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×約112×約193固定方法クランプ式天板厚さ(mm)クランプ(挟んで固定):約18~約50
  • ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り エレコム

    ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    散らかりがちなケーブルをまとめて、デスク周りをすっきり整理できるケーブルホルダーです。端子の付け根まで覆える断線に強い構造で、ケーブルをしっかり保護。ホルダー部分はマグネット仕様で端子を簡単に固定でき、土台は付属の粘着シートでデスクや壁にしっかり取り付け可能です。
    用途散らかりがちなケーブルをまとめて、デスク周りなどすっきり整理できます。 。曲がりやすい端子の付け根まで覆える断線に強い構造で、ケーブルをしっかり保護します。 。ホルダー部分はマグネット仕様で、ワンタッチで簡単に取り外せます。 。土台の裏面にあらかじめ粘着シートが付いているため、そのままデスクや壁に固定できます。 。粘着シートは水洗いで繰り返し使用でき、簡単にお手入れが可能です。 。メーカー製品のなめらかケーブル(MPA-ACSSシリーズ)と合わせれば、色味に統一感が生まれ、デスクまわりがよりスタイリッシュにまとまります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他ケーブルホール径寸法Φ5mmセット内容ケーブルホール×5、土台×1材質シリコン、磁石ブラックサイズ土台質量(g)約19
  • USB Type-C コネクタキャップセット PGA

    USB Type-C コネクタキャップセット

    PGA
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    「PG-CAP01BK」は、ホコリやゴミの侵入を防ぐUSB Type-C コネクタキャップセットです。キズをつけない柔らかなシリコン素材。USB Type-Cコネクターキャップ2個だけでなく、USB Type-Cポートのホコリやゴミの侵入を防ぐキャップが2個、ケーブルを束ねるに便利なケーブルバンドを1個がまとまったお得な3種セットです。
    ブラック質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×8×4
  • sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH MOTTERU

    sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH

    MOTTERU
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP
    材質シリコン、磁石エアリーホワイト本体質量(g)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20保証期間初期不良のみ交換保証ケーブル外径(Φmm)直径3.0~5.0
  • ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com

    ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理

    StarTech.com
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルをすっきり収納:2枚のデスク下トレー(各53cm)で合計1.06mの配線スペースを確保。各トレーは幅11cm、奥行13cmのサイズで、大きめの電源タップも収納可能。ケーブルを整理して作業スペースをすっきり保ち、つまずきなどの事故防止に貢献。安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に4本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。スリット状のオープン構造により、ケーブルの出し入れが容易で、ケーブルをすっきりと整理しながら通気性を確保。信号干渉の抑制にも寄与し、安定した配線環境を実現。高い耐荷重で安定した収納:各ケーブル管理トレーは1つあたり最大5kgまで対応。複数の電源タップやケーブル束、アダプター、充電器をまとめて収納でき、長期間の使用でも曲がりや変形を抑え、安定した配線環境を維持。耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷
    用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上仕様●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:530 mm●製品幅:110 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:1100 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com

    ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理

    StarTech.com
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルをすっきり収納:長さ約61.5cmのデスク下ケーブル配線トレー。作業スペースを整理。幅13.3cm、奥行き13cmのサイズで大型電源タップにも対応し、ケーブルのもつれやつまずきの危険を最小限に抑える設計。安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に2本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。オープンバスケット構造でケーブルを取り回しやすく、通気性を高めながら信号干渉を低減。過酷な環境下に耐える高負荷設計:耐荷重5kgで複数の電源タップやケーブル束、アダプター類をしっかり保持。たわみや変形を抑え、長期間の使用にも安定性を維持する配線整理トレー。耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し 。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷
    用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上仕様●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:615 mm●製品幅:133 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:400 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、面ファスナー式結束バンド、クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラフルフリータイ 光

    カラフルフリータイ

    1,198税込1,318
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷
    簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティングにより耐久性にも優れています。
    用途コード類の結束に。フックやスマートフォンなどのスタンドに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバ配線用オプトモール1号(テープ付) マサル

    光ファイバ配線用オプトモール1号(テープ付)

    マサル
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のビス穴(Φ2)が3穴あります。
    トラスコ品番712-4169材質塩化ビニル幅(mm)11.6ホワイト長さ(m)1適合ケーブル光インドアケーブル×2、UTP0.5×4P×1条、Φ4までの通信線×1条
  • 光ファイバ配線用オプトモール2号(テープ付) マサル

    光ファイバ配線用オプトモール2号(テープ付)

    マサル
    2,398税込2,638
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のビス穴(Φ4)が3穴あります。
    トラスコ品番712-4109材質塩化ビニル幅(mm)16ホワイト長さ(m)1適合ケーブル光インドアケーブル×4、UTP0.5×4P×2条、Φ5.5までの通信線×2条
  • リユーサブルケーブルバンド 20cm ブラック アイネックス

    リユーサブルケーブルバンド 20cm ブラック

    アイネックス
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    材質樹脂製ブラック長さ(cm)20最大結束径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ

    ケーブルカバー ライト木目

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルを保護し、足をかける危険を予防します。ハードタイプのケーブルカバーです。フローリングの雰囲気にマッチした美しい木目模様です。ケーブルガイドの採用により、ケーブルの収納作業が簡単にできます。
    セット内容本体×1 ※裏面に両面テープは付いていません。CA-TPシリーズなどをご使用ください。材質PVC幅(mm)30木目※木目模様は製品毎に異なります。全長(m)1
  • StarTech.com ケーブルタイマウント , 27mm x 27 mm, 白, 5.5mm 幅ケーブルタイ対応 StarTech.com

    StarTech.com ケーブルタイマウント , 27mm x 27 mm, 白, 5.5mm 幅ケーブルタイ対応

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    StarTech.comの粘着バッキング付き小型ケーブルタイマウントを使用すると、壁や天井にケーブル束を固定するためにジップタイを便利に取り付け、それらをルーティングして整理することができます。100ホワイトケーブルタイマウントが付属しており、手元にたくさんあることを保証します。
    仕様接着剤付き:あり長さ(mm)27幅(mm)27ケーブル長(mm)結束:5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • StarTech.com ケーブルタイマウント , 13mm x 13 mm, 白, 2.3mm 幅ケーブルタイ対応 StarTech.com

    StarTech.com ケーブルタイマウント , 13mm x 13 mm, 白, 2.3mm 幅ケーブルタイ対応

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    StarTech.comの粘着バッキング付き小型ケーブルタイマウントを使用すると、壁や天井にケーブル束を固定するためにジップタイを便利に取り付け、それらをルーティングして整理することができます。100ホワイトケーブルタイマウントが付属しており、手元にたくさんあることを保証します。取り付けが簡単。UL認可。94V-2燃焼性等級。RoHSおよびTAA準拠
    仕様接着剤付き:あり長さ(mm)13幅(mm)13ケーブル長(mm)結束:2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • StarTech.com ケーブルタイガン CBMMCTシリーズ CBMMCTTOOL StarTech.com

    StarTech.com ケーブルタイガン CBMMCTシリーズ CBMMCTTOOL

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.comポータブルケーブルタイインストールツールは、迅速かつ簡単に金属製のケーブルタイをインストールするのに適しています。この多目的なケーブル張力と切断ツールは、ケーブルタイラップの任意の長さで動作し、0.18インチから0.31インチまでの幅をサポートし、それはあなたのアプリケーションに応じて、さまざまなケーブルタイをサポートできることを保証します。TAA 準拠。ポータブル・ポケットサイズ。耐摩耗性・耐候性。使いやすいワン・スクイーズ機構
    仕様ツールタイプ:結束バンドツールシリーズCBMMCTRoHS指令(10物質対応)対応
  • StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 自己接着, ケーブル管理クリップ, 14.9mm, ナイロン 66 StarTech.com

    StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 自己接着, ケーブル管理クリップ, 14.9mm, ナイロン 66

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブル管理クリップ。StarTech.comの自己粘着性マルチセグメントケーブルクランプを使用すると、どのワークステーションでも最大6本のケーブルを1ヶ所に固定して便利に配線することができます。ケーブルはコネクターの端で固定され、クリップを通して引き出せるので、簡単にデバイスに接続できる。また、デバイスの接続を外しても、ケーブルが所定の位置に固定されるので安心です。黒のケーブルクリップが100個付属しています。TAA 準拠。UL94 V-2 火災定格。UL 認定
    材質ナイロン 66固定方法自己接着RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)14.9
ケーブル整理用品・アクセサリ