絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • KINGBRIGHT(314)
  • VISHAY(263)
  • BROADCOM(251)
  • 東芝(215)
  • WURTH ELEKTRONIK(202)
  • LEDIL(188)
  • onsemi(116)
  • OSRAM(オスラム)(109)
  • BIVAR(54)
  • CREE(52)
  • OSRAM Opto Semiconductors(52)
  • ROHM(51)
  • LUMILEDS(47)
  • MARL(41)
  • RENESAS(40)
  • RS PRO(38)
  • DIALIGHT(37)
  • SPARKFUN(35)
  • INFINEON(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip サーミスタIC, ±2%, 5-Pin SC-70 MICROCHIP

    Microchip サーミスタIC, ±2%, 5-Pin SC-70

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: アナログ●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.3 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SC-70●長さ: 2.25mm●高さ: 1mm●幅: 1.35mm●寸法: 2.25×1.35×1mm●MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip LEDドライバ IC, 0 → 1.5 V dc、PWM 調光 8-Pin SOIC MICROCHIP

    Microchip LEDドライバ IC, 0 → 1.5 V dc、PWM 調光 8-Pin SOIC

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Supertex汎用LEDドライバ
    仕様入力電圧 = 8 → 450 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = 0 → 1.5 V dc、PWM用途 = バックライト、充電器、汎用定電流ソース、LEDドライバ、標識パッケージタイプ = SOICピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 調整式スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, スルーホール LM2576-12WT MICROCHIP

    Microchip 調整式スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, スルーホール LM2576-12WT

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 Max = 12 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 40 V出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220スイッチングレギュレータ = あり高さ = 14.68mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 44-Pin PLCC MICROCHIP

    Microchip 44-Pin PLCC

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様用途 = リレードライバパッケージタイプ = PLCCピン数 = 44ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip LEDドライバ IC, 600mA, PWM 調光 MIC4801; 8-Pin SOIC MICROCHIP

    Microchip LEDドライバ IC, 600mA, PWM 調光 MIC4801; 8-Pin SOIC

    MICROCHIP
    3,298税込3,628
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様出力電流 = 600mA入力電圧 = 3 → 5.5 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM用途 = 建築照明, ビルボードディスプレイ, 電光掲示板, 機器ディスプレイパッケージタイプ = SOICピン数 = 8定格電流 = 600mAシリーズ = MIC4801RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip LEDドライバ IC, 165mA, 1W, PWM 調光 16-Pin SOIC MICROCHIP

    Microchip LEDドライバ IC, 165mA, 1W, PWM 調光 16-Pin SOIC

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様出力電流 = 165mA入力電圧 = 8 → 450 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1Wパッケージタイプ = SOICピン数 = 16Supertex汎用LEDドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 定電流 LEDドライバ MICROCHIP

    Microchip 定電流 LEDドライバ

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様出力電流:500mA●入力電圧:2.5 → 10 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:連続、PWM●パッケージタイプ:MLF●ピン数:8●出力電圧 Max:34V●定格電流:2A●ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology 定電流 LEDドライバ MICROCHIP

    Microchip Technology 定電流 LEDドライバ

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip Technology LEDドライバ MICROCHIP

    Microchip Technology LEDドライバ

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Microchip LEDドライバ MICROCHIP

    Microchip LEDドライバ

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip 5桁 LEDドライバ MICROCHIP

    Microchip 5桁 LEDドライバ

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様桁数:5 、 最大供給電流:10 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:44 、 標準動作供給電圧:5 V、9 V 、 寸法:16.65 x 16.65 x 3.66mm 、 高さ:3.66mm 、 長さ:16.65mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:16.65mm 、 ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品