絞り込み
基板寸法(mm)
- 520×520(3)
- 620×520(3)
- 720×520(3)
- 720×620(4)
- 920×620(6)
- 1120×620(4)
- 1120×720(2)
- 1220×520(2)
- 1220×620(2)
- 1220×720(2)
- 1220×820(2)
- 1280×580(3)
- 1480×580(5)
- 1480×680(5)
- 1480×880(3)
- 1480×1080(3)
- 1780×580(4)
- 1780×680(5)
- 1780×880(3)
- 1780×1080(3)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
ブランド
有効深さ(mm)
125・165・174・212・215・224・232・312・315・323・324・330・362・365・374・462・465・473・474・-・有効深さ(mm)をもっと見る
「基板寸法(mm)」から絞り込む
720×620(4)
920×620(6)
1120×620(4)
1480×580(5)
1480×680(5)
1480×1080(3)
1780×580(4)
1780×680(5)
1780×880(3)
1780×1080(3)
基板寸法(mm)をもっと見る

FCX基板取付ブラケット
日東工業¥3,698税込¥4,0681セット(4個)3日以内出荷フレーム間口やシステムレール間に最大サイズの鉄製基板(FCX12)(155頁)が容易に取付可能です。 ただし、適用範囲はFCX12-6□以内のサイズまでです。 万能パネルも取付可能です。 ヨコ800mm以下のFJシリーズのみ取り付けが可能です。セット内容金具4コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.4表面処理クロメートめっき板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
FCXシステムレールブラケット
日東工業¥8,498税込¥9,3481セット(10個)5日以内出荷セット内容システムレールブラケット10コ、取付ボルト材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
FCX連結セット
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1セット(6個)4日以内出荷フレームの穴に取り付けてご利用ください。 50mmピッチで任意の位置に固定できます。セット内容連結金具R、L、パッキン、取付ボルト(M10-25)ナット(M10)、ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
FCX図面ホルダ
日東工業¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。 A3サイズの用紙まで収納可能です。 (FCX32-5Wは除く)セット内容図面ホルダ1コ、取付ねじ材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
FCX連結セット
日東工業¥9,198税込¥10,1181組(8個)4日以内出荷セット内容連結パッキン(長さ:7m, 材質:EPDM)連結金具R、L(各8コ)、取付ボルト、ナット材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
FCX鉄製基板セット
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1枚7日以内出荷材質基板取付金具:鉄、基板:鉄、スライドレールD:鋼板、基板レール:鋼板、システムレールAF1:鋼板、スライドブッシュ:樹脂製色鉄製基板:ライトベージュ塗装(5Y7/1)表面処理基板取付金具:クロメートめっき、スライドレールD:溶融亜鉛めっき、基板レール:溶融亜鉛めっき、システムレールAF1:溶融亜鉛めっき板厚(mm)(鉄製基板・スライドレールD・基板レール・システムレールAF1・スライドブッシュ)2.3、(基板取付金具)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
分割開口プレート
日東工業¥6,798~税込¥7,478~1個(2枚)翌日出荷から4日以内出荷前後分割のため、配線部の処理が容易です。セット内容開口プレート2枚、取付ねじ4本材質本体:塩化ビニル色本体:グレー板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
自立用基台(左右分割タイプ)
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1セット(2個)翌日出荷から11日以内出荷セット内容2コ入材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
基板装着レール
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1セット(2個)翌日出荷鉄製基板の取り付け・取り外しの際にご利用いただけます。 持ち上げずに基板を移動できますので、省力化に役立ちます。セット内容2コ入表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用レールE
日東工業¥4,498~税込¥4,948~1セット(2個)翌日出荷から5日以内出荷扉裏面およびボデー側面に万能パネルを取り付ける際にご利用ください。セット内容レール2本、付属ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
FCX屋外連結セット
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷材質本体:ステンレス(ひさし)色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(ひさし)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
FCX台板
日東工業¥7,798~税込¥8,578~1台9日以内出荷から10日以内出荷セット内容台板1枚、取付ボルト材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
LE 自立キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥79,980~税込¥87,978~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP65設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6基台:3.2、4.5扉:1.6有効深さX(mm)326扉形式片扉
FUX-WT-H FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・下ハーフタイプ(FUL用)
日東工業¥36,980~税込¥40,678~1個11日以内出荷材質鉄(溶融めっき鋼板)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
FUX-WT-F FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・全面タイプ(FUL用)
日東工業¥36,980~税込¥40,678~1個11日以内出荷材質鉄(溶融めっき鋼板)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
FUX-WT FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・左ハーフタイプ(FUL用)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個11日以内出荷材質鉄(溶融めっき鋼板)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
FUX-TT 天面鉄製基板(FUL用)
日東工業¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷材質鉄(溶融めっき鋼板)板厚(mm)2.3寸法W1(mm)545寸法W2(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじなし)
日東工業¥74,980~税込¥82,478~1個11日以内出荷材質鉄ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP53塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット
日東工業¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法L(mm)157.5寸法Z(mm)210ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)寸法N(mm)245寸法O(mm)170塗装色ライトベージュ(5Y7/1)寸法R1(mm)55材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基台:3.2~4.5
D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)寸法B1(mm)1100塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)1100
屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付
日東工業¥129,800~税込¥142,780~1台12日以内出荷屋外での発熱機器収納に用途・両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は金網がついています。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策自立キャビネット・遮光版付タイプ
日東工業¥139,800~税込¥153,780~1台12日以内出荷両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制用途・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光版付タイプ
日東工業¥169,800~税込¥186,780~1台12日以内出荷両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制用途・放熱用換気口付の自立キャビネットです。・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷屋外用熱対策自立キャビネット用途屋外用質量(kg)152有効深さ(mm)474縦(mm)1369(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)620×1120RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)1321寸法(横×縦×深さ)(mm)790×1321×585グリーンマーク認定
OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥189,000税込¥207,9001台10日以内出荷自立制御盤キャビネット用途屋外用質量(kg)116有効深さ(mm)474縦(mm)1569(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1280RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)1521(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1400×500
OE-B 屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷自立制御盤キャビネット用途屋外用質量(kg)116有効深さ(mm)474縦(mm)1569(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1280RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)1521(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1400×500
OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥229,800税込¥252,7801台10日以内出荷自立制御盤キャビネット用途屋外用質量(kg)145有効深さ(mm)474縦(mm)2069(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1780RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)2021(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1900×500
OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥229,800税込¥252,7801台10日以内出荷自立制御盤キャビネット用途屋外用質量(kg)145有効深さ(mm)474縦(mm)2069(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1780RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)2021(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1900×500