絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ(収縮率4:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率4:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1規格UL(File No.E314714)VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
    用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5ライトグレー保護等級IP67適合寸法J(mm)5取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO

    耐熱200℃収縮チューブ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
    材質フッ化エラストマー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~200耐電圧(V)7.9kV
  • 高圧ポリ管 ヨツギ

    高圧ポリ管

    ヨツギ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
  • PF管スリット工具 ネグロス電工

    PF管スリット工具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。 PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
    全長190質量(g)140適合管の呼び(PF管)16、22、28
  • SKINTOP GMP-GL LAPP

    SKINTOP GMP-GL

    LAPP
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,498税込2,748
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
  • フレキケーブルグランド  (B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    469税込516
    1個
    5日以内出荷から67日以内出荷
    フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーステッカー ムツミ金属工業

    ワイヤーステッカー

    ムツミ金属工業
    269税込296
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製粘着式。スポンジタイプ。
    用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業

    屋外用エムケーダクト ジョイントカバー

    マサル工業
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●接続部の化粧用に使用します。
    用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 引出コンビネーションコネクター マサル工業

    メタルモール 引出コンビネーションコネクター

    マサル工業
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
    用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オプトモール T型ブンキ マサル工業

    屋外用オプトモール T型ブンキ

    マサル工業
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。
    用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。材質ASA形状T型ブンキ質量(g)21寸法L(mm)95寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • 屋外用オプトモール デズミ マサル工業

    屋外用オプトモール デズミ

    マサル工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
    用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状出ズミ質量(g)62寸法L(mm)150寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • オプトモール フレキジョイント マサル工業

    オプトモール フレキジョイント

    マサル工業
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三平チューブ 三平化学工業

    三平チューブ

    三平化学工業
    1,998税込2,198
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 三角ブラケット カメダデンキ

    三角ブラケット

    カメダデンキ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ステーが溶接してあり、L型ブランケットより丈夫です。2辺が同じなので長さなので上下左右どちらの向きにも使用できます。
    材質鋼板
  • 結束バンド ELPA

    結束バンド

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    超ミニサイズ 使い方いろいろ、簡単結束に便利
    全長(mm)70
  • ステップルVA2 ELPA

    ステップルVA2

    ELPA
    1,613税込1,774
    1個
    当日出荷
    内寸:13.0mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×3心 入数:200 カラー:グレー
    内寸(mm)13
  • テープ付ABSモール ELPA

    テープ付ABSモール

    ELPA
    160税込176
    1個
    3日以内出荷
    3号
    材質ABS樹脂
  • エムケーダクト 固定バンド マサル工業

    エムケーダクト 固定バンド

    マサル工業
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。
    用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドレール 北川工業

    ガイドレール

    北川工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷
    スリムな形状の基板ガイドです。
    材質ポリカーボネートブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)1.6±0.1
  • PFシリーズ用スペアゴム足 PFRFシリーズ タカチ電機工業

    PFシリーズ用スペアゴム足 PFRFシリーズ

    タカチ電機工業
    98税込108
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PFシリーズのゴム足が破損・紛失した際のスペアゴム足です。 ビス取付穴にはめ込むタイプですのでケースに穴を開けずに取付けることが出来ます。 色移行のしにくいエラストマ製(樹脂系)のゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質エラストマダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルサポート RP83 河村電器産業

    ケーブルサポート RP83

    河村電器産業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • e-CON(ミニクランプ)4極 ユーボン

    e-CON(ミニクランプ)4極

    ユーボン
    3,598税込3,958
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)
  • ミニクランプ(センサ用)3極 ユーボン

    ミニクランプ(センサ用)3極

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
    定格AC/DC 32V 最大3.0A
  • 3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-3.5
  • 壁カバー(RMモール用) 未来工業

    壁カバー(RMモール用)

    未来工業(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
    タイプ断熱材付、ベース付
  • レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1袋(5040枚)ほか
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
    材質ポリオレフィンフィルム使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)80粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
  • THB405専用プラグカバー タカチ電機工業

    THB405専用プラグカバー

    タカチ電機工業
    549税込604
    1個
    当日出荷
    未接続時にプラグへのほこりや異物の浸入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(キャップ)PBTRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)シリコン
  • 中空ジュラコン(R)スペーサー DCシリーズ タカチ電機工業

    中空ジュラコン(R)スペーサー DCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    269税込296
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質POM UL94HB乳白内径(Φmm)3.2外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱スリット付EIAラック収納棚 HREシリーズ タカチ電機工業

    放熱スリット付EIAラック収納棚 HREシリーズ

    タカチ電機工業
    6,198税込6,818
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントブラケット Mシリーズ タカチ電機工業

    ラックマウントブラケット Mシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    699税込769
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンⅡR型 ブンキ マサル工業

    ガードマンⅡR型 ブンキ

    マサル工業
    779税込857
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●4方向に3号、4号、特4号、5号の兼用ノックアウトがついています。 必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
    用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。寸法L(mm)100寸法H(mm)24寸法W(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木目モール ELPA

    木目モール

    ELPA(1件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミニ
  • 自在ブッシュ3.2MM ELPA

    自在ブッシュ3.2MM

    ELPA
    207税込228
    1個
    当日出荷
    パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
  • 絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]

    絶縁キャップオプション

    オーム電機[配線パーツ]
    2,998税込3,298
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)
  • 自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    自在ブッシュ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
    材質6ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • モールテープ(吸着タイプ) 未来工業

    モールテープ(吸着タイプ)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)20長さ(m)10
  • ブランクカバー ホテル用 未来工業

    ブランクカバー ホテル用

    未来工業
    92税込101
    1個
    当日出荷から翌日出荷
ケーブル収納・配線