絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(640)
- エスコ(557)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(256)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(167)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(96)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

フタル酸フリーチューブ
西日本セフティデンキ(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(200m)当日出荷から8日以内出荷フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!材質塩化ビニールコンパウンド色白長さ(m)200肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)105
ヘララップ専用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。材質ポリプロピレン色青使用温度範囲(℃)-60~+110
ダブルサイドクランプ
協和ハーモネット¥679税込¥7471パック(6個)当日出荷クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
LANケーブル4P用ステップル
協和ハーモネット¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷丸型4ペアのLANケーブル等を木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。
PFA熱収縮チューブ
グンゼ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から13日以内出荷PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質PFA厚さ(mm)0.5
音声入出力コネクターパネル NCPシリーズ
タカチ電機工業¥899~税込¥989~1組(5枚)ほか当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
放熱スリット付JISラック収納棚 HRJシリーズ
タカチ電機工業¥5,898~税込¥6,488~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
L型取付金具 MSCLシリーズ
タカチ電機工業¥849~税込¥934~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
マウントスクリュー OMS
タカチ電機工業¥49税込¥541本当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ
タカチ電機工業¥499~税込¥549~1組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質シリコンゴム
テフロンスパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥34,980~税込¥38,478~1巻当日出荷から8日以内出荷電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。材質テフロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
コルゲートグランド L型(90°エルボ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から9日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
エクスターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ
カラー編組チューブ(青)
デンカエレクトロン(8件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から5日以内出荷FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色青使用温度範囲(℃)-75~125
ワゴンモール(木目調)
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。材質樹脂全長(m)2耐荷重N(kgf)980(100)
ワゴンモール(薄型)付属品 曲ガリ
未来工業¥199~税込¥219~1個翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。形状曲ガリ
スリットチューブEX(コイルチューブ)
ELPA¥7,503~税込¥8,253~1箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷スリット加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。お好みの長さに簡単にカットできます。材質ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-10~+60
ケーブルグランド中継アダプター
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(3個)ほか8日以内出荷ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!用途光ケーブル ・ LANケーブル ・ USBケーブル ・ HDMIケーブル ・ 同軸ケーブル ・ ピン端子/閉端子接続 ・ 中継コネクタ ・ ワンタッチコネクタ等の中継接続部を収納。材質66ナイロン(UL94V-2)色黒使用環境温度(℃)-40~100(瞬時120)RoHS指令(10物質対応)対応
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号
マサル工業¥96税込¥1061個当日出荷から3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM2、SFT2号材質ASA
Eキャップ 白色 100個入
デンカエレクトロン¥3,998税込¥4,3981袋(100個)5日以内出荷・トラッキング火災防止のプラグカバーになります。後付可能で手間なく便利に安心を!。「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。*梱包写真はあくまでイメージになります。用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。長さ(mm)3色白色縦(mm)1.2質量(g/個)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)5結束径(Φmm)24束線径(Φmm)20~130
熱収縮チューブ 低温収縮型 3mm 透明 1mカット品
住友電工ファインポリマー¥88税込¥971本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色クリア長さ(m)1規格3mm収縮前内径(Φmm)3.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.8
熱収縮チューブ 低温収縮型 1mm 黒 1mカット品
住友電工ファインポリマー¥109税込¥1201本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色黒長さ(m)1規格1mm収縮前内径(Φmm)1.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)0.6
熱収縮チューブ 25mm 黒 1mカット品
住友電工ファインポリマー¥279税込¥3071本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色黒長さ(m)1規格25mm収縮前内径(Φmm)25.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)15
トラ柄プロテクター 0号 配線保護 モール 1m
オーム電機¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)30×8本体質量(g)101内寸(幅W×高さH)(mm)幅12.5 × 高さ5.5色(本体)黄/黒
ハイセンダクト
イカイ¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。また、幅広タイプになる為電線の出し入れが非常にしやすくなります。材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000色グレータイプW型RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)17














































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)