絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(640)
- エスコ(557)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(256)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(167)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(96)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

プラモール付属品 コーナージョイント(ボックスタイプ)
未来工業¥379税込¥4171個当日出荷から3日以内出荷天井からのケーブル引き込み箇所及び分岐に使用します。 ケーブル引き出し位置がコーナーから多少離れてもコーナージョイントの向きを変えることにより対応できます。 1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。 ベースにはケーブルを固定するためのバインド線通し穴が設けてあります。形状コーナージョイント規格プラモール・Eモール(1~4号兼用ノック付)
コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用)
未来工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(50個)当日出荷から翌日出荷VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。 コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要) 強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。 打ち込みがラクな2本ピン!種類樹脂ケース入
コードロック
ニックス(日幸工業)¥3,298~税込¥3,628~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。色黒
スパイラルチューブ 10m 黒
日機¥599~税込¥659~1本5日以内出荷電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ用途ケーブルの保護材質ポリエチレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
熱収縮チューブセット 黒
KSS¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷通常1mカット品で販売されているチューブを短くカットし、複数の太さの入った詰め合わせ品です。 1Mも要らないけど希望サイズが特定できていない方にお勧めです。内容Φ1.5-長さ35mm:20個入り(カラー:黒)、Φ2.5-長さ35mm:20個入り(カラー:黒)、Φ3.5-長さ35mm:20個入り(カラー:黒)、Φ5-長さ35mm:20個入り(カラー:黒)、Φ7-長さ75mm:10個入り(カラー:黒)、Φ10-長さ75mm:5個入り(カラー:黒)、Φ13-長さ75mm:5個入り(カラー:黒)
熱収縮チューブ 低温収縮型 3mm 黒 1mカット品
住友電工ファインポリマー¥88税込¥971本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色黒長さ(m)1規格3mm収縮前内径(Φmm)3.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.8
熱収縮チューブ 低温収縮型 2mm 透明 1mカット品
住友電工ファインポリマー¥89税込¥981本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色クリア長さ(m)1規格2mm収縮前内径(Φmm)2.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.3
低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無)
セルパック¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から4日以内出荷常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。ノズルレスで迅速施工を実現(ノズル切断不要)。セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能。保管期限は製造後40ヵ月構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック
2号マガリ
ELPA¥263税込¥2891個当日出荷コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック用途2号。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
メタルねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷金属製で耐衝撃など剛性に優れています。用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
床用モール T字分岐両面テープ付
BUFFALO(バッファロー)¥349~税込¥384~1台翌々日出荷から5日以内出荷床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。材質ABS色ベージュ
チルトレッグ TLシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥349税込¥3841袋(1セット)当日出荷から6日以内出荷測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ミラダクト
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。 蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。全長(m)2設置場所屋内外
3槽ケーブルプロテクター
セーフラン安全用品¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。材質本体:PVC フラップ:ゴム長さ(mm)880(連結部含930)幅(mm)504厚さ(mm)75質量(kg)約10色黄×黒溝数3内容1台耐荷重(t)約4.5
THB381-3P・THB381E-3P用締付工具
タカチ電機工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷THB381-3PとTHB381E-3Pの端子ネジを締付ける際の工具です。 二面幅が0.9mmの六角レンチドライバーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。質量(g)12
テープ付ニュー・エフモール 木目色
マサル工業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)3日以内出荷から8日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL-M
LAPP¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から63日以内出荷グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M
LAPP¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(8芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
A型フリージョイント 連結・後付兼用
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721個当日出荷から3日以内出荷仕様連結・後付け兼用形状フリージョイント質量(kg)0.01タイプケーブル工事専用種類A型寸法L(mm)170寸法H(mm)9.5寸法W(mm)20
A型フラットエルボ 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷形状フラットエルボ質量(kg)0.03タイプ後付け型種類A型寸法L(mm)64寸法H(mm)13寸法W(mm)28寸法R(mm)14
ガードマンⅡフラット
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から5日以内出荷●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト エンド
マサル工業¥99~税込¥109~1個当日出荷から5日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール フラットエルボ
マサル工業(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から8日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト エンド
マサル工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から8日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
ISO警告ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥3,500~税込¥3,850~1セット(100枚)ほか当日出荷ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。用途警告の表示材質ビニール取付粘着シール使用温度範囲(℃)-40~80
熱収縮チューブ(UBV4シリーズ)
ユーボン¥819~税込¥901~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性 極薄肉厚タイプ(UBV4)用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン色黒規格300V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1定尺(mm)250
ビニールチューブ UTC-N 20mカット品
ユーボン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(20m)ほか当日出荷から10日以内出荷定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
ケーブルホルダー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷粘着テープで取り付けるので壁などに穴もあけず、簡単に取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応















































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)