絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスモール曲がり フソー化成

    クロスモール曲がり

    フソー化成(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状曲がり
  • ダクト(エンドキャップ) ネグロス電工

    ダクト(エンドキャップ)

    ネグロス電工
    239税込263
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 補強熱スリーブ 日東工業

    補強熱スリーブ

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(12本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途光ファイバの融着接続部の補強に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • インターナルエルボ後付け型 Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボ後付け型

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
    形状エルボ
  • 屋外用編組チューブ デンカエレクトロン

    屋外用編組チューブ

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩擦性、耐油、耐塩水
  • エッジガード デンカエレクトロン

    エッジガード

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    749税込824
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    板厚の薄化傾向に対応 ワンタッチ式
    材質6ナイロン乳白色寸法H(mm)5.0全長(m)1寸法T(mm)1.0難燃性UL94 HB
  • 2個用スイッチボックス 外山電気

    2個用スイッチボックス

    外山電気(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配線金具の取り付けを行うボックスです。
    仕様底面ノック/C39(Φ38.8)種別2個用
  • モールダクト(屋外用・リブ無) 未来工業

    モールダクト(屋外用・リブ無)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
    付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂寸法H(mm)30規格40型全長(m)2寸法B(mm)40寸法b(mm)29寸法h(mm)27ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1有効内断面積(mm2 )878ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
  • UDプロテクター ELPA

    UDプロテクター

    ELPA(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電線、通信線の保護に最適です。 コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。 台車やワゴン車の通過もスムーズ
    材質塩化ビニール長さ(m)1寸法A(mm)50寸法B(mm)11適合ケーブルVVF1.6×2心×1条VVF2.0×3心×1条
  • キャプコン(防水型セパレートタイプ) オーム電機

    キャプコン(防水型セパレートタイプ)

    オーム電機
    7,798税込8,578
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールジョイント1号 フソー化成

    モールジョイント1号

    フソー化成(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズ1号
  • フラットケーブルクランプ FCUシリーズ タカチ電機工業

    フラットケーブルクランプ FCUシリーズ

    タカチ電機工業
    249税込274
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    フラットケーブルやバラ線を整理できるワンタッチ型接着テープ付ケーブルクランプです。ケーブルのサイズに合わせて巾・高さを選ぶことが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66(UL94V-2)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ABSモール 91cm 木目調 オーム電機

    テープ付ABSモール 91cm 木目調

    オーム電機
    399税込439
    1本
    翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使いやすい。両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。ダイオキシンを発生しないABS採用。両面テープ付きで取り付け簡単
    材質ABS長さ(mm)910両面テープあり
  • EXLON-PVC J チューブ イワセ

    EXLON-PVC J チューブ

    イワセ
    2,698税込2,968
    1巻(500m)ほか
    9日以内出荷
    旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。
    用途1 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として。2 電線や装置類の機械的保護用または識別用として使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXLON PFA チューブ イワセ

    EXLON PFA チューブ

    イワセ
    6,298税込6,928
    1巻(10m)ほか
    9日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体製造装置、化学プラント、理化学機器、食品製造設備、医療機器など様々な分野で使用可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.08
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号

    マサル工業
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM1、SFT1号材質ASA
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号

    マサル工業
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM3、SFT3号材質ASA
  • ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング

    ジッパーチューブ

    日本ジッパーチュービング
    25,980税込28,578
    1箱(25m)ほか
    6日以内出荷
    ターポリン生地を使用した結束保護チューブ
    材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニルブラック使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)50収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)25収縮後肉厚(mm)0.96
  • 熱収縮チューブ(1m 100Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 100Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)100収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)50.8収縮後肉厚(mm)1.3
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 4mm 透明 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 4mm 透明 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    88税込97
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    クリア長さ(m)1規格4mm収縮前内径(Φmm)4.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2.3
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 15mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 15mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    179税込197
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格15mm収縮前内径(Φmm)15.4連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)10
  • ハイセンダクト イカイ

    ハイセンダクト

    イカイ
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。
    材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000グレータイプS型RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)9
  • ケーブル引込保護材 ベークノズル JAPPY

    ケーブル引込保護材 ベークノズル

    JAPPY
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性。RoHS対応
  • スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ オーム電機

    スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS適合品。スチールステッカー(配線固定用)。電線やケーブルをしっかり固定可能。強力テープ付きで簡単に取付できます。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープボンドWF181RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入 オーム電機

    テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付10本パック
    材質ABSサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
  • 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機

    配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入

    オーム電機
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト1号、2個入り
    材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9ホワイトサイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
  • 配線モール ジョイント ジャバラタイプ オーム電機

    配線モール ジョイント ジャバラタイプ

    オーム電機
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント。 インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り
    材質PE
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(500mm×2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。特徴。・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。・透明なので内部状態が確認出来ます。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。採用実績
    用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。材質ポリオレフィン長さ(mm)500透明使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防保護具3点収納袋 ヨツギ

    防保護具3点収納袋

    ヨツギ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)750寸法(縦×横)(mm)490×320
  • アイビーガードオートロック ヨツギ

    アイビーガードオートロック

    ヨツギ
    10,980税込12,078
    1セット
    9日以内出荷
    適合支線2.2~135(適合範囲(mm2))質量(g)2300寸法(m)1.1
  • 熱収縮チューブ(透明) JAPPY

    熱収縮チューブ(透明)

    JAPPY
    339税込373
    1袋(20本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!
    材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250透明
  • まとめるチューブ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    まとめるチューブ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    チューブを巻き付けてまとめられます
    材質PE全長(mm)1500入数1個
  • ビニールチューブカラー 黄色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 黄色

    デンカエレクトロン
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブカラー 赤色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 赤色

    デンカエレクトロン
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ) カメダデンキ

    配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)

    カメダデンキ
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    当日出荷
    素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティングテープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    3,198税込3,518
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • ワンタッチスリーブ 品川商工

    ワンタッチスリーブ

    品川商工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(500個)
    当日出荷から8日以内出荷
    平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
  • RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    仕様幅 = 25 mm深さ = 30mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = クローズシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線