絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブルラッチサポーター ユーボン

    LANケーブルラッチサポーター

    ユーボン
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷
    LAN配線、レイアウト変更等で活躍! 配線済みのため、交換が難しいLANケーブルのラッチ(ツメ)が折れてしまった際などにご利用いただける、後付ラッチです。 ケーブルのカットなどの必要がなく、工具不要での取り付けができます。 ラッチ取付後のケーブルの着脱も自由に行えます。
    仕様LANケーブルラッチサポーター
  • 25.0x15x25mm コードクリップ(粘着付/10個) エスコ

    25.0x15x25mm コードクリップ(粘着付/10個)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947FA-32
  • 43.0mm 常温収縮チューブ エスコ

    43.0mm 常温収縮チューブ

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BZ-3
  • 19・22mm用 装着工具 エスコ

    19・22mm用 装着工具

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BT-122
  • 2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-2材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約22温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.7±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.2~1.8mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1
  • 12mm x 5m 熱収縮チューブ(青) エスコ

    12mm x 5m 熱収縮チューブ(青)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-213
  • 12mm x 5m 熱収縮チューブ(白) エスコ

    12mm x 5m 熱収縮チューブ(白)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-212
  • 8mm x 5m 熱収縮チューブ(青) エスコ

    8mm x 5m 熱収縮チューブ(青)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-173
  • 2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-2.5
  • 2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-2
  • 10 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    10 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-10
  • E19 露出スイッチボックス(1方出/3個用) エスコ

    E19 露出スイッチボックス(1方出/3個用)

    エスコ
    5,070税込5,577
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940CS-5
  • 2.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ) エスコ

    2.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)

    エスコ
    445税込490
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA628SE-15
  • 0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ エスコ

    0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SE-13
  • 出ズミ(RMモール用) 未来工業

    出ズミ(RMモール用)

    未来工業
    359税込395
    1個
    当日出荷
    タイプ断熱材付、ベース付
  • ロングソケット(RMモール用) 未来工業

    ロングソケット(RMモール用)

    未来工業
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。 Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。
    タイプ断熱材付、ベース付
  • ソケット(RMモール用) 未来工業

    ソケット(RMモール用)

    未来工業
    269税込296
    1個
    当日出荷
    配管モールのつなぎ箇所に使用します。
    タイプ断熱材付、ベース付寸法L(mm)56
  • ホックチューブ JAPPY

    ホックチューブ

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1巻(50m)
    当日出荷から翌々日出荷
    後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
    仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)材質シート部/難燃性ターポリン製(厚さ350μm)、嵌合部/ポリアセタール製グレー長さ(m)50特性難燃性
  • マイタックラミネートラベル 赤枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 赤枠

    ニチバン
    249税込274
    1パック(10シート×6片)
    当日出荷
  • マイタックラミネートラベル 青枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 青枠

    ニチバン
    238税込262
    1パック(10シート×2片)
    当日出荷
  • ミニワイヤーステッカー ニックス

    ミニワイヤーステッカー

    ニックス(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    当日出荷
    二段ロック機能により、単線(Φ2.5~5.8)、複数線(トータルΦ8.0程度)の固定可能。 配線取り付け順序自由 リブによる配線のガタツキとスライド防止
    用途車載機器の配線(インパネ部)固定、電子機器・電気機器への配線固定、単線・複数線を一つの製品でフレキシブルに対応可能材質6ナイロン難燃性グレードUL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルプロテクター グリップガード CHECKERS

    ケーブルプロテクター グリップガード

    CHECKERS
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    グリッパーコネクターで簡単に連結できます。 多数使用して長距離連結も可能です。 スナップフィットヒンジ開閉式の蓋があるのでケーブル類の着脱が簡単です。 過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。 モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。 展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。種別直線部材質耐候性ポリウレタン長さ(m)0.91耐荷重(kg)2267(タイヤ片輪のみ)
  • Eモール付属品4号(入ズミ) 未来工業

    Eモール付属品4号(入ズミ)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    翌日出荷
    形状入ズミ
  • Eモール付属品3号(入ズミ) 未来工業

    Eモール付属品3号(入ズミ)

    未来工業
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状入ズミ
  • Eモール付属品2号(出ズミ) 未来工業

    Eモール付属品2号(出ズミ)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状出ズミ
  • Eモール付属品1号(エンド) 未来工業

    Eモール付属品1号(エンド)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状エンド
  • Eモール4号(カベ白) 未来工業

    Eモール4号(カベ白)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-1413材質プラスチック(AES)規格4号
  • UL 白 HIT-300V 北港化成

    UL 白 HIT-300V

    北港化成
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
    全長(m)200標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐電圧、難燃性
  • SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工

    SFチューブ SF-Aシリーズ

    品川商工
    9,798税込10,778
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ポリエステル(モノフィラメント)長さ(m)100
  • ナイロンワッシャー Wシリーズ タカチ電機工業

    ナイロンワッシャー Wシリーズ

    タカチ電機工業
    779税込857
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 結線バー ONP-KB タカチ電機工業

    結線バー ONP-KB

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ タカチ電機工業

    FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ

    タカチ電機工業
    179税込197
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コード巻付フック CBF タカチ電機工業

    コード巻付フック CBF

    タカチ電機工業
    649税込714
    1袋(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズ タカチ電機工業

    SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズ

    タカチ電機工業
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 水抜きプラグ DWP タカチ電機工業

    水抜きプラグ DWP

    タカチ電機工業
    249税込274
    1個
    欠品中
    屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。 ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。 キャップを取付けた状態でご使用下さい。 他社制御盤にもご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質エラストマ適合板厚(mm)1.25~7取付穴径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハクリ具 マサル工業

    ハクリ具

    マサル工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ●配線カバーの撤去に使用します。●ニューハクリーンと合わせてご使用ください。
    用途配線カバーの撤去に使用。材質鋼板質量(g)75寸法L(mm)151寸法H(mm)25.5寸法W(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込スイッチボックス(2個用) ELPA

    埋込スイッチボックス(2個用)

    ELPA
    313税込344
    1個
    当日出荷
    耳付
    規格2個用
  • 鉄片サドルM ELPA

    鉄片サドルM

    ELPA
    369税込406
    1袋(18個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)、三価ユニクロームメッキ寸法A(mm)28寸法B(mm)12寸法C(mm)Φ4適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2mm×3心、VVF2.6mm×2心
  • 接続ユニット コーナ2 ELPA

    接続ユニット コーナ2

    ELPA
    598税込658
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
  • ミニデズミ ELPA

    ミニデズミ

    ELPA
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミニ 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
    形状出ズミ
ケーブル収納・配線