絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープ付スリットモール マサル工業

    テープ付スリットモール

    マサル工業
    549税込604
    1本
    当日出荷
    ●ソフトタッチのモールです。●やわらかい素材ですので、切断等の加工が容易です。●多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所にご使用いただけます。●軽く、手軽に、様々な配線保護にご使用いただけます。●スリット部分からケーブルを簡単に収納、取出しができます。●底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。●パソコン・オーディオ機器等(電線、LANケーブル等)の配線カバーに最適です。※スリットモールのカラーは、ミルキーホワイトのみです。
    用途多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所の配線に。材質EVAミルキーホワイト質量(g)57寸法L(mm)1000寸法H(mm)12寸法W(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
  • エフモール デズミ マサル工業

    エフモール デズミ

    マサル工業
    76税込84
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防油型 コネクタ (樹脂製) 大和電業

    防油型 コネクタ (樹脂製)

    大和電業
    149税込164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質カバーナット、本体:ポリアミド(PA66)
  • 絶縁ブッシング 大和電業

    絶縁ブッシング

    大和電業
    27税込30
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリカーボネート
  • Pgネジストレートコネクタ 大和電業

    Pgネジストレートコネクタ

    大和電業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:黄銅棒
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    3,698税込4,068
    1巻(20m)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質天然ゴム
  • ダクトジョイントストレート SUS(エスユーエス)

    ダクトジョイントストレート

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • テープ付UDプロテクター ELPA

    テープ付UDプロテクター

    ELPA
    760税込836
    1本
    3日以内出荷
    0号
    全長(m)1
  • テープ付ABSモール ELPA

    テープ付ABSモール

    ELPA
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。 壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
    材質ABS
  • ケーブルタッカー 未来工業

    ケーブルタッカー

    未来工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。
    付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2適合材杉、松、檜、ホワイトウッド適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
  • スーパー防水グランド JAPPY

    スーパー防水グランド

    JAPPY(3件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラベル ESD保護シンボルマーク DESCO

    ラベル ESD保護シンボルマーク

    DESCO
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    仕様接着シールは恒久的トラスコ品番859-0142質量(g)270縦(mm)25横(mm)25
  • 白色スイッチボックス 外山電気

    白色スイッチボックス

    外山電気
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
    材質鋳鉄製表面処理白色粉体塗装
  • エムケーダクト 内マガリ 後付け型 マサル工業

    エムケーダクト 内マガリ 後付け型

    マサル工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途内曲がりでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状内曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)74寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
  • エムケーダクト 平面マガリ 後付け型 マサル工業

    エムケーダクト 平面マガリ 後付け型

    マサル工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途平面での直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状平面曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)79.5寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
  • 防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン) TAKIGEN(タキゲン)

    防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン)

    TAKIGEN(タキゲン)
    187税込206
    1個
    欠品中
    大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
    用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨タキゲンコード24562
  • SV片サドルKT8 8P オーム電機

    SV片サドルKT8 8P

    オーム電機
    349税込384
    1セット(8個)
    当日出荷
    用途電線支持用仕様VVRケーブル・電線管用結束径(Φmm)15.5~17.5適合電線SV8SQ×2~3芯
  • ミニクランプ(中継用)3極 ユーボン

    ミニクランプ(中継用)3極

    ユーボン
    3,598税込3,958
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
    材質AWG#26(0.14)~ ボディ…PBT樹脂(UL94-O黒色)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)
  • 600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(1個)
    当日出荷
    GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
    種類電力ケーブル適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-3材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約29温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)3.8±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.8~2.7mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1.5
  • 熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-14
  • 5.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    5.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA944BG-5
  • 3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-3
  • 給水栓用ボックス 未来工業

    給水栓用ボックス

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取付ける場合に使用します。 付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓エルボボックスと高さ合わせをします。
    ソケット(めねじ)Rp1/2、(おねじ)Pj1/2
  • チーズ(RMモール用) 未来工業

    チーズ(RMモール用)

    未来工業
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプ断熱材付、ベース付
  • マイタックラベルラミネート ML205 ニチバン

    マイタックラベルラミネート ML205

    ニチバン
    238税込262
    1パック(10シート×4片)
    当日出荷
  • ステンレスステッカー ピタック

    ステンレスステッカー

    ピタック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレスブラック板厚(mm)0.4縦(mm)7.5横(mm)25爪長さ(mm)13×2本
  • BCPKシリーズ用 鍵穴防塵キャップ タカチ電機工業

    BCPKシリーズ用 鍵穴防塵キャップ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    BCPKシリーズのシリンダー錠に、ほこりや異物の侵入を防ぐ為のキャップです。 沿岸地域や厳しい環境でご使用になる際にシリンダー部の保護・腐食防止にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    適合BCPK192810~203018、BCPK253515~405020、BCPK406018~608028材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
  • 電磁ガードシールドスリーブ 3M(スリーエム)

    電磁ガードシールドスリーブ

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
    用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。材質金属箔付ガラス繊維規格UL規格対応 (file E120470)
  • スクリューカバー 東京精密発條

    スクリューカバー

    東京精密発條
    9,298税込10,228
    1個
    16日以内出荷から50日以内出荷
    デリケートな工作機械のスクリューやプレスのポストを保護するエクスパンド式のスクリュー防塵カバーです。 機械のボールネジを保護したり、金型のガイドポストなどを粉塵や異物混入から守ります。かじりを防止する効果はもちろんのこと、作業者の手指をはさむなどの事故を軽減することにも役立ちます。 伸縮自在のスパイラル状 防塵・防災・精度保護 取付け簡単・省スペース 特殊スチール材 優れたバネ特性の耐久効果 安定した仕上がり精度 短納期体制の安定供給 充実した検査制度で品質保証
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eモール付属品1号ストレート 未来工業

    Eモール付属品1号ストレート

    未来工業
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート
  • Eモール付属品1号(出ズミ) 未来工業

    Eモール付属品1号(出ズミ)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状出ズミ
  • Eモール付属品1号(曲ガリ) 未来工業

    Eモール付属品1号(曲ガリ)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状曲ガリ
  • Eモール1号(ブラック) 未来工業

    Eモール1号(ブラック)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番850-1372材質プラスチック(AES)規格1号
  • キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン OA-1ウス

    オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)グレー材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)取付ねじCTC19使用周囲温度(℃)-25~+70適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12
  • 六角ジュラコン(R)スペーサー DSシリーズ タカチ電機工業

    六角ジュラコン(R)スペーサー DSシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    358税込394
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISラック収納棚 SRJシリーズ タカチ電機工業

    JISラック収納棚 SRJシリーズ

    タカチ電機工業
    6,398税込7,038
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • EIAラックケース YERシリーズ タカチ電機工業

    EIAラックケース YERシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー STCシリーズ タカチ電機工業

    端子台カバー STCシリーズ

    タカチ電機工業
    179税込197
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線