絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(640)
- エスコ(557)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(256)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(167)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(96)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

エクステンションフレーム OPCEシリーズ
タカチ電機工業¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトクリップ GDHシリーズ
タカチ電機工業¥149税込¥1641個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
3号イリズミ
ELPA¥313~税込¥344~1個当日出荷から翌々日出荷3号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状入ズミ
2号イリズミ
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷から翌々日出荷2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状入ズミ
TREDUX-MA47
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,698~税込¥7,368~1箱(6本)ほか4日以内出荷から33日以内出荷厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性絶縁、耐久性、耐環境性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
ワンタッチカラーエフ(透明タイプ)プラスチック製・線名札
未来工業(1件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフです。付属品記入紙(20×35mm)10枚入長さ(mm)結束部:120
パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
メタルワイプロ本体 1ウェイ
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷床面のケーブル配線保護に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。材質樹脂製質量(kg)1.4色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)内断面積(mm2)200
カラー編組チューブ(黄)
デンカエレクトロン¥489~税込¥538~1本当日出荷から6日以内出荷FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色黄使用温度範囲(℃)-75~125
エンド
Panasonic(パナソニック)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。用途メタルモール終端の閉そくに使用します。形状エンド質量(kg)0.014種類A型
レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980~税込¥13,178~1巻3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性。低温収縮特性用途接続個所の絶縁、補強。電線の補強、結束。各種部品の保護仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5%材質放射線架橋ポリオレフィン色黒規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応定格125℃ 600V(-F)耐電圧最小19.7kV/mm伸び(%)最小200連続使用温度(℃)-30~125引張強度(MPa)最小10.3収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)体積固有抵抗(Ωcm)最小1014比率2:1
モール用入りズミ 内曲がり用 ワンタッチ取付
オーム電機¥259~税込¥285~1個翌々日出荷内曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製用途内曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
ホックチューブ(難燃タイプ)
篠原電機¥9,898~税込¥10,888~1巻(25m)翌々日出荷電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製色グレー耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テープ付ABSモール 3号 91cm
オーム電機¥429税込¥4721本翌々日出荷91cmで切らずに半間スペースに使える。両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。ダイオキシンを発生しないABS採用。直ぐに使える両面テープ付材質ABS色チョコサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
熱収縮チューブセット
エスコ¥1,340税込¥1,4741組翌日出荷125℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)Φ2×35 (30本)、 Φ2.5×35 (25本)、Φ4×35 (20本)、 Φ5×35 (20本)、 Φ7×75 (16本)、 Φ10×75 (8本)、 Φ13×75 (8本)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率50% (2:1)耐電圧(V)600
熱収縮チューブ
エスコ¥860~税込¥946~1本翌日出荷電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に。110℃の加熱で50%収縮(直径)します。燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品。RoHS対応品。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮率(%)50(2:1)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
スパイラルチューブ
エスコ¥655~税込¥721~1本翌々日出荷フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。希望の長さにカットして使用して下さい。スパイラルは時計方向。耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。材質ポリエチレン全長(m)10耐熱温度(℃)75溶解温度(℃)115
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 8mm
Marrow Lin¥499税込¥5491本3日以内出荷材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1m切断品規格8mm収縮前内径(Φmm)8.6連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)4
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 2mm
Marrow Lin¥229税込¥2521本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は白のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
スパイラルチューブ 透明 径15mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,298税込¥1,4281袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)5結束径(Φmm)15束線径(Φmm)12~70
スパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,498税込¥1,6481袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)10結束径(Φmm)8束線径(Φmm)6~60
コルゲートチューブ(内径32.2mm)
デンカエレクトロン¥999税込¥1,0991本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)38.0±0.5内径(mm)32.2±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(1m 30Φ 透明)
デンカエレクトロン¥949税込¥1,0441本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)30収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)15収縮後肉厚(mm)0.85
熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 黒 1mカット品
住友電工ファインポリマー¥109税込¥1201本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色黒長さ(m)1規格8mm収縮前内径(Φmm)8.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)4.7
熱収縮チューブ 低温収縮型 4mm 黒
住友電工ファインポリマー¥88税込¥971本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色黒長さ(m)1規格4mm収縮前内径(Φmm)4.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2.3
熱収縮チューブ 低温収縮型 1mm 透明
住友電工ファインポリマー¥109税込¥1201本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色クリア長さ(m)1規格1mm収縮前内径(Φmm)1.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)0.6















































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)