絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線名札 Φ30mm 50個入 マルツエレック

    電線名札 Φ30mm 50個入

    マルツエレック
    1,698税込1,868
    1袋
    3日以内出荷
    配線の目印、整理に最適
    寸法(mm)タグ:Φ30入数50
  • コードプロテクター 三高

    コードプロテクター

    三高
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。
    用途車が通る場所などでコード保護に。材質硬質ゴム
  • ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機

    ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式

    オーム電機
    329税込362
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(Oリング)ニトリルゴム
  • 配線カバー モール 接続ユニット 入ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット 入ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】

    エレコム
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1MWH)用のジョイントパーツ(入ズミ)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(入ズミ)です。 。フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF1MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×30×30
  • 防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業

    防水シール座金 SZシリーズ

    タカチ電機工業
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    防水ゴムワッシャーと座金が一体となった防水シール座金です。別名、防水ワッシャー、シールワッシャー、シーリングワッシャーとも呼ばれています。ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部の防水シール材としてご利用いただけます。ダイキャストの鋳肌など多少凹凸のある面にも使用出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズ タカチ電機工業

    角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    接着テープ付の角型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ タカチ電機工業

    EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ

    タカチ電機工業
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    EIA規格の補強付アルミラックパネルです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
  • やわらかモール コード保護用 テープ付き オーム電機

    やわらかモール コード保護用 テープ付き

    オーム電機
    539税込593
    1本
    翌々日出荷
    お好みの長さにハサミでカットできます。 コードの出し入れがかんたんです
    付属品テープ材質EVA寸法(mm)幅17.5×高さ12×厚さ2長さ(m)1
  • CLIP スタークリップ STAR CLIP

    CLIP スタークリップ

    STAR CLIP
    469税込516
    1個
    当日出荷
    くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
    用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。トラスコ品番259-2238材質黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)52定格(A)5
  • 夢ぷりんと15 コーパス

    夢ぷりんと15

    コーパス
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    画面がそのまま印刷プレビュー! 「直感的に操作ができる直接入力方式」。楽しく簡単にデコレーション! クリックするだけで連続で画像が貼れる 「スタンプ」搭載。用紙変更してもデザインが自動フィット! ひとつのデザインをチラシにもはがきDMにも応用できる 「自動用紙フィット機能」。年賀状や往復はがきもレイアウト簡単 「はがき宛名印刷ツール」搭載。伝票や申請書等の様式に合わせて文字入力できる「ぴったり枠」。家庭用プリンターでポスター作り「分割印刷」。使いかけのラベルシートも無駄なく使える。DVD/CDの直接印刷に対応。文字や図形を華やかに装飾「マルチフチ取り」。お手持ちのExcelリストデータも活用できる「データ流し込み機能」「バーコード機能」。流し込みデータの書式や変換属性も設定できる。名刺や社員証、ショップカードに「QRコード機能」。チケットや会員証に「ナンバリング機能」。3D文字を手軽に作成「アートテキスト機能」。ロゴや各種マークに「部品保存機能」。重ね順も簡単入れ替え「オブジェクトリスト」。多彩な画像加工機能でデジカメ写真をアートに!「ふちぼかし」「透過」「型抜き」。ドットインパクトプリンター用「宅配便伝票」にも印刷できる
    対応機種日本語版OS Windows(R)11/10/8.1プリンター対応OSで動作可能なプリンターメモリーお使いのOSが推奨する環境以上(高解像度の画像を扱う場合は、1G以上(64bit版OSでは2G以上)が必要です)ディスプレイ本体に接続可能で上記日本語OSに対応したディスプレイ(解像度:1024×768ピクセル(ドット)HightColor以上)ハードディスクフルインストール時 420MB、最小インストール時 80MB
  • 解体可能型レジン 4441J 缶タイプ コーニング

    解体可能型レジン 4441J 缶タイプ

    コーニング
    28,980税込31,878
    1組
    当日出荷
    硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
    用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ エスコ

    スパイラルチューブ

    エスコ
    26,000税込28,600
    1巻(1巻)
    翌日出荷
    乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
    用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-70~260肉厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オプトモール付属品 マガリ 3号 グレー マサル工業

    屋外用オプトモール付属品 マガリ 3号 グレー

    マサル工業
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 光アウトレット2連 10個入 TERADA(寺田電機製作所)

    光アウトレット2連 10個入

    TERADA(寺田電機製作所)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • CLIP スタークリップ(ビニールカバー付) STAR CLIP

    CLIP スタークリップ(ビニールカバー付)

    STAR CLIP
    719税込791
    1個
    当日出荷
    くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています。
    用途電気機器・測定機器、アース用端子など。材質カバー:塩化ビニール、クリップ:黄銅(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
  • テープ付ABSモール1号10P ELPA

    テープ付ABSモール1号10P

    ELPA
    1,803税込1,983
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:1号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • 1号デズミ ELPA

    1号デズミ

    ELPA
    235税込259
    1個
    翌々日出荷
    コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック
    用途1号。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
  • 2号デズミ ELPA

    2号デズミ

    ELPA
    263税込289
    1個
    翌々日出荷
    コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック
    用途2号。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
  • ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケ-ブルグランド中継アダプタ-

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ty-Rap 共通結束ツール TY-Fast

    Ty-Rap 共通結束ツール

    TY-Fast
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷
    Ty-Rap(タイラップ)およびTy-Fast(タイファスト) などの結束バンド(ケーブルタイ)を簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。
    オレンジ/黒
  • MK4号100型コンビ マサル工業

    MK4号100型コンビ

    マサル工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • シリコンガラスチューブ ユーボン

    シリコンガラスチューブ

    ユーボン
    359税込395
    1袋(2本)ほか
    3日以内出荷
    耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
    材質ガラス繊維+シリコンワニス定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィングエッジサドル ニックス(日幸工業)

    ウィングエッジサドル

    ニックス(日幸工業)
    3,998税込4,398
    1箱(500個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上
    材質66ナイロンナチュラル(白)取付板厚(mm)0.6~2.3
  • FEPスパイラルチューブSF 潤工社

    FEPスパイラルチューブSF

    潤工社
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
    用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気
    8,598税込9,458
    1束(100本)
    翌日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーロックジッパー式結束保護チューブ TRUSCO

    イージーロックジッパー式結束保護チューブ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
    用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド用固定具 TRUSCO

    結束バンド用固定具

    TRUSCO
    479税込527
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
    用途結束バンドの固定に。材質PA66樹脂高さ(mm)4.0使用温度範囲-40℃~95℃固定方法ビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 平河ヒューテック

    熱収縮チューブ

    平河ヒューテック
    4,998税込5,498
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
    用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護ブラック適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録定格温度(℃)(UL、CSA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット入りコルゲートチューブ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    スリット入りコルゲートチューブ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    21,980税込24,178
    1本(50m)ほか
    9日以内出荷
    縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
    用途ケーブルの保護材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます
    用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)9~4.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
  • ケーブルキャッチ MCO

    ケーブルキャッチ

    MCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    デスクまわりでばらつくケーブル類を、思い通りの箇所にすっきり固定できます。 USBケーブルやLANケーブル、電源ケーブルなど直径約8mmまでのケーブルに使用可能です。
    ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×13×14適合ケーブル外径(Φmm)最大約8入数6個入り
  • ブッシング(プラモール付属品) 未来工業

    ブッシング(プラモール付属品)

    未来工業
    839税込923
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    形状コーナージョイント
  • ダクトエンド(ミラダクト付属品) 未来工業

    ダクトエンド(ミラダクト付属品)

    未来工業
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ダクトの端末に使用します。 接着剤、もしくは両面テープで固定します。 VE管、PF管との接続ができます。
    設置場所屋内外
  • 2槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    2槽ケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約4.2kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
    用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。材質本体:PVC フラップ:TPU長さ(mm)1006(連結部含1026)幅(mm)253厚さ(mm)49質量(kg)約4.2黄×黒溝数2内容1台耐荷重(t)約4
  • ショップライン本体 1mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 1mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    ホワイト長さ(m)1
  • 20mm用 装着工具 エスコ

    20mm用 装着工具

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    仕様●適合:20mm●材質:ポリプロピレン●色:黒●入数:10個
  • ケーブルクランプ マスプロ電工

    ケーブルクランプ

    マスプロ電工
    649税込714
    1組(6個)
    当日出荷
  • 機器3A フットSW ブラック Panasonic(パナソニック)

    機器3A フットSW ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • 冷媒管保温材スリット工具 ネグロス電工

    冷媒管保温材スリット工具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    保温材のカット(スリット)と切断作業に最適です。 銅管に傷が付かない最適な深さでカットできます。 ※保温材の状態(潰れ等)によって銅管を傷つける可能性があります。 保温材に沿う形状により刃先が安定するため安全です。 アタッチメントの交換により各サイズの冷媒管に対応できます。 アタッチメントは吊り下げできる穴(7.5×10)付きです。
    適合管冷媒管(コイル、直管)、発泡ポリエチレン保温材
ケーブル収納・配線