絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープ付きプロテクター 1号 グレー 1m×1本 オーム電機

    テープ付きプロテクター 1号 グレー 1m×1本

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
    材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)236内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)グレー
  • トラ柄プロテクター 1号 配線保護 モール 1m オーム電機

    トラ柄プロテクター 1号 配線保護 モール 1m

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
    材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)49.4×11.5本体質量(g)223内寸(幅W×高さH)(mm)幅25.4 × 高さ8.2色(本体)黄/黒
  • トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1m オーム電機

    トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1m

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
    材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×16.5本体質量(g)355内寸(幅W×高さH)(mm)幅30 × 高さ13色(本体)黄/黒
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン
    998税込1,098
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴムアイボリー
  • ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機

    ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式

    オーム電機
    359税込395
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷
    RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ オーム電機

    ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ

    オーム電機
    259税込285
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール表面処理ユニクロ爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ABSモール 0号 91cm 10本入 オーム電機

    テープ付ABSモール 0号 91cm 10本入

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付10本パック
    材質ABSサイズ0号外形寸法(mm)13×8×910本体質量(g)38
  • 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機

    配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入

    オーム電機
    229税込252
    1袋(2個)
    当日出荷
    モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト2号、2個入り
    材質ABS幅(mm)(B)20.9、(b)16.5ホワイトサイズ2号高さ(mm)(H)10.03、(h)7.8適合電線(目安)Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
    表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • ツインストラップ Wrap-It

    ツインストラップ

    Wrap-It
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    ツインエンド構造により、両端のフック&ループでバーや手すり、フック、工具ハンドルなどに簡単に取り付けできます。手すりやバー、ハンドル、フック、木の枝などにしっかりと掛けて、安定して固定できます。高耐久素材を使用しており、重たいロープやケーブル、コード、ホース、機材も安全にまとめることができます。耐候性に優れたポリプロピレン製で、屋内・屋外・海辺など、様々な環境でも使用可能です。
    用途ケーブルやホースをまとめて吊り下げるために使用。ガレージや作業場の整理整頓に役立つ。屋外や船上で道具を固定するために使用。家庭やオフィスで収納補助として活用。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)約18.14入数(本)2
  • 配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MWH 専用 】

    エレコム
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2MWH)用のジョイントパーツ(出ズミ)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(出ズミ)です。 。フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF2MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×31×31
  • 配線カバー モール 接続ユニット フリージョイント 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット フリージョイント 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】

    エレコム
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1MWH)用のジョイントパーツ(フリージョイント)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(フリージョイント)です。 。乗り越え箇所や、曲がり箇所等に最適です。 。フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。曲げに強い難燃PP製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF1MWH材質難燃PP、SWM-Bホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×165×13
  • 配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】

    エレコム
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1MWH)用のジョイントパーツ(ストレート)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF1MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×25×11.2
  • ケーブルプロテクター True Dyna

    ケーブルプロテクター

    True Dyna
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    TRUEDYNA TDCA-PTR05は、多チャンネル対応で、車両や人の往来が多い場所に最適なワイドタイプのケーブルプロテクターです。耐久性と機能性を兼ね備え、安全なケーブル保護を実現します。・車の出入りや人通りが多い場所での設置に適した5チャンネルワイドタイプです。・高い耐久性と耐摩耗性を持つTPU素材を採用しています。・直径38mmまでのケーブルを5本通すことが可能です。・ケーブルをカバーするフタにはツメが付いており、しっかりと閉じることができます。・オスとメスを重ねるだけの簡単な連結仕様です。
  • 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン

    耐熱200℃収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    2,198税込2,418
    1袋(1m×1本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長。・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。
    用途採用実績。・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    7,498税込8,248
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
    耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
  • 低圧ポリ管 ヨツギ

    低圧ポリ管

    ヨツギ
    699税込769
    1本
    欠品中
    質量(g)9200備考継手無電圧(V)600以下名称低圧用寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
  • エッジカバー シブタニ

    エッジカバー

    シブタニ
    3,890税込4,279
    1巻
    4日以内出荷
    内側に粘着材が付いているため、板金や造作物の端面・コーナー部にそのまま取付可能です。難燃剤(難燃規格UL94HB相当)を使用しております。
    材質基材:アクリル系エラストマー、内側:粘着性エラストマー1巻長さ(m)30寸法D(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブカラー 青色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 青色

    デンカエレクトロン
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮 編組チューブ デンカエレクトロン

    熱収縮 編組チューブ

    デンカエレクトロン
    2,998税込3,298
    1本(5m)
    5日以内出荷
    熱収縮する編組チューブです。ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編み込んだ熱収縮チューブです。パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます。柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です。防音・吸音効果も期待できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 20m

    デンカエレクトロン
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20長さ(m)20
  • ゴムブッシュ耐候性スリット入 オーム電機

    ゴムブッシュ耐候性スリット入

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ゴムブッシュ
    用途ワイドキャプコン専用 Φ6~13 ゴムブッシュ特性耐候性
  • ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐油性

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ゴムブッシュ
    特性耐油性
  • 防水キャプコン 耐候性 オーム電機

    防水キャプコン 耐候性

    オーム電機
    5,998税込6,598
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    特性耐候性IP等級IP67
  • ジャストフィットクランプ 品川商工

    ジャストフィットクランプ

    品川商工
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) 。 ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 黄 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 黄

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1リール(3m)
    7日以内出荷
    スリーブ径 = 25.4mm。色 = 黄。シュリンク径 = 12.7mm。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = なし。収縮率 = 2:1。スリーブ長さ = 3m。材質 = ポリオレフィン。使用温度範囲 = -55 → +125 ℃。難燃性 = あり。ハロゲン含有 = なし。代表規格 = UL。。RS Pro汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比2:1. RS Proでは、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブは、70 ℃ (最小)の低熱収縮温度で、収縮率は2:1と高く、元の直径の2分の1に収縮します。熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、熱比によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が2:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。. 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に縮小 . 難燃性(透明タイプを除く) . 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ . 低熱収縮温度: 70 ℃ (最小) . 最低フル回復温度: 100 ℃ . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮は非常に汎用性が高く、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護とシーリングのために、商業用及び産業用途の両方で使用されています。また、経年劣化したり破損したりしたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。主な用途:. . 電気絶縁 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタック ステッカー ピタック

    ピタック ステッカー

    ピタック
    179税込197
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム製の粘着式留金具です。標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。
    材質アルミニウム寸法T(mm)0.6結束径(Φmm)2アーム長さ(mm)8ベース寸法(mm)19.5×5テープ粘着力が高く、保持性能も優れているRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタック ステンレスステッカー ピタック

    ピタック ステンレスステッカー

    ピタック
    259税込285
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    材質ステンレス鋼板テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • トロリーダクト用 導体クリーナ Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト用 導体クリーナ

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
    種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ
  • 光ローゼットB 10個入 TERADA(寺田電機製作所)

    光ローゼットB 10個入

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 中継コネクタ エスエスエーサービス

    中継コネクタ

    エスエスエーサービス
    399税込439
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブルの中継に最適なコネクタです。10m以上中継する場合は別途リピータが必要です。
    ブラック質量(g)12対応HDMI ver1.4端子HDMI Type-A(メス) - HDMI Type-A(メス)
  • ”スパイラルチューブ” TRUSCO

    ”スパイラルチューブ”

    TRUSCO
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ABSモール2m1号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m1号10P

    ELPA(1件のレビュー)
    3,419税込3,761
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:1号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    ノンハロゲンUL熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    679税込747
    1袋(10m×1本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    369税込406
    1本
    当日出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
    仕様●内径:Φ5mm(厚さ:0.37mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-74
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    189税込208
    1本
    翌々日出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
    仕様●内径:Φ2mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-71
  • LANポートカバー 6個入り BUFFALO(バッファロー)

    LANポートカバー 6個入り

    BUFFALO(バッファロー)
    389税込428
    1台
    翌々日出荷
    ホコリやゴミの侵入を防ぐLANポートカバー6個入り
    質量(g)約4(6個分)対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
  • ノックアウトカバー 三桂製作所

    ノックアウトカバー

    三桂製作所
    469税込516
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • EM3BGグランドパッキン 三桂製作所

    EM3BGグランドパッキン

    三桂製作所
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • ワンタッチブッシュ ニックス(日幸工業)

    ワンタッチブッシュ

    ニックス(日幸工業)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性。1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)。ブッシュの内側の丸みが電線を保護。片側からの差込でパネルに確実に固定。取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
    材質6ナイロン
ケーブル収納・配線