絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チルトスタンド・レッグ CTシリーズ タカチ電機工業

    チルトスタンド・レッグ CTシリーズ

    タカチ電機工業
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • アタッチメントパネルシステム ATシリーズ タカチ電機工業

    アタッチメントパネルシステム ATシリーズ

    タカチ電機工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットパネル取付バー UTB-1 タカチ電機工業

    ユニットパネル取付バー UTB-1

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1本
    欠品中
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCG・UC・UCY用アルミシャーシ UCCシリーズ タカチ電機工業

    UCG・UC・UCY用アルミシャーシ UCCシリーズ

    タカチ電機工業
    439税込483
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチ タカチ電機工業

    BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチ

    タカチ電機工業
    399税込439
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルカバー 配線穴付 NTKシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルカバー 配線穴付 NTKシリーズ

    タカチ電機工業
    94税込103
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ニューエフ・モール マガリ マサル工業

    テープ付ニューエフ・モール マガリ

    マサル工業
    249税込274
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。
    用途●木目色のモールを直角に接続する部材。材質PVC形状曲ガリ寸法L(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込スイッチボックス(耳無) ELPA

    埋込スイッチボックス(耳無)

    ELPA
    132税込145
    1個
    当日出荷
    耳なし
  • 片サドルM ELPA

    片サドルM

    ELPA
    329税込362
    1袋(8個)
    当日出荷
    スクリュー釘付 適合径:6.3~8.5mm 入数:8
  • 貫通スリーブセット ELPA

    貫通スリーブセット

    ELPA
    456税込502
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軟材質のため、カッター等で簡単に切断でき、長さ調整が可能です。 100~180mmの壁厚に対応します。 不使用時の塞ぎキャップ付です。 セット内容 ・塞ぎキャップ(室内用) ・貫通スリーブ ・シーリングプレート ・塞ぎキャップ(室外用)
  • ベークノズル ELPA

    ベークノズル

    ELPA
    284税込312
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
  • フローリングタロウ 0号 ELPA

    フローリングタロウ 0号

    ELPA
    446税込491
    1個
    3日以内出荷
    0号
    規格0号
  • ステップルVA3 ELPA

    ステップルVA3

    ELPA
    236税込260
    1個
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:16.0mm 適合配線:VVF 2.0mm×3心、VVF 2.6×2心 入数:12 カラー:グレー
  • UDプロテクター3号(グレー) ELPA

    UDプロテクター3号(グレー)

    ELPA
    1,802税込1,982
    1個
    翌々日出荷
    3号
    規格3号
  • 18M/Mモールテープ5M ELPA

    18M/Mモールテープ5M

    ELPA
    502税込552
    1個
    当日出荷
    モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
  • ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス JB-WLQ

    オーム電機[配線パーツ]
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタンフタ高さ(mm)LOW
  • レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用ラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1袋(1008枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。 【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。 【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。 【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。
    材質ポリオレフィンフィルム厚さ(μm)70粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
  • 保護ラベル(特殊ラベル) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    保護ラベル(特殊ラベル)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(240枚)ほか
    当日出荷
    ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
    透明
  • ヘラゲインMX ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインMX

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    45,980税込50,578
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    伸縮性に優れ、電線やホースをスムースに挿入しやすい構造です。従来のヘラゲインと比較し、耐摩耗性を40%も向上させています。圧縮すると内径が2倍以上に広がるため、内部にコネクタなどがあった場合でもフィットすることができます。
    用途自動車などのホースや電線の保護に。材質ポリエステル(PET)+66ナイロン使用温度範囲(℃)-70~+125特性伸縮性、耐摩耗性、難燃性
  • TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TC26シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。
    材質架橋ポリオレフィン伸び(%)500%連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671)収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向/±5%特性柔軟性、難燃性絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
    使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    特性軽量、耐久性
  • USB用ブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    USB用ブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1袋
    当日出荷
    USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。 USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
  • ワンタッチカラーエフ(印刷入りタイプ)プラスチック製・線名札 未来工業

    ワンタッチカラーエフ(印刷入りタイプ)プラスチック製・線名札

    未来工業
    769税込846
    1袋(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    長さ(mm)結束部:200寸法(mm)45×70
  • ダクト(エンドキャップ) ネグロス電工

    ダクト(エンドキャップ)

    ネグロス電工
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • ケーブル保護ゴム ネグロス電工

    ケーブル保護ゴム

    ネグロス電工
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質軟質塩化ビニル質量(kg)0.12長さ(m)2
  • カバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工

    カバー止め金具用保護キャップ

    ネグロス電工
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途カバー止め金具のちょうナット部に使用する保護キャップです。適合CVCD1、S-CVCD1材質軟質塩化ビニルグレー
  • メタモール(アースバー 設置用銅板) ネグロス電工

    メタモール(アースバー 設置用銅板)

    ネグロス電工
    439税込483
    1本
    欠品中
    薄い板状なので切断、穴あけが簡単に行えます。
    材質長さ(m)1.2板厚(mm)0.3断面積(mm2)3.6
  • ダクト(振れ止め金具) ネグロス電工

    ダクト(振れ止め金具)

    ネグロス電工
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振れ止め後でもカバーの取り付けができます。
    材質(本体)ステンレス鋼
  • アルミダクト(AD5用ボルト・ナット) ネグロス電工

    アルミダクト(AD5用ボルト・ナット)

    ネグロス電工
    4,498税込4,948
    1袋(20組)
    当日出荷
    表面処理ステンレス鋼(SUS)
  • 増設用光アダプタ 日東工業

    増設用光アダプタ

    日東工業
    2,898税込3,188
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途スプライスユニットの光アダプタ増設時の追加に。
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 赤

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 黄

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 屋内型トロリーダクト 直線ダクト Panasonic(パナソニック)

    屋内型トロリーダクト 直線ダクト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,388税込10,327
    1個
    3日以内出荷
    応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
    用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
  • トロリーダクト エンド Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト エンド

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤーマネジャー WM-4-72 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-4-72

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-19
  • パンラップ専用取り付け工 PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ専用取り付け工

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    専用工具は180°に開くので束線を素早く簡単に挿入できます。
  • パンラップスプリットハー PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップスプリットハー

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
    用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。使用温度範囲-20~75℃特性柔軟性
  • ノイズプロテクトチューブ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブ

    興和化成
    8,798税込9,678
    1袋
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
    ブラック長さ(m)5材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • コンビネーションコネクタ Panasonic(パナソニック)

    コンビネーションコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
    形状コンビネーションコネクタホワイト
ケーブル収納・配線