絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン
    1,698税込1,868
    1巻(5m)
    当日出荷
    透明長さ(m)5収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
  • LANケーブル クリップ シールド用 MCO

    LANケーブル クリップ シールド用

    MCO
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
    寸法(mm)約W19×H17×14適合ケーブルフラット用適合ケーブル(Φmm)6~7
  • LANケーブル クリップ スリム用 MCO

    LANケーブル クリップ スリム用

    MCO
    349税込384
    1個
    当日出荷
    壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
    寸法(mm)約W14×H17×9.8適合ケーブルスリム用適合ケーブル(Φmm)5~6
  • ステンレスSUS304製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ステンレスSUS304製ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
    用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業

    スイッチホルダー SHシリーズ

    タカチ電機工業
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト 日東工業

    配線ダクト

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ジョイントカバー(プラモール付属品) 未来工業

    ジョイントカバー(プラモール付属品)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
  • コーナージョイント(プラモール付属品) 未来工業

    コーナージョイント(プラモール付属品)

    未来工業
    839税込923
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    形状コーナージョイント
  • コーナージョイント(ミラダクト付属品) 未来工業

    コーナージョイント(ミラダクト付属品)

    未来工業
    669税込736
    1個
    当日出荷
    天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
    設置場所屋内外
  • アース付ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)

    アース付ショップライン本体 3mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    ホワイト長さ(m)3
  • アース付ショップライン本体 2mN95白 Panasonic(パナソニック)

    アース付ショップライン本体 2mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    ホワイト長さ(m)2
  • オームバンド オーム電機[配線パーツ]

    オームバンド

    オーム電機[配線パーツ]
    3,898税込4,288
    1箱(100本)
    当日出荷
    結束物への負荷を最小限にする軟性素材。 結束後にカットした部分も使用可能。
    用途光ファイバー等の結束、ホース・チューブ等の軟質材の結束、各種電線の結束ブラック寸法(Φmm)3~100本体質量(kg)約2使用周囲温度(℃)-20~70
  • ケーブルグランド(防水型) エスコ

    ケーブルグランド(防水型)

    エスコ
    250税込275
    1袋ほか
    翌日出荷
  • 配線ダクト エスコ

    配線ダクト

    エスコ
    7,820税込8,602
    1箱(5本)
    当日出荷
    RoHS対応品 難燃性・絶縁性に優れています。
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    490税込539
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ノンスピルカップリングインサート TGK(東京硝子器械)

    ノンスピルカップリングインサート

    TGK(東京硝子器械)
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
    仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
  • ベストステッカー(粘着テープ付) TRUSCO

    ベストステッカー(粘着テープ付)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    日本製の両面テープを使用しており、粘着力が強く耐久性に優れています。 内側は全面スポンジなのでケーブルやコードなどに傷が付きにくいです。 外側はグレーのカラー塗装を施しているため、変色の心配はありません。 剥離紙が剥がしやすく作業効率に優れています。
    材質金属部:メッキ銅板、クッション部:ポリオレフィンフォームグレー
  • 2:1収縮キャップ TRUSCO

    2:1収縮キャップ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋ほか
    当日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
  • 銅箔シールドチューブ ローコストタイプ デンカエレクトロン

    銅箔シールドチューブ ローコストタイプ

    デンカエレクトロン
    2,198税込2,418
    1本(1m)ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
    アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。
    用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ使用温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)25
  • 建築支障用防護板 ヨツギ

    建築支障用防護板

    ヨツギ
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故簿防止を図る為に使用します。 適度の柔軟性を有しておりますので、作業が容易です。 ポリ管やジャバラポリ管と併用する事で、充電部を防護できます。
  • 端末リード線キャップ ヨツギ

    端末リード線キャップ

    ヨツギ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に電線端末充電部分を防護するために使用します。 電線をしっかりと把持します。
    適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • 6- 7mm ケーブルクランプ(5個) エスコ

    6- 7mm ケーブルクランプ(5個)

    エスコ
    250税込275
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質グレーナイロン66使用温度範囲(℃)0-50ベース寸法(mm)25×20適合径(Φmm)6~7
  • 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316幅(mm)約26全長(mm)約60高さ(mm)約20質量(g)約51仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)6ねじサイズM6
  • 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    材質SUS316幅(mm)約15全長(mm)約40高さ(mm)約14質量(g)約13仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)3ねじサイズM4
  • 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316全長(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)6
  • 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316全長(mm)15適合ワイヤ径(Φmm)2
  • ノイズプロテクトチューブスナップタイプ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブスナップタイプ

    興和化成
    28,980税込31,878
    1巻
    18日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
  • 面ファスナー式編組チューブ TRUSCO

    面ファスナー式編組チューブ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
  • ガードマンⅡアルミ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ

    マサル工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
    用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条トラスコ品番273-9321材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー質量(g)645寸法L(mm)1000寸法H(mm)13.8寸法W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応号数特4号
  • ペテップル 名取製作所

    ペテップル

    名取製作所
    7,698税込8,468
    1袋(500箱)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    配線補助材料として全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております
    用途配線用接着式止め金具
  • 3号トップ ELPA

    3号トップ

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    3号配線ケーブルを天井から引き込む際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。
    用途引き込み用形状トップホワイト
  • 3号エンド ELPA

    3号エンド

    ELPA
    294税込323
    1個
    当日出荷
    3号配線モールの末端を閉塞する際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。
    用途末端用形状エンドホワイト
  • 熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO

    熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度90℃収縮率(%)内径:50以上
  • 結束保護チューブ ジッパータイプ ZTZ-63B 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ ジッパータイプ ZTZ-63B

    日本ジッパーチュービング
    57,980税込63,778
    1箱(50m)
    6日以内出荷
    材質シート部:軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニルブラック長さ(m)50使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束保護チューブ ホックタイプ OTO 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ ホックタイプ OTO

    日本ジッパーチュービング
    52,980税込58,278
    1箱(30m)
    6日以内出荷
    仕様【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス材質シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロングレー長さ(m)30使用温度(℃)適用/シート部:-20~150シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-SC-M LAPP

    SKINTOP MS-SC-M

    LAPP
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS/MSR LAPP

    SKINTOP MS/MSR

    LAPP
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BS-M LAPP

    SKINTOP BS-M

    LAPP
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
    用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製 配線ダクト ネオダクト

    樹脂製 配線ダクト

    ネオダクト
    18,980税込20,878
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    定尺(mm)2000
ケーブル収納・配線