絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー編組チューブ(緑) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(緑)

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    489税込538
    1本
    5日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125
  • カラー編組チューブ(赤) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(赤)

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125
  • コンビネーションコネクター(見切り縁ノック付) 外山電気

    コンビネーションコネクター(見切り縁ノック付)

    外山電気
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    天井面からの電線引き込み部等に用いる接続金具です。
  • ジョイントカップリング 外山電気

    ジョイントカップリング

    外山電気
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルモール直線同士を継ぎ合わせる接続金具です
    形状ジョイントカップリング
  • 絶縁ステップル JEFCOM(ジェフコム)

    絶縁ステップル

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(130個)
    当日出荷
    手軽に使える
    仕様材木専用
  • モールダクト付属品 両サドル 未来工業

    モールダクト付属品 両サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
  • モールダクト付属品 フリージョイント 未来工業

    モールダクト付属品 フリージョイント

    未来工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状フリージョイント
  • モールダクト付属品 自在曲ガリ 未来工業

    モールダクト付属品 自在曲ガリ

    未来工業(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    翌日出荷
    可とう性があり、曲ガリ・出ズミ・入ズミとして、0°~90°の範囲で自在に曲げ対応ができる継手です。
    付属品タッピンねじ4本付形状自在曲ガリ
  • モールダクト付属品 化粧カバー 未来工業

    モールダクト付属品 化粧カバー

    未来工業(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
  • ワゴンモール付属品 ワゴンモールスロープ 未来工業

    ワゴンモール付属品 ワゴンモールスロープ

    未来工業
    1,398税込1,538
    1組
    翌日出荷
    ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
    適合モールテープ(品番/T-0、T-0K)規格●ワゴンモール(OP4型~10型用)ワゴンモール(薄型)(OP4L型は除く)全長(m)1
  • ワゴンモール(薄型)付属品 チーズ 未来工業

    ワゴンモール(薄型)付属品 チーズ

    未来工業
    289税込318
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
    形状チーズ
  • ワゴンモール付属品 アダプタ 未来工業

    ワゴンモール付属品 アダプタ

    未来工業
    138税込152
    1個
    翌日出荷
    ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。
  • 自在ケーブルクランプ エスコ

    自在ケーブルクランプ

    エスコ
    1,630税込1,793
    1セット(10個)
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。
    仕様粘着テープ付材質ナイロン
  • 常温収縮チューブ 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ

    3M(スリーエム)
    809税込890
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワンタッチブッシュ 北川工業

    ワンタッチブッシュ

    北川工業
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ナイロン6
  • 自在ブッシュ 北川工業

    自在ブッシュ

    北川工業
    1,398税込1,538
    1袋(100本)
    当日出荷
  • マーカーチューブ CTK

    マーカーチューブ

    CTK
    2,398税込2,638
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
  • ピタックステッカー 稲葉製作所

    ピタックステッカー

    稲葉製作所
    359税込395
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    5,798税込6,378
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    特長:。・UL規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
    用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン製黒色単重25.2g難燃性UL94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングホールプラグ ニックス(日幸工業)

    ロッキングホールプラグ

    ニックス(日幸工業)
    1,698税込1,868
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    指で押すだけで穴ふさぎが簡単 取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ
    材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルコネクタ 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴムアイボリー使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP67
  • UDプロテクター0号 ELPA

    UDプロテクター0号

    ELPA
    797税込877
    1個
    3日以内出荷
    0号
    全長(m)2
  • 電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ ユーボン

    電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ

    ユーボン
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
    材質エチレンプロピレンゴム
  • 熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ ユーボン

    熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ

    ユーボン
    629税込692
    1袋(2本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
    特性絶縁、難燃
  • ニシチューブ NPA 西日本電線

    ニシチューブ NPA

    西日本電線
    23,980税込26,378
    1パック(35本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ポリエチレン製の熱収縮チューブです。
    用途電線結束、色識別厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68 防水中継コネクター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    IP68 防水中継コネクター

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    5,998税込6,598
    1袋(1個)
    8日以内出荷
    ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
    用途電源コードを防水して延長が可能!材質66ナイロン(UL94V-2),EPDMゴム外形寸法(mm)60×210ねじ規格M40×1.5最小径(Φmm)樹脂部:32使用環境温度(℃)-40~100(瞬時120)適合電線径(Φmm)12.4~9RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付 オーム電機

    モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    外曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製
    用途外曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
  • テープ付ABSモール 1.8m 木目調 オーム電機

    テープ付ABSモール 1.8m 木目調

    オーム電機
    789税込868
    1本
    翌々日出荷
    1.8mで切らずに一間スペースに使いやすい。両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。ダイオキシンを発生しないABS採用。両面テープ付きで取り付け簡単
    材質ABS長さ(mm)1800両面テープあり
  • スリットチューブ 中部ビニール工業

    スリットチューブ

    中部ビニール工業
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。
    用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン

    コルゲートチューブオレンジ色

    デンカエレクトロン
    9,998税込10,998
    1巻(50m)
    欠品中
    ・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。
    用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.40±0.09外径(mm)25.0±0.5内径(mm)20.5±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブK 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブK

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    74,980税込82,478
    1セット(1.22m×100本)ほか
    8日以内出荷から61日以内出荷
    SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。
    用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など透明長さ(m)1.22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ブッシュ ニックス

    自在ブッシュ

    ニックス
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    4種類のサイズで1.2mm~3.2mmの板厚に適合、穴の外周寸法に合わせた。 カットにより形状を選ばず自由に対応
    材質6ナイロンナチュラル(乳白色)寸法A(mm)1.2寸法D(mm)4.1寸法B(mm)4寸法C(mm)2.9板厚t(mm)1.2
  • コルゲートチューブ 10m スリットあり ナイロン 日機

    コルゲートチューブ 10m スリットあり ナイロン

    日機
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    表面に波形の細工を施した保護チューブ
    用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステッカー 持込機械届済証 兼 取扱・運転責任者 つくし工房

    ステッカー 持込機械届済証 兼 取扱・運転責任者

    つくし工房
    309税込340
    1枚
    6日以内出荷
    トラスコ品番183-6817寸法(mm)280×150
  • ワンタッチ分割スリーブコア NFT-20-20DK タカチ電機工業

    ワンタッチ分割スリーブコア NFT-20-20DK

    タカチ電機工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    バラ線装着時でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。高透磁率NiZnコアを使用することにより、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。オプションパーツ(型番NFTF-20-M4)により、固定が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA/NiZnフェライトコアライトグレー外寸(mm)42×42.5×58.2適合ケーブルΦ20.5以下・バラ線RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(25MHz)200、(100MHz)260自重(g)181
  • 取手付EIAラックケース YERHシリーズ タカチ電機工業

    取手付EIAラックケース YERHシリーズ

    タカチ電機工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    取手付のEIA規格19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424と内部有効面積が広い構造です。フロントパネルはシルバー、ブラックの2色があります。パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので、加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板/取手:アルミ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッチングダクト BDRタイプ 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト BDRタイプ

    星和電機(SEIWA)
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
    その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
  • ホックチューブ(不燃タイプ) 篠原電機

    ホックチューブ(不燃タイプ)

    篠原電機
    29,980税込32,978
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
    用途溶接溶断作業時のスパッター受けシートや、火気使用時のケーブル保護等の幅広い用途にご使用いただけます。材質シート:不燃シート、ホック:ポリアセタール製グレー耐熱温度(℃)シート:600(瞬時)、ホック:70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機

    リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)

    篠原電機
    19,980税込21,978
    1巻(25m)
    翌々日出荷
    電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製グレー・黒(リバーシブル)耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ケーブル収納・配線