絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルクリップ3本セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ケーブルクリップ3本セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    290税込319
    1個
    3日以内出荷
    配線が一目で整理できる多穴ケーブルクリップ3本セット。スマホやタブレット、PC周辺機器のケーブルをまとめて整理できる便利なケーブルクリップです。3穴・5穴・7穴の3サイズ入りで、整理したい本数に応じて使い分けが可能です。裏面の両面テープで凹凸のない場所にしっかり固定でき、デスク周りをすっきりと整えます。材質:TPR。サイズ:3穴:約75×22×13mm、5穴:約113×22×13mm、7穴:約123×22×13mm。セット内容:本体×3(3穴・5穴・7穴 各1)
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×3(3穴・5穴・7穴 各1)材質TPR寸法(mm)3穴:約75×22×13、5穴:約113×22×13、7穴:約123×22×13
  • 防水型コネクター エスコ

    防水型コネクター

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌々日出荷
    3P防水コネクターボディー。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。スプリングワッシャー付き。RoHS10物質対応。適用電線 ・2CT、2RNCT:3.5mm2×3心、5.5mm2×3心 ・2PNCT:5.5mm2×3心 ・VCT、S-VCT:5.5mm2×3心。
    定格容量30A 250Vサイズ(mm)Φ82×155RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング

    ジッパーチューブ

    日本ジッパーチュービング
    48,980税込53,878
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    SLBHやSLBFよりも高シールド性を重視したタイプ
    材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクパネル カナレ電気

    ブランクパネル

    カナレ電気
    1,498税込1,648
    1袋(20枚)
    3日以内出荷
    BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。
    材質ABS製サイズF77/D共用取付け方法ねじ止め不要適合パネル厚さ(mm)t1.2~t2.3
  • EIAブランクパネル カナレ電気

    EIAブランクパネル

    カナレ電気
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    豊富なパネルによりレイアウト設計も自由自在です。
    サイズ1U
  • 防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻 HSUN WANG

    防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻

    HSUN WANG
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格6.4mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
  • 熱収縮チューブ 黒 1mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 黒 1mm

    Marrow Lin
    209税込230
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 5mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 5mm

    Marrow Lin
    309税込340
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は赤のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格5mm収縮前内径(Φmm)5.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2.5
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 1mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 1mm

    Marrow Lin
    209税込230
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は赤のツヤ消し仕上げです。 1m長にカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 3mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 3mm

    Marrow Lin
    249税込274
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し白仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格3mm収縮前内径(Φmm)3.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)1.5
  • スパイラルチューブ 透明 径12mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 透明 径12mm×長さ5m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,098税込1,208
    1袋
    3日以内出荷
    コードをまとめるのに使います。
    透明長さ(m)5結束径(Φmm)12束線径(Φmm)9~65
  • スパイラルチューブ 黒 径19mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 黒 径19mm×長さ5m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,498税込1,648
    1袋
    3日以内出荷
    コードをまとめるのに使います。
    長さ(m)5結束径(Φmm)19束線径(Φmm)15~100
  • スパイラルチューブ 黒 径12mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 黒 径12mm×長さ5m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    コードをまとめるのに使います。
    長さ(m)5結束径(Φmm)12束線径(Φmm)9~65
  • スパイラルチューブ 黒 径15mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 黒 径15mm×長さ5m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,298税込1,428
    1袋
    3日以内出荷
    コードをまとめるのに使います。
    長さ(m)5結束径(Φmm)15束線径(Φmm)12~70
  • シリコンガラスチューブ(Φ3mm×1m巻)白 SUNBOW

    シリコンガラスチューブ(Φ3mm×1m巻)白

    SUNBOW
    229税込252
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
    用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂長さ(m)1内径(Φmm)3耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ブッシュ 薄板用 2.5m・1.0mm以下 Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    自在ブッシュ 薄板用 2.5m・1.0mm以下

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    699税込769
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(m)厚み/長さ(自在ブッシュ):2.5入数1本RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)~1
  • コルゲートチューブ(内径25mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径25mm)

    デンカエレクトロン
    539税込593
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)30.0±0.4内径(mm)25.0±0.1スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ(内径15.2mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径15.2mm)

    デンカエレクトロン
    289税込318
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)19.5±0.4内径(mm)15.2±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ガラスチューブ 4mm クラベ

    耐熱ガラスチューブ 4mm

    クラベ
    279税込307
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 ガラス繊維を編みこんだ耐熱性に優れた絶縁チューブです。
    長さ(m)1規格Φ4mm耐熱温度(℃)-50~+180
  • 耐熱ガラスチューブ 2mm クラベ

    耐熱ガラスチューブ 2mm

    クラベ
    169税込186
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。
    長さ(m)1規格Φ2mm耐熱温度(℃)-50~+180
  • 耐熱ガラスチューブ 1mm クラベ

    耐熱ガラスチューブ 1mm

    クラベ
    129税込142
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。
    長さ(m)1規格Φ1mm耐熱温度(℃)-50~+180
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 5mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 5mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    91税込100
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格5mm収縮前内径(Φmm)5.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2.9
  • 配線プロテクター 0号 ベージュ 両面テープ付き オーム電機

    配線プロテクター 0号 ベージュ 両面テープ付き

    オーム電機
    739税込813
    1本
    翌々日出荷
    配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
    材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)122内寸(幅W×高さH)(mm)12.5×5.5色(本体)ベージュ
  • コード調整具 丸打ちコード用 ブラック 高さ調整 オーム電機

    コード調整具 丸打ちコード用 ブラック 高さ調整

    オーム電機
    177税込195
    1個
    翌々日出荷
    ペンダントライトの高さを調節できます。丸打ちコード用
    適合電線丸打ちコードΦ6.5~7.5mm
  • テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入 オーム電機

    テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入

    オーム電機
    399税込439
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    マンションサイズの60cmで切らずに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用
    材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20.5×10×600本体質量(g)37
  • ABSモール 0号 91cm オーム電機

    ABSモール 0号 91cm

    オーム電機
    139税込153
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用
    材質ABSサイズ0号外形寸法(mm)13×7×910本体質量(g)34
  • パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入 オーム電機

    パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入

    オーム電機
    219税込241
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    内バネで電線をしっかり押さえます。 はく離紙がとりやすいテープ付き
    材質ナイロン6寸法(mm)(貼付)19.6×14.2最大結束径(Φmm)4.5
  • シールドクリップ 赤・黒 2個入 オーム電機

    シールドクリップ 赤・黒 2個入

    オーム電機
    169税込186
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    工作用のシールドクリップです。 簡単に接続して、チェックができます
    入数(個)2入り(赤・黒各1)
  • 収縮チューブ 4/6/8mm アソート オーム電機

    収縮チューブ 4/6/8mm アソート

    オーム電機
    159税込175
    1袋(9本)
    翌々日出荷
    ドライヤー等の熱で収縮します。 電線保護用
    材質ポリオレフィン長さ(mm)収縮前50内径(Φmm)2004/6/8収縮温度70~120℃入数Φ4/6/8、白/黒/灰の各3本
  • 配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MWH 専用 】

    エレコム
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3MWH)用のジョイントパーツ(出ズミ)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(出ズミ)です。 。フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF3MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.6×35×35
  • 配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 コーナーモール LD-GAFC1MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 コーナーモール LD-GAFC1MWH 専用 】

    エレコム
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナーモール用(LD-GAFC1MWH用)のジョイントパーツ(出ズミ)。
    用途床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナーモール用のジョイントパーツ(出ズミ)です。 。コーナーモール用(LD-GAFC1MWH用)です。 。位置合わせが容易にできる基台付きで、カバーはコーナーモールの溝の上からかぶせるだけです。 。衝撃に強いAES製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAFC1MWH材質AESホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×17
  • 配線カバー モール 接続ユニット 入ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット 入ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MWH 専用 】

    エレコム
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3MWH)用のジョイントパーツ(入ズミ)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(入ズミ)です。 。フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF3MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.6×35×35
  • 配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF3M 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF3M 専用 】

    エレコム
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3M)用のジョイントパーツ(ストレート)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3M用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF3M材質PVCベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.6×39×14.4
  • 配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MWH 専用 】

    エレコム
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2MWH)用のジョイントパーツ(ストレート)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF2MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×33×11.5
  • 工具 ポン太郎 マサル

    工具 ポン太郎

    マサル
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    専用固定ピン(300本)を付属しています。打撃部を押し込むだけの簡単施工。磁石を内蔵しており、ヘッド部分が専用ピンをしっかりキャッチします。携帯に便利なクリップ付き。先端が45°カットされているので、斜め打ちもラクラク。撤去後が目立ちません。
    用途配線カバー固定用のピン打ち工具。トラスコ品番130-3383寸法L(mm)130寸法H(mm)12寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用) 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)

    北港化成
    7,598税込8,358
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
    規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品
  • UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    3,398税込3,738
    1巻(300m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
    規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
  • HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ)

    北港化成
    2,298税込2,528
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです
    定尺(m)100耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.4特性高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています肉厚公差(mm)±0.07
  • パワージェル 古河電工パワーシステムズ

    パワージェル

    古河電工パワーシステムズ
    17,980税込19,778
    1組
    4日以内出荷
    半透明・無臭のシリコーン材質で、抜群の密着力で防水と絶縁が可能。施工部の目視や解体が可能。
    用途通電する各種ボックス、センサー、カメラなどの防水と絶縁。仕様シリコン/解体可能/絶縁と防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ

    タカチ電機工業
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
ケーブル収納・配線