絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(640)
- エスコ(557)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(256)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(167)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(96)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

エムケーダクト 外マガリ
マサル工業¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
コードクリップ 粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白
PANDUIT(パンドウイット)¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。
WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚当日出荷から6日以内出荷WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SK-4ねじ径M8寸法b(mm)22.4寸法d1(mm)24ねじ深さ(mm)12
木目モールミニナチュラル2M
ELPA¥512税込¥5631個翌々日出荷テープ付 ミニ 全長:2m カラー:ナチュラル付属品テープ付色ナチュラルサイズミニ全長(m)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2000×13×8






































![雄ねじ止め金具[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50135015-170327-02.jpg)








![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)