絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(640)
- エスコ(557)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(256)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(167)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(96)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用)
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
BCAS・BCAL用 ブラインドプラグ
タカチ電機工業¥39~税込¥43~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
フレアユニオン
ELPA¥779~税込¥857~1個翌々日出荷対応冷媒 種別:1種、最高使用圧力:3.45MPa、対応冷媒:R22・R407C・R404A・R507A等 種別:2種、最高使用圧力:4.15MPa、対応冷媒:R22・R410A・R407C・R404A・R507A等
ステップル1号
ELPA¥303税込¥3331個当日出荷材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:6.4mm 適合配線:チャイムコード 入数:30寸法A(mm)5寸法B(mm)6.4適合電線チャイムコード
2号曲がり(木目)
ELPA¥228税込¥2511個翌々日出荷2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。形状曲ガリ![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
オーム電機[配線パーツ]¥5,598~税込¥6,158~1袋(20個)当日出荷から11日以内出荷材質(シール)ポリプロピレン適合板厚(mm)8以下取付ねじCTG16(G1/2)材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80取付穴径(Φmm)21材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)ニップルナイロン66
ドットプリンター用ラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998~税込¥5,498~1袋(2560枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。材質ポリオレフィンフィルム色白使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)47粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズ230
手書き用セルフラミネート
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798~税込¥6,378~1本(2m)当日出荷から95日以内出荷環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。色ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥1,298~税込¥1,428~1本(6フィート)当日出荷から翌々日出荷G、F、FS、D型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。仕様UL94V-0材質PVC鉛フリー長さ(mm)1830色ライトグレー使用温度範囲(℃)-70~50
ケーブルクランプ
日東工業¥3,498税込¥3,8481セット(2個)当日出荷用途増設時のケーブル保持に。適合SPK、SPU、SPJ、RD97-N・98-N、RD98-N高密度用RoHS指令(10物質対応)対応
BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。仕様スナップボタン材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
BP53 スパイラルチューブ
日東工業¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から5日以内出荷電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。材質ポリエチレン色乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
熱収縮チューブ 標準タイプ 青
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1箱(25本)当日出荷から翌々日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色青長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ キットボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。材質ポリオレフィン質量(g)348長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)-55~135耐電圧600V収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7質量(g/セット)348収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁、柔軟性、難燃性MIL規格AMS-DTL-23053
ワイヤーマネジャー WM-6-26
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷OAデスクの脚端部へ使用するのに最適な配線ケーブルカバーです。用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)660色ブラックアズワン品番64-6797-20
ワイヤーマネジャー WM-2
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829色ブラック
自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1袋(25本)当日出荷内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。 何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。 カット品の為、小作業に最適です。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。 盤加工等で通線を行う場合の保護。長さ(mm)508
ガードマンⅡ ラン
マサル工業¥429~税込¥472~1本当日出荷から3日以内出荷●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
マジックチューブ
興和化成¥17,980~税込¥19,778~1箱93日以内出荷RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
カラー編組チューブ(透明)
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1本5日以内出荷FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色透明使用温度範囲(℃)-75~125
















![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040861-180105-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)





























![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)