絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガードマンⅡR型 エンド マサル工業

    ガードマンⅡR型 エンド

    マサル工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。
    用途●末端の閉塞に。材質ABS形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • クライン 電工ナイフ KLEIN TOOLS

    クライン 電工ナイフ

    KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    刃は特殊加工で強靱
    用途ケーブルの被覆むきに。全長(mm)158.8質量(g)68刃長(mm)44.5
  • モールダクト付属品 分岐ボックス 未来工業

    モールダクト付属品 分岐ボックス

    未来工業(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    翌日出荷
    ●モールダクト等の分岐に使用します。 ●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
    付属品タッピンねじ4本付適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
  • モールダクト付属品 引込みカバー 未来工業

    モールダクト付属品 引込みカバー

    未来工業
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブルの引込部に使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
  • ワゴンモール(薄型)付属品 立上げ 未来工業

    ワゴンモール(薄型)付属品 立上げ

    未来工業
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
    形状立上げ
  • ワゴンモール付属品 テーパーエンド 未来工業

    ワゴンモール付属品 テーパーエンド

    未来工業
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状テーパーエンド寸法L(mm)60寸法H(mm)12寸法B(mm)54
  • コイルチューブ ELPA

    コイルチューブ

    ELPA
    14,230税込15,653
    1箱
    翌々日出荷から3日以内出荷
    巻きつけるだけでコードの集束と保護ができます。取り外しが自由にでき繰り返し使用できます。
    材質ポリエチレン
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)
    1,498税込1,648
    1袋(25個)ほか
    4日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起のよる締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電機絶縁性及び耐薬品性。
    材質66ナイロンナチュラル(乳白色)タイプC寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法B(mm)5.1寸法N(mm)12.7寸法G(mm)9.5
  • 3/8インチ [201SS]バックル エスコ

    3/8インチ [201SS]バックル

    エスコ
    16,600税込18,260
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EJ-3
  • 絶縁クランプ ELPA

    絶縁クランプ

    ELPA(2件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10個)
    当日出荷
    適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 サイズ:小 入数:10
    用途VAコードの配線固定に使用します。付属品止めくぎ×10本材質PEブラック寸法B(mm)10
  • ケーブルコネクタ 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • スパイラルスリーブ 電研社

    スパイラルスリーブ

    電研社
    419税込461
    1本(2m)
    3日以内出荷
    長さ(m)2
  • 6.6KV レジン注入式直線接続キット 3M(スリーエム)

    6.6KV レジン注入式直線接続キット

    3M(スリーエム)
    6,798税込7,478
    1セット(10個)ほか
    3日以内出荷
  • スパイラルチューブ 三和[電気材料]

    スパイラルチューブ

    三和[電気材料]
    3,198税込3,518
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷
    乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    5,798税込6,378
    1袋(100本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特長:。・UL及びCSA規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
    用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホック付チューブ 日本ジッパーチュービング

    ホック付チューブ

    日本ジッパーチュービング
    24,980税込27,478
    1セット(25m×2箱)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃スパイラル 品川商工

    難燃スパイラル

    品川商工
    14,980税込16,478
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    難燃性スパイラルチューブです。
    材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • UDプロテクター3号 ELPA

    UDプロテクター3号

    ELPA
    3,325税込3,658
    1個
    3日以内出荷
    3号
    全長(m)2
  • 熱収縮中肉厚絶縁チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    熱収縮中肉厚絶縁チューブ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,598税込9,458
    1本(1000mm)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。 テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。 MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。
    用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。材質電子線架橋ポリオレフィン硬さ50shore D破断伸度(%)最小350連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無)引張強度(MPa)最小14密度(g/cm3)0.9~1.1収縮温度125℃以上吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間)体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12)誘電率最大5.0特性防水、絶縁耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)
  • プロテクターモール1号(テープ付) フソー化成

    プロテクターモール1号(テープ付)

    フソー化成
    749税込824
    1本
    5日以内出荷
    長さ(mm)1000サイズ1号
  • カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ ユーボン

    カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ

    ユーボン
    589税込648
    1袋(4本)
    3日以内出荷
    低温で収縮(90℃) 収縮率40% 柔軟 透き通った色彩
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂定尺(m)1特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁
  • 配線ダクト 日機

    配線ダクト

    日機
    889税込978
    1本
    7日以内出荷
    側面に通線孔があり、上蓋はスライド可能な構造です。
    用途電線の保護・整理収容などに。材質本体:硬質塩化ビニル長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]

    ハンダ入り防水性収縮チューブ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1セット(4種類×30個)
    3日以内出荷
    収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。
    用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。材質PE熱収縮チューブ錫(低温ハンダ)シリコン接着剤内容4種類融点(℃)ハンダ:115作業温度範囲(℃)【一般作業温度】-55~105、【収縮作業温度】60以上収縮率2:1耐電圧(V)600
  • ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P ネグロス電工

    ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。
    材質ポリアセタールグレー本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで許容静荷重29N(3kgf)適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12入数(個)50
  • テープ付きABS配線モール 91cm クロス石目 日本製 オーム電機

    テープ付きABS配線モール 91cm クロス石目 日本製

    オーム電機
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    両面テープ付きで、壁面や床面に手軽に取り付けられるABS製配線モールです。長さ91cmで、切らずに半間スペースへ設置できます。両脇をつまむと簡単に取り外せる構造で、配線作業やメンテナンスに便利です。ダイオキシンを発生しないABSを採用した日本製です。
    材質ABSクロス石目長さ(cm)91両面テープあり
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(9個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ19.0mm。色:白。入数:9。簡易収納パック入
    仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
  • ケーブルプロテクター 40mmケーブル用 大研化成工業

    ケーブルプロテクター 40mmケーブル用

    大研化成工業
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷
    衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)185厚さ(mm)55長さ(m)4適合ケーブル(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルスリーブ 東京富士商会

    スパイラルスリーブ

    東京富士商会
    1,098税込1,208
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。色別
  • 支線ガード (茶)2M 東京富士商会

    支線ガード (茶)2M

    東京富士商会
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    茶色
  • スパイラルチューブ 2.6黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 2.6黒

    東京富士商会
    5,598税込6,158
    1箱(100m)
    3日以内出荷
    ピッチ5.2±1.5外径D(Φmm)4内径d(Φmm)2.6束線径2.6~7
  • フラットケーブルクランプ FCUシリーズ タカチ電機工業

    フラットケーブルクランプ FCUシリーズ

    タカチ電機工業
    409税込450
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    フラットケーブルやバラ線を整理できるワンタッチ型接着テープ付ケーブルクランプです。ケーブルのサイズに合わせて巾・高さを選ぶことが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66(UL94V-2)ブラック質量(g/個)3.2RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)49.8有効寸法(高さ)(mm)6.5
  • ケーブル被覆保護カバー イワブチ

    ケーブル被覆保護カバー

    イワブチ
    1,298税込1,428
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    ステンレスベルトと組合せて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。
    材質PVC
  • 足せるモール 壁用1号 ELPA

    足せるモール 壁用1号

    ELPA
    99税込109
    1セット
    3日以内出荷
    カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル1本用。(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
    付属品テープ木目ダーク質量(g)77長さ(cm)52内寸(mm)W8.9×H4.8全長(cm)90(45×2本)入数(本)2
  • 足せるモール 壁用ミニ ELPA

    足せるモール 壁用ミニ

    ELPA
    99税込109
    1セット
    3日以内出荷
    カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル1本用。(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
    付属品テープ長さ(cm)52内寸(mm)W8.9×H4.8
  • コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン

    コルゲートチューブオレンジ色

    デンカエレクトロン
    3,398税込3,738
    1巻(50m)
    43日以内出荷
    ・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。
    用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.27 (±0.05)外径(mm)10.0 (±0.3)内径(mm)7.0 (±0.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付 オーム電機

    モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    平面曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製
    用途平面曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
  • EXLON  軟質PVC ホース イワセ

    EXLON 軟質PVC ホース

    イワセ
    12,980税込14,278
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    柔軟性の高い軟質PVC樹脂を原料に使用していますので、肉厚チューブにおいても高い柔軟性を有します。
    用途非常に柔軟性に富んでいますので、狭い場所でのエアーや排水等の配管用に最適です肉厚(mm)1使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.2
  • パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ タカチ電機工業

    パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトなパネルマウント型防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子部は2Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。材質PA66GF(UL94V-0)・TPEブラック/グリーン質量(g)10極数2P外形寸法(mm)【コネクタ】Φ14×55.5定格電圧500V AC定格電流(A)10適合電線(mm2)0.25~1.5(より線)保護等級IP68(水深2mに24時間相当の防水試験クリア)適合ケーブルΦ5.4~7.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクランプ ACCシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルクランプ ACCシリーズ

    タカチ電機工業
    309税込340
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ケーブルを定位置に固定できる接着テープ付ケーブルクランプです。各適合ケーブル径の範囲内でクランプ位置が調整可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66(UL94V-2)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • THB395・THB395E用ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB395・THB395E用ゴムブッシュ

    タカチ電機工業
    959税込1,055
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    2穴配線分岐させたい時、径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPEグリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルΦ2.2~Φ2.7mm ×2穴RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線