絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • THB395・THB395E用ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB395・THB395E用ゴムブッシュ

    タカチ電機工業
    959税込1,055
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    穴を塞ぐブラインドブッシュです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPEグリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルブラインドブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックチューブ【KNMT】 興和化成

    マジックチューブ【KNMT】

    興和化成
    12,980税込14,278
    1箱(25m)
    18日以内出荷
    シート部 UL認定品 難燃タイプ HB NO.242175
    材質シート部:ポリエステルクロス入難燃性塩化ビニル、勘合部(面ファスナー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防護管(高低圧電線用) ユニット

    防護管(高低圧電線用)

    ユニット
    7,698税込8,468
    1本
    6日以内出荷
    材質ポリエチレン摘要高低圧電線用
  • ナイロンケーブルグランド TRUSCO

    ナイロンケーブルグランド

    TRUSCO
    189税込208
    1パックほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーシール ニックス

    スーパーシール

    ニックス
    3,698税込4,068
    1袋(20個)
    65日以内出荷
    取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)コード径(Φmm)5.0~7.0取付板厚(mm)3.2
  • スパイラルチューブ ニックス

    スパイラルチューブ

    ニックス
    3,198税込3,518
    1巻(50m)ほか
    5日以内出荷から21日以内出荷
    電線の結束と同時保護。配線前、配線後の容易な装着及び取り外しが可能
    材質軟質ポリエチレンナチュラル(乳白色)
  • スパイラルチューブ 10m 白 日機

    スパイラルチューブ 10m 白

    日機
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ
    用途ケーブルの保護材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット  10本セット 特価品 デンカエレクトロン

    スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 10本セット 特価品

    デンカエレクトロン
    398税込438
    1袋(1.5m×10本)
    5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R502 ニチバン

    コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R502

    ニチバン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。
    寸法(mm)42×74.3備考20片×14シート(280片)
  • レーザープリンタ用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R401 ニチバン

    レーザープリンタ用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R401

    ニチバン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。
    寸法(mm)42.3×86.4備考12片×14シート(168片)
  • マイタック(TM) ラベル リムカ(TM) フリーラベル きれいにはがせるタイプ MLLP-RA4 ニチバン

    マイタック(TM) ラベル リムカ(TM) フリーラベル きれいにはがせるタイプ MLLP-RA4

    ニチバン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ワープロやコピーの印字原稿がそのまま粘着ラベルとして使えるので、机の上や手を汚さずに編集ワークができます。はく離紙にスリット(切れ線)が入っていますので簡単にはがせます。はく離紙にカットしやすいように5mm方眼が印刷してあります。用途に応じて、必要なサイズ、型にカットしてお使いください。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    用途ファイル、スクラップの見出しや分類表示に。資料や報告書の編集ワークに。価格表やカタログの訂正に。寸法(mm)210×297備考ノーカット×50シート
  • コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R504 ニチバン

    コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R504

    ニチバン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。
    寸法(mm)210×297備考ノーカット×14シート
  • 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(3:1)

    デンカエレクトロン
    11,980税込13,178
    1巻(50m)ほか
    5日以内出荷
    3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • EIA 放熱パンチングラックパネル PMP-44B タカチ電機工業

    EIA 放熱パンチングラックパネル PMP-44B

    タカチ電機工業
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷
    パンチング穴の開口率が高く、放熱効果の高いラックパネルです。高さはEIA規格(1U)で、どのメーカーの19インチラックにも使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    その他【高さ】1U(44)材質鋼板 SPCC t1.2ブラック表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)210
  • EIAラックケース YERシリーズ タカチ電機工業

    EIAラックケース YERシリーズ

    タカチ電機工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    外枠4 面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424mmと内部有効面積が広い19インチラックケースです。新たに奥行(D)430mmを追加し、全9サイズになりました。パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッチングダクト ADRタイプ 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト ADRタイプ

    星和電機(SEIWA)
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
    その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
  • Omada 壁面取り付け型アクセスポイント用ジャンクションボックス TP-LINK

    Omada 壁面取り付け型アクセスポイント用ジャンクションボックス

    TP-LINK
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    メーカーWall型APを壁に直接設置可能にし導入前コストや設置作業の手間を低減します。専用ジャンクションボックスがない場合やAPとボックスサイズが合わない環境壁内にネットワークケーブルがない場所での使用に最適です。
  • VIGIカメラ用ジャンクションボックス TP-LINK

    VIGIカメラ用ジャンクションボックス

    TP-LINK
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    配線整理に最適。アルミ製で防水。VIGI各種カメラ対応。屋内外 壁面 天井設置可能。
  • StarTech.com オープン形ケーブルスロット配線ダクト, グレー, PVC, 50mm, CBMWD5050 StarTech.com

    StarTech.com オープン形ケーブルスロット配線ダクト, グレー, PVC, 50mm, CBMWD5050

    StarTech.com
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    tarTech.comの6.5フィート(2m)スロット付きケーブル管理配線路は、オフィスやサーバールームでケーブルを整然と配線し、同時にケーブルを隠して整然としたプロフェッショナルな外観を作り出します。このケーブルマネジメント・レースウェイは、オフィスやサーバールームでケーブルをすっきりと配線しながら、損傷からケーブルを保護します。レースウェイは2インチ(50mm)x2インチ(50mm)で、コードを通す0.3インチ(8mm)の平行スロット(フィンガー・ダクト)があるため、ケーブルの整理や配線が容易です。レースウェイには取り付け穴(15mm x 5mm)があり、ネジ(別売)を使って木材や乾式壁に簡単に取り付けることができます。オフィスやサーバールームでのケーブル配線に最適。丈夫で反りにくく、自己消火性のPVC製で、耐火性はM1等級NF。UL/94V-0規格、ビカット軟化点86℃(186°F)。シンプルなカバーラッチ機構により、ケーブルの追加や取り外しが容易。付属の粘着テープ、またはベースに穴を開けて取り付け可能
    材質PVC長さ(mm)50幅(mm)200グレータイプ(スロット)オープンシリーズCBMW深さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応トランキング/チェーンタイプケーブルケーシング
  • 防水気密テープ (ブチルゴム) エスコ

    防水気密テープ (ブチルゴム)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1巻
    翌日出荷
    窓回り部の気密、断熱材の接合部の防水気密などに(室内気密)。気密性、耐久性に優れます。粗面接着性が良好です。低温で貼付け性が良好です。少ない気体透過性。防水性が良好です。アルミ基材なので変形が容易で、形がつけやすくL型・コの字型の出隅・入隅線に貼りやすいです。
    用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水・気密に仕様のり面:片面厚さ(mm)0.5質量(g)750基材アルミ箔+補強フィルム粘着剤ブチルゴム系寸法(mm×m)50×20粘着力(N/10mm)10.4’(23℃)引張強度(N/10mm)75
  • 丸型ケーブルクリップ エスコ

    丸型ケーブルクリップ

    エスコ
    485税込534
    1箱(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。
    材質耐衝撃性ポリプロピレン
  • 熱収縮チューブセット エスコ

    熱収縮チューブセット

    エスコ
    1,740税込1,914
    1セット
    翌日出荷
    25本セット。セット内容:Φ3・Φ5・Φ8・Φ10・Φ15mm。125℃の加熱で50%収縮(直径)します。
    材質ポリオレフィン全長(mm)127質量(g)89(1セット)内径(Φmm)(収縮前・収縮後)Φ3・Φ1.5、Φ5・Φ2.5、Φ8・Φ4、Φ10・Φ5、Φ15・Φ7.5収縮率(%)50(2:1)耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブセット エスコ

    熱収縮チューブセット

    エスコ
    3,770税込4,147
    1組
    翌日出荷
    入数 接続子:透明8本、赤6本、青4本、黄2本 チューブ(黒と緑・黒と赤・黒と青):各15本。接続子は110℃の加熱で33%収縮(直径)します。チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。
    全長(mm)チューブ:150、【接続子】透明:25 赤・青:37 黄:42内径(Φmm)接続子(収縮前・収縮後)透明:Φ5.5・Φ3.67 赤:Φ6.4・Φ4.27 青:Φ8.0・Φ5.34 黄:Φ3.5・Φ2.33チューブ内径(Φmm)(収縮前・収縮後)黒・緑:Φ3.5・Φ1.75 黒・赤:Φ5.0・Φ2.5 黒・青:Φ7.0・Φ3.5収縮率(%)50材質(チューブ)ポリオレフィン適合サイズ(mm2)【接続子 透明:0.2~0.5 赤:0.5~1.5 青:1.5~2.5 黄:4~6材質(接続子)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
  • ケーブルクランプ エスコ

    ケーブルクランプ

    エスコ
    1,130税込1,243
    1袋(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。
    材質ナイロン66UL規格U94 V-2取付穴径(mm)5.0×16.1ケーブル径(Φmm)6.7~9.5
  • マークチューブストッパー ユーボン

    マークチューブストッパー

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです。マークチューブを脱落しにくくします。
    仕様【ユーボン】マークチューブストッパー材質66ナイロン
  • 平型ケーブルクリップ エスコ

    平型ケーブルクリップ

    エスコ
    685税込754
    1箱(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に平型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。
    材質耐衝撃性ポリプロピレンクリアー寸法(Φ×mm)釘:1.2×20ケーブル径(Φmm)(厚さ×幅)4×6
  • シリコンワニスガラス編組チューブ 日機

    シリコンワニスガラス編組チューブ

    日機
    9,698税込10,668
    1巻
    5日以内出荷
    耐電圧、耐熱性、耐摩耗性、自己消火性、柔軟性に優れています。
    用途電線やケーブルの保護材質ガラス繊維/シリコンワニス耐熱温度(℃)-10~200RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL1441 VW-1耐電圧(kV)1.5グリーン購入法適合
  • モールコーナーパーツ フソー化成

    モールコーナーパーツ

    フソー化成
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    一体型で簡単に施工、綺麗に仕上がります。
    用途モールコーナーパーツ入隅90°一体型パーツです。木目ライトサイズ(号)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイダクト(配線ダクト) コーナーカップリング(立上り、立下り、45°立上り、45°立下り) カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) コーナーカップリング(立上り、立下り、45°立上り、45°立下り)

    カナフジ電工
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    本体を立上げ、立下げる場合に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
  • 汎用ケーブルクランプ オーム電機

    汎用ケーブルクランプ

    オーム電機
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    入数1個
  • 基板固定用タッピングビス EMシリーズ タカチ電機工業

    基板固定用タッピングビス EMシリーズ

    タカチ電機工業
    249税込274
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質形状頭:バインドねじ長さ(mm)5表面処理三価クロメートねじサイズM2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルスリーブ JAPPY

    スパイラルスリーブ

    JAPPY
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    柔軟でなじみが良く、作業性に優れる。内径の1.5倍までのケーブルに使用可能。自己消化性あり
    材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)2全長(mm)2000内径(mm)30
  • ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ4~8・ライトグレー) タカチ電機工業

    ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ4~8・ライトグレー)

    タカチ電機工業
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。 従来品より低価格となっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ライトグレー寸法H(mm)最大69温度範囲(℃)-20~+80保護等級IP67相当寸法SW(mm)19.5寸法Gネジ規格: M16×1.5、取付穴径: Φ16.2適合電線Φ4~8寸法A21入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 4、最大: 8RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9ケーブル形状丸型
  • 防水熱収縮チューブ 15Φ 1.22m巻 HSUN WANG

    防水熱収縮チューブ 15Φ 1.22m巻

    HSUN WANG
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.22使用温度範囲(℃)-45~125規格15mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
  • 熱収縮チューブ 4Φ 8m巻 HSUN WANG

    熱収縮チューブ 4Φ 8m巻

    HSUN WANG
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)8使用温度範囲(℃)-55~125規格4mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
  • ケーブル保護ネットチューブ 10Φ 5m HSUN WANG

    ケーブル保護ネットチューブ 10Φ 5m

    HSUN WANG
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    耐環境性に優れたモノフィラメント糸を使用しています。 編組構造により、素早く簡単に設置できます。 電線の保護に使用します。
    材質PET長さ(m)5規格10mm温度範囲(℃)-70~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 黒 4mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 黒 4mm

    Marrow Lin
    269税込296
    1本
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格4mm収縮前内径(Φmm)4.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2
  • 熱収縮チューブ 黒 3mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 黒 3mm

    Marrow Lin
    259税込285
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格3mm収縮前内径(Φmm)3.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)1.5
  • 熱収縮チューブ 黒 2mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 黒 2mm

    Marrow Lin
    229税込252
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 15mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 15mm

    Marrow Lin
    769税込846
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格15mm収縮前内径(Φmm)15.7連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)7.5
ケーブル収納・配線