カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(125)
- ELPA(81)
- PANDUIT(パンドウイット)(53)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(51)
- オーム電機(47)
- SKINTOP(46)
- RS PRO(43)
- ニックス(日幸工業)(33)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- 岩崎電気(28)
- LAPP(26)
- 共和化学工業所(19)
- ユーボン(16)
- ニックス(14)
- 星和電機(SEIWA)(10)
- 島田電機(10)
- ピタック(10)
- SKINDICHT(10)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS304(4)
- その他(15)
- アルミニウム(6)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(14)
- エラストマー(10)
- クロロプレンゴム(CR)(2)
- ゴム(6)
- スチール(66)
- ステンレス(23)
- ナイロン(151)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- プラスチック(2)
- ポリアミド(PA)(15)
- ポリプロピレン(PP)(16)
- 塩ビ(PVC)(16)
- 樹脂(11)
- 銅(12)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る

ケーブルステップル
ELPA¥207税込¥2281個3日以内出荷材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。内寸:5.3×12.5mm。入数:5個
NKSクランプ
ニックス(日幸工業)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)6日以内出荷から7日以内出荷高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2
スクウェアブッシュ
ニックス(日幸工業)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷から11日以内出荷コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応材質66ナイロン色グレー取付板厚(mm)0.8~2.3
ケーブルサポート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281袋(25本)当日出荷電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長A(mm)200幅B(mm)25寸法D(mm)11グレード耐候、耐熱寸法E(mm)180寸法C(mm)25使用可能リベット(Φmm)4.8寸法F(Φmm)4.9適合ビスM4
LANケーブル クリップ シールド用
MCO¥349税込¥3841個6日以内出荷壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。寸法(mm)約W19×H17×14適合ケーブルフラット用適合ケーブル(Φmm)6~7
LANケーブル クリップ スリム用
MCO¥349税込¥3841個当日出荷壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。寸法(mm)約W14×H17×9.8適合ケーブルスリム用適合ケーブル(Φmm)5~6
ステンレスSUS304製ケーブルグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から10日以内出荷高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83279788-250529-02.jpg)
オームバンド
オーム電機[配線パーツ]¥4,198税込¥4,6181箱(100本)当日出荷結束物への負荷を最小限にする軟性素材。 結束後にカットした部分も使用可能。用途光ファイバー等の結束、ホース・チューブ等の軟質材の結束、各種電線の結束色ブラック寸法(Φmm)3~100本体質量(kg)約2使用周囲温度(℃)-20~70
ベストステッカー(粘着テープ付)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか当日出荷日本製の両面テープを使用しており、粘着力が強く耐久性に優れています。 内側は全面スポンジなのでケーブルやコードなどに傷が付きにくいです。 外側はグレーのカラー塗装を施しているため、変色の心配はありません。 剥離紙が剥がしやすく作業効率に優れています。材質金属部:メッキ銅板、クッション部:ポリオレフィンフォーム色グレー
NKクランプ
ニックス(日幸工業)¥12,980~税込¥14,278~1セット(100個)当日出荷振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
ペテップル
名取製作所¥7,698~税込¥8,468~1袋(500箱)ほか当日出荷から9日以内出荷配線補助材料として全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております用途配線用接着式止め金具
SKINDICHT SM-PE-M
LAPP¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から63日以内出荷EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥61,980~税込¥68,178~1箱(10個)9日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥43,980~税込¥48,378~1箱(10個)ほか6日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 31.75mm x 20.1 mm x
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.75mm幅 = 20.1 mmシリーズ = CPCストレインリリーフ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 42.04mm x 40.64 mm x
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個欠品中仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 28.58mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 42.04mm幅 = 40.64 mmシリーズ = CPCシリーズ3ケーブルクランプ. TE Connectivityのこれらのケーブルクランプは、シリーズ3コネクタに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 6.1mm x 9.4 mm x
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(50個)翌々日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 6.1mm幅 = 9.4 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 10mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698~税込¥9,568~1袋当日出荷タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
コードクリップ 粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。
書き込み用カラータグ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,298~税込¥10,228~1セット(25枚)当日出荷から9日以内出荷自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。付属品結束バンド×25本縦(mm)146横(mm)76.2
EMCメタルケーブルグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応












![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83279788-250529-02.jpg)












![防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103855-210322-02.jpg)