絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
874件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄サドルS ELPA

    鉄サドルS

    ELPA
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
  • ステップル3号 ELPA

    ステップル3号

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥303税込¥333
    1個
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:9.3mm 適合配線:通信線 入数:25
  • コードクリップL ELPA

    コードクリップL

    ELPA
    ¥427税込¥470
    1袋(4個)
    当日出荷
    クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。
  • カーペットコードキャッチ レール端保護用 ELPA

    カーペットコードキャッチ レール端保護用

    ELPA
    ¥378~税込¥416~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:ナイロン、ポリプロピレン サイズ:7×50cm 入数:1枚入
  • オームバンド オーム電機[配線パーツ]

    オームバンド

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    材質(本体)熱可塑性ポリウレタンエラストマー質量(g)約2結束径(Φmm)3~100使用周囲温度(℃)-20~+70
  • ステップル オーム電機

    ステップル

    オーム電機
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(25個)ほか
    5日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起のよる締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電機絶縁性及び耐薬品性。
    材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプC寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法B(mm)5.1寸法N(mm)12.7寸法G(mm)9.5
  • 3/8インチ [201SS]バックル エスコ

    3/8インチ [201SS]バックル

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EJ-3
  • スーパーシール ニックス

    スーパーシール

    ニックス
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(20個)
    66日以内出荷
    色黒取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)コード径(Φmm)5.0~7.0取付板厚(mm)3.2
  • 汎用ケーブルクランプ オーム電機

    汎用ケーブルクランプ

    オーム電機
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷
    入数1個
  • ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ4~8・ライトグレー) タカチ電機工業

    ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ4~8・ライトグレー)

    タカチ電機工業
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。 従来品より低価格となっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色ライトグレー寸法H(mm)最大69温度範囲(℃)-20~+80保護等級IP67相当寸法SW(mm)19.5寸法Gネジ規格: M16×1.5、取付穴径: Φ16.2適合電線Φ4~8寸法A21入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 4、最大: 8RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9ケーブル形状丸型
  • ケーブル クリップ CLIP PRO 1【全2種】【全2色】 DURABLE

    ケーブル クリップ CLIP PRO 1【全2種】【全2色】

    DURABLE
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    ドイツDURABLE社の【CAVOLINEシリーズ】「ケーブルクリップ CLIP PRO(全2種・全2色)」。オフィスや自宅でのケーブル整理に最適なアイテムです。長いケーブルをもつれないようにしっかりと管理することで寿命を延ばすことができます。ヨーロッパらしいスタイリッシュでシンプルなデザインはどんなインテリアにもマッチします。表面は滑らかで清潔感があり、作業スペースを美しく整えられるほか、柔軟性と耐久性を兼ね備えたプラスチック製で、オフィスはもちろんリビングや寝室などさまざまな場所で活躍します。ラインアップは、1本のケーブルを固定できる【CLIP PRO 1】(ホールサイズ10mm/6個セット)と、2本のケーブルをまとめられる【CLIP PRO 2】(ホールサイズ14mm/4個セット)の2種類。DURABLEの【CAVOLINEシリーズ】で揃えることで、身の回りの環境をより快適で効率的に整えることができます。カラーはそれぞれグレーとグラファイトの2色展開。
    用途オフィスや自宅でのケーブル整理に最適で、パソコンやモニター、プリンター周辺の配線管理をはじめ、AV機器や充電ケーブルの固定、リビングや寝室など生活空間でのケーブル収納にも活用できます。ケーブルのもつれや断線を防ぎながら作業スペースの美観を維持することができます。
  • ワイヤーステッカー 20×5mm アルミタイプ 粘着式 オーム電機

    ワイヤーステッカー 20×5mm アルミタイプ 粘着式

    オーム電機
    ¥389税込¥428
    1セット(10個)
    欠品中
    RoHS適合品。ワイヤーステッカー。電線支持用。電線をしっかり支持します。テープ付きで簡単に取付できます。10個。使用方法。1、テープを貼る面の水分・油分をよくふきとってください。2、ハクリ紙をとり、強く押し付けてください。
    材質本体:アルミニウム、両面テープ:発泡体(PE)、粘着剤(ゴム系)寸法(mm)貼付:20×5爪長さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁コードクリップ 16K 電線支持用 10個入 ブラック オーム電機

    絶縁コードクリップ 16K 電線支持用 10個入 ブラック

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1袋(10個)
    当日出荷
    テープ付きなので簡単に固定できます。 RoHS適合品
    材質ナイロン66寸法(mm)(貼付)16.3×16.3色黒難燃性(本体)UL94V-2適合電線VFF2.0mm2まで最大静荷重(g)約200
  • ナイロンステッカー ケーブルクリップ S608 結束径6~8Φ 5個入 オーム電機

    ナイロンステッカー ケーブルクリップ S608 結束径6~8Φ 5個入

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    当日出荷
    電線支持用ナイロンステッカー(結束径 6~8Φ)、テープ付き。 ワンプッシュでロックできます。 テープ付きだから、簡単に固定できます。
    材質本体…ナイロン66、両面テープ…発砲体(PE)、粘着剤(ゴム系)寸法(mm)(貼付)24.5×19結束径(Φmm)6~8
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    -
    材質(本体)亜鉛合金ダイカストタイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • 一般機器用コルゲートグランド 島田電機

    一般機器用コルゲートグランド

    島田電機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
    SGCG型ケーブルグランドは、波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)専用の一般機器用グランドで、機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。非常にシンプルな構造でケーブルを差し込むだけのワンタッチ式で接地も同時に行えます。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム材質(ワッシャー)接地:ステンレス
  • 耐圧防爆P式ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆P式ケーブルグランド

    島田電機
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    11日以内出荷
    EXTC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。
    寸法(mm)(L)83質量(kg)0.5サイズ16材質(本体)銅合金寸法D(Φmm)13表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム寸法B(mm)35寸法N1(mm)1/2 NPT寸法C(Φmm)39寸法N2(mm)G 1/2材質(Oリング)EPDMゴム寸法S1(mm)21寸法S2(mm)17適合ケーブル(Φmm)10.0~12.0
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト寸法S1(mm)19寸法S2(mm)13
  • 一般機器ケーブルグランド接続 島田電機

    一般機器ケーブルグランド接続

    島田電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
  • ワイヤークランプ Sシリーズ 品川商工

    ワイヤークランプ Sシリーズ

    品川商工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン6 UL94V-2標準色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップル ベルトフック付 ケース オーム電機

    ステップル ベルトフック付 ケース

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(400個)ほか
    翌々日出荷
    ヒノモト製 環境対応ステップル。 ケース入り大容量パックで作業効率UP
    付属品ベルトフック材質本体…鉄(三価クロメートメッキ)、絶縁部…塩化ビニル(鉛フリー)
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
    材質6ナイロン
  • ストロングサドル 共和化学工業所

    ストロングサドル

    共和化学工業所
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリートやブロック壁面の配線の際に使用いただけます
  • 防水キャプコン 耐侯 オーム電機

    防水キャプコン 耐侯

    オーム電機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    色ベージュ特性耐候性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐油性 オーム電機

    防水キャプコン 耐油性

    オーム電機
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
    色黒特性耐油性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐候 オーム電機

    防水キャプコン 耐候

    オーム電機
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
    色ベージュ特性耐候性IP等級IP67
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    当日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心。入数:10個
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VCTFK1.25mm2×2心。入数:10個
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。結束径範囲:Φ12~13mm。入数:6個
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。内寸:5.3×18.7mm。入数:4個
  • 防水キャプコン オーム電機

    防水キャプコン

    オーム電機
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。豊富なラインナップ。
    色ゴムブッシュ:青、Oリング:青本体質量(g)約12穴数1保護等級IP67取付ねじG3/8使用周囲温度(℃)‐25~+80取付穴径(Φmm)17色(本体)黒適合電線径(Φmm)4~9適合板厚4mm以下耐環境性耐候性
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(500個)
    8日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全13タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)22.7寸法F(mm)14寸法D(mm)54.8寸法E(mm)24.3寸法B(mm)18寸法C(mm)32.4寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ミニロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(500個)
    当日出荷
    優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃
    材質ETFE色白寸法A(mm)5寸法F(mm)16.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)23寸法B(mm)11寸法C(mm)3.3寸法G(mm)14.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(500個)
    11日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全9タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)7.2寸法F(mm)14寸法D(mm)32.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)16.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ミニワイヤーステッカー ニックス(日幸工業)

    ミニワイヤーステッカー

    ニックス(日幸工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    二段ロックによる単線、複数線の固定可能。リブによる配線のガタツキとスライド防止。車載機器への取付に適した両面テープ使用
    仕様束線範囲:Φ2.5~Φ5.5材質6ナイロン色黒両面テープ積水化学 #517TF(黒)
  • ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(3000本)
    当日出荷
    タッカ用4MAステープルです。
    材質鉄、亜鉛メッキ処理線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.05肩幅(mm)4
  • 固定具プッシュマウント 黒 TRUSCO

    固定具プッシュマウント 黒

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束バンドを使用して板金等へ固定が可能です。
    用途結束バンドの固定に。トラスコ品番256-7120材質PA66樹脂色黒高さ(mm)8.0縦(mm)13.7横(mm)12.5使用バンド(mm)(結束バンド)帯幅8.5、厚さ1.9迄RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ8.0
  • LANケーブル クリップ フラット用 MCO

    LANケーブル クリップ フラット用

    MCO
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 薄型で様々な場所に配線できる、フラットケーブルに対応しています。幅約4mm、厚さ約1.4mmのケーブルに最適なサイズです。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
    寸法(mm)約W19×H8×10適合ケーブル厚み:約1.4mm、幅:約4mm
  • 排気用防水保護プラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    排気用防水保護プラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    空気は通し、水は通さない。自然吸排気により機器類の結露対策・内圧調整に最適です。メタル製で耐衝撃性がUP。
    用途主に屋外用途で密封した機器類に取り付けることで寒暖差による結露の発生を抑制します材質本体・保護キャップ=真鍮/ニッケルメッキ、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM色光沢シルバーねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)12.4~12.8ねじの呼びM12×1.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)16

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品