絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ケーブルクランプ

565件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
  • SKINDICHT BL-M 6KT. 32X1.5 +O-RING SKINDICHT

    SKINDICHT BL-M 6KT. 32X1.5 +O-RING

    SKINDICHT
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(14個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP GMP-GL PG 42 RAL 7035 LGY SKINTOP

    SKINTOP GMP-GL PG 42 RAL 7035 LGY

    SKINTOP
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(15個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BT-M 20X1.5 RAL 7001 SGY SKINTOP

    SKINTOP BT-M 20X1.5 RAL 7001 SGY

    SKINTOP
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(34個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP DIX-M 25370 SI SKINTOP

    SKINTOP DIX-M 25370 SI

    SKINTOP
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(45個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
    金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
    用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • EMCメタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    EMCメタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
    EMC対策用ロックナット。相手筐体に食い込むことで、より効果をアップさせることが可能です。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • コードクランプ ユーボン

    コードクランプ

    ユーボン
    ¥259~税込¥285~
    1個(1個)
    3日以内出荷
    手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
    材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム色黒(RAL9005)使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/1分:160)取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
  • ケーブルコネクタ 難燃 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ 難燃

    星和電機(SEIWA)
    ¥2,488~税込¥2,737~
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • ケーブルクランプ(金属成分入) エスコ

    ケーブルクランプ(金属成分入)

    エスコ
    ¥1,340~税込¥1,474~
    1袋(20個)
    翌日出荷
    結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
    材質ナイロン色ブルー使用温度範囲(℃)-40~85適合ビスM4取付穴径(mm)4.3
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(500個)
    11日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全12タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)13.2寸法F(mm)14寸法D(mm)43.2寸法E(mm)24.3寸法B(mm)16寸法C(mm)22.9寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(500個)
    12日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全8タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)5.2寸法F(mm)14寸法D(mm)30.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)14.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ミニサドル ニックス(日幸工業)

    ミニサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(1000個)
    6日以内出荷
    接着テープとネジ止めの併用可能
    材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)両面テープ積水化学 #532S
  • スクウェアクランプ ニックス(日幸工業)

    スクウェアクランプ

    ニックス(日幸工業)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
    材質66ナイロン
  • スピードクランプ ニックス(日幸工業)

    スピードクランプ

    ニックス(日幸工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(500個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ロックピンを押し込むだけで確実に固定。ネジ止め、工具不要の簡単取付。0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応。優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
    材質6ナイロン色黒取付穴径(Φmm)4.5±0.1
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全10タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)12.4寸法F(mm)14寸法D(mm)37.8寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)21.7寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ミニロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~152℃
    材質ETFE色黒寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.5寸法E(mm)16.4寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.7寸法G(mm)12.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.8~2.0
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全11タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)21.5寸法F(mm)14寸法D(mm)47.1寸法E(mm)19.8寸法B(mm)11.5寸法C(mm)31.2寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • アイロック シングルタイプ ニックス(日幸工業)

    アイロック シングルタイプ

    ニックス(日幸工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持
    材質6ナイロン色ナチュラル(乳白色)
  • クリッパー ニックス(日幸工業)

    クリッパー

    ニックス(日幸工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    ハーネスを圧縮固定。取付面からの突起高さが極小。ワンタッチの取付固定方式
    材質6ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)33寸法F(mm)2.2寸法D(mm)6.2寸法E(mm)11.2寸法B(mm)18.5寸法C(mm)10取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.8~2.3
  • アイロック ニックス(日幸工業)

    アイロック

    ニックス(日幸工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持。板金固定タイプ
    材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.5~2.3
  • ロッキングエッジサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングエッジサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(500個)
    欠品中
    ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)7.7寸法F(mm)14寸法D(mm)20.6寸法E(mm)21.5寸法B(mm)11.6寸法C(mm)10寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.8~2.0
  • ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ミニロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~151℃
    材質ETFE色白寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.1寸法E(mm)16寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.3寸法G(mm)12.3取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
  • エッジサドル ニックス(日幸工業)

    エッジサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(500個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトな形状により省スペース化に対応。取り付け、取り外しが容易
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)取付板厚(mm)0.8~1.6
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ケーブル・コード、パイプ等の保持。取り外しが簡単。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
    用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)。一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。仕様両面テープ厚H:1.1材質66ナイロン色グレー寸法C(mm)4.1
  • ケーブルマウントクリップ KLEIN TOOLS

    ケーブルマウントクリップ

    KLEIN TOOLS
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10袋)
    当日出荷
    スタイリッシュなデザインでスマートに配線を固定できます。 両面テープ固定とビス固定と2通りの固定方法が可能です。 1個で3本の配線を固定できます。
    用途ケーブル等の簡易固定に。付属品l固定用両面テープ、固定用ビストラスコ品番348-3141材質ゴム色黒高さ(mm)15縦(mm)33横(mm)33固定方法両面テープもしくはビス止め収容数結束:3結束本数束線:3
  • ケーブルマウントクリップ KLEIN TOOLS

    ケーブルマウントクリップ

    KLEIN TOOLS
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    スタイリッシュなデザインでスマートに配線を固定できます。 両面テープ固定とビス固定と2通りの固定方法が可能です。
    用途ケーブル等の簡易固定に。付属品l固定用両面テープ、固定用ビストラスコ品番348-3149材質ゴム色黒高さ(mm)14縦(mm)28横(mm)28固定方法両面テープもしくはビス止め結束本数束線:1
  • 大容量CVT用ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    大容量CVT用ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。
    用途大容量CVTケーブル用色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    8日以内出荷
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐侯性ロング

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(20個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。
    用途取付穴の厚い場合に色黒タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-25~80適合板厚(mm)8以下保護等級IP67取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21
  • ケーブルクランププレート 摂津金属工業

    ケーブルクランププレート

    摂津金属工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    5日以内出荷
    ラック内側面の縦方向のケーブルをスッキリと整え、管理が容易になるプレートです。 配線バー(NPBAR-100B)を四角穴に取り付けできます。 四角穴にはケージナット(NPOシリーズ)を取り付けできるので、ケーブルホルダー等も取り付けできます。 多数の長丸穴を利用すれば、結束バンド(NPHLS-15R)、ケーブルタイ(NPHLT31-X□)等でケーブルを結束できます。 長丸穴でのケーブル固定は、上下左右だけでなく斜めにも固定できます。 サイドフレームへの取り付けて使用します。
    材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線締結用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    配線締結用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449税込¥494
    1個
    欠品中
    WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線をストレートで締結できます。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-SC LAPP

    SKINTOP MS-SC

    LAPP
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    63日以内出荷
    スキントップMS-SCは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SCは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SCを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SCのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP INOX LAPP

    SKINTOP INOX

    LAPP
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    63日以内出荷
    コンパクト設計のステンレス製ケーブルグランド。耐食性、耐海水性に優れています。
    用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造工場の飛沫帯RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP HYGIENIC LAPP

    SKINTOP HYGIENIC

    LAPP
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    ステンレス製ケーブルグランド。隙間や割れ目がなく外部ねじを使用しません。そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がありません。
    用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造機械・製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP COLD/COLD-R LAPP

    SKINTOP COLD/COLD-R

    LAPP
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    過酷な0℃未満の温度に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BT-M LAPP

    SKINTOP BT-M

    LAPP
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1袋(50個)ほか
    63日以内出荷
    スキントップBTは、トランペット型のタイ屈曲保護構造を持つケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給には、VDE7030などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBTやスキントップBSは、このような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、固定時の締め付け力はケーブルの外周にかかり、ケーブルの中心部には影響を与えにくい構造となっており、このことは屈曲保護にとって重要なポイントです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BT-M LAPP

    SKINTOP BT-M

    LAPP
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1袋(50個)ほか
    63日以内出荷
    スキントップBT-Mは、トランペット型のケーブル保護構造を持ち、EN50262に準拠するMネジサイズのケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給にはVDE0730などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBT-MやBS-Mはこのような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、ケーブル固定時の締め付けトルクは、ケーブルの中心部に影響を与えにくくなっており、屈曲からの保護をより確実なものとしています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SM LAPP

    SKINDICHT SM

    LAPP
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT O-Ring Perbunan metric LAPP

    SKINDICHT O-Ring Perbunan metric

    LAPP
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応

『ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ