絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
565件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
  • コードヘルパー 灰 ノーブランド

    コードヘルパー 灰

    ノーブランド
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルをケースから直出しにする場合に擦れや曲がりによる断線を防ぐプロテクターです。
    色グレー適合電線VFF 0.75×2ケーブル形状平行コード
  • ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2.5~3) タカチ電機工業

    ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2.5~3)

    タカチ電機工業
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。 ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。 AGM シリーズーAG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。 従来式ケーブルグランドー強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色ニッケルメッキ寸法H(mm)最大12温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min、水深10mに30分間相当の防水寸法SW(mm)8寸法m(mm)2.8寸法Gネジ規格: M6×1.0、ネジ外径: -、取付穴径: Φ6.2適合電線Φ2.5~3寸法d10寸法A9入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 2.5、最大: 3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法L8ケーブル形状丸型
  • ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5~6・ライトグレー) タカチ電機工業

    ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5~6・ライトグレー)

    タカチ電機工業
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。 従来品より低価格となっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色ライトグレー寸法H(mm)最大62温度範囲(℃)-20~+80保護等級IP67相当寸法SW(mm)16寸法Gネジ規格: M12×1.5、取付穴径: Φ12.2適合電線Φ3.5~6寸法A17入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 3.5、最大: 6RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9ケーブル形状丸型
  • ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2~2.5) タカチ電機工業

    ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2~2.5)

    タカチ電機工業
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。 ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。 AGM シリーズ-AG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。 従来式ケーブルグランド-強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色ニッケルメッキ寸法H(mm)最大12温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min、水深10mに30分間相当の防水寸法SW(mm)8寸法m(mm)2.8寸法Gネジ規格: M6×1.0、ネジ外径: -、取付穴径: Φ6.2適合電線Φ2~2.5寸法d10寸法A9入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 2、最大: 2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法L8ケーブル形状丸型
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×2(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×2(10個入)

    タカチ電機工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入)

    タカチ電機工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×4RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入)

    タカチ電機工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)11×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×3(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×3(10個入)

    タカチ電機工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ ブラインドブッシュ(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ ブラインドブッシュ(10個入)

    タカチ電機工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)穴を塞ぐブラインドブッシュですRoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×5(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×5(10個入)

    タカチ電機工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用 ゴムブッシュ

    タカチ電機工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209シリーズ用ゴムブッシュ、固定キャップです。 (THB400○17シリーズには使用できません。)。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。材質ゴム/プラスチック(TPE/POM)適合ケーブル(Φmm)5.5/9.5(固定キャップはΦ7.0 以下の時に使用。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×1(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×1(10個入)

    タカチ電機工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSP型スパイラルケーブルグランド ブラック タカチ電機工業

    RSP型スパイラルケーブルグランド ブラック

    タカチ電機工業
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷
    RSP型のスパイラル ケーブルグランドです。 ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色S:ライトグレー、B:ブラックL9寸法m(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ5.5mm×2(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ5.5mm×2(10個入)

    タカチ電機工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)5.5×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業

    AP耐圧P式ケーブルグランド

    セイワ工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷
    接続電線管とボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。
    材質黄銅製
  • AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業

    AP耐圧P式ケーブルグランド

    セイワ工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブとボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。
    材質黄銅製
  • 耐圧防爆P式ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆P式ケーブルグランド

    島田電機
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    17日以内出荷
    EXUC型ケーブルグランドは、最も簡単な構造で機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。
    寸法(mm)(L)84質量(kg)0.4サイズ22材質(本体)銅合金寸法D(Φmm)17表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム寸法B(mm)36寸法N1(mm)3/4 NPT寸法C(Φmm)39寸法N2(mm)G3/4材質(Oリング)EPDMゴム寸法S1(mm)22寸法S2(mm)14適合ケーブル(Φmm)12.0~13.9
  • 一般機器ケーブルグランド 島田電機

    一般機器ケーブルグランド

    島田電機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
    材質(本体)銅合金タイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
  • ワイヤークランプ Sシリーズ 品川商工

    ワイヤークランプ Sシリーズ

    品川商工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン6 UL94V-2標準色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズクリップ デンカエレクトロン

    ノイズクリップ

    デンカエレクトロン
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    ノイズ対策用 導電性クリップです。特長。・このノイズクリップは、線材(ケーブル・配線)を確実に固定し、同時に伝導ノイズを筐体などにグラウンディングできます。シールド対策にご使用下さい。・材質はナイロンなので、熱を保持しません。・クランプ部分は真円に近いため。線材を傷つけません。・サイズレンジが豊富なのでケーブルにジャストフィットします。
    用途採用実績。・ノイズ対策用として、放送機器、映像機器、医療機器など材質66ナイロン+無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~85寸法D1(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製 電線貫通材 はくでん

    樹脂製 電線貫通材

    はくでん
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製なので錆に強い製品です。隔壁内部を水・油等から保護します。本体付属のナットを隔壁の内側から締め込み本体を固定してして下さい。電線外径寸法をパッキン内径寸法と比較し、適合サイズを選定して下さい。
  • 樹脂製 フランジ型 電線貫通材 はくでん

    樹脂製 フランジ型 電線貫通材

    はくでん
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製なので錆に強い製品です。隔壁内部を水・油等から保護します。本体固定は隔壁に直接トラスビスで固定して下さい。電線外径寸法をパッキン内径寸法と比較し、適合サイズを選定して下さい。
  • クランプ 河村電器産業

    クランプ

    河村電器産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 防水キャプコン 耐油 オーム電機

    防水キャプコン 耐油

    オーム電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
    仕様●ワイド●ロックナットなし色ベージュ特性耐油性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐侯性 オーム電機

    防水キャプコン 耐侯性

    オーム電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    色ライトグレー特性耐候性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐候性スリム オーム電機

    防水キャプコン 耐候性スリム

    オーム電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
    仕様金属スリム特性耐候性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐候性 オーム電機

    防水キャプコン 耐候性

    オーム電機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
    色黒特性耐候性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐候 オーム電機

    防水キャプコン 耐候

    オーム電機
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(20個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    取付穴径(Φmm)17特性耐候性IP等級IP67
  • SKINDICHT CN-M 12X1.5/2 SKINDICHT

    SKINDICHT CN-M 12X1.5/2

    SKINDICHT
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP DIX-DV 5X11 SKINTOP

    SKINTOP DIX-DV 5X11

    SKINTOP
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(77個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR PG 16 RAL 7035 LGY SKINTOP

    SKINTOP STR PG 16 RAL 7035 LGY

    SKINTOP
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(48個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP INOX SC M 16 SKINTOP

    SKINTOP INOX SC M 16

    SKINTOP
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP DIX-M 25360 SI SKINTOP

    SKINTOP DIX-M 25360 SI

    SKINTOP
    ¥519,800税込¥571,780
    1セット(445個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT RWV PG 29 SKINDICHT

    SKINDICHT RWV PG 29

    SKINDICHT
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(8個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 9005 BK SKINTOP

    SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 9005 BK

    SKINTOP
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(9個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR PG 29 RAL 9005 BK SKINTOP

    SKINTOP STR PG 29 RAL 9005 BK

    SKINTOP
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(9個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 9005 BK SKINTOP

    SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 9005 BK

    SKINTOP
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(41個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP CLICK 12 RAL 7001 SGY SKINTOP

    SKINTOP CLICK 12 RAL 7001 SGY

    SKINTOP
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(49個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 7035 LGY SKINTOP

    SKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 7035 LGY

    SKINTOP
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(80個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR PG 11 RAL 7035 LGY SKINTOP

    SKINTOP STR PG 11 RAL 7035 LGY

    SKINTOP
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(98個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ