絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(56)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(51)
- SKINTOP(46)
- RS PRO(42)
- PANDUIT(パンドウイット)(35)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- ニックス(日幸工業)(29)
- 岩崎電気(28)
- LAPP(26)
- オーム電機(20)
- ユーボン(13)
- ELPA(12)
- 島田電機(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- 星和電機(SEIWA)(10)
- ニックス(10)
- SKINDICHT(10)
- 摂津金属工業(9)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS303(1)
- その他(8)
- アルミニウム(3)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(14)
- エラストマー(10)
- クロロプレンゴム(CR)(2)
- ゴム(4)
- シリコン(1)
- スチール(18)
- ステンレス(14)
- ナイロン(117)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- ポリアミド(PA)(14)
- ポリプロピレン(PP)(11)
- 塩ビ(PVC)(9)
- 樹脂(9)
- 銅(12)
- 黄銅(真鍮)(44)
- 材質をもっと見る
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む

絶縁キャップ
品川商工¥7,998税込¥8,7981セット(1000個)当日出荷L44l14.0t1.0l227.0l34.5Φd112.0Φd210.0寸法l4(mm)4.5寸法l5(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281セット(50個)4日以内出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。材質ポリアセタール色グレー本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで許容静荷重29N(3kgf)適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12入数(個)50
防水キャプコン 耐油性スリム
オーム電機¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状仕様金属スリム特性耐油性IP等級IP67
OA-WW ワイドタイプ
オーム電機¥5,298~税込¥5,828~1個(10個)ほか当日出荷から12日以内出荷1つの型式で広範囲な電線径に対応。CEマーキング適合品。用途耐油性保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
コードクランプ
アメリカン電機¥389税込¥4281個当日出荷IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。根元のスナップ部をつまんで引っ張ることで容易に取り外すことができるため、メンテナンスなどの作業性に優れています。また取り外したコードクランプは再利用できるため、コストダウンや環境にも貢献します。色黒質量(g)2.9タイプリユース(着脱可能)タイプ対応HKC2910PT/HKC2920PT/0UコンセントバーIEC専用
NKSクランプ
ニックス(日幸工業)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)6日以内出荷から7日以内出荷高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2
スクウェアブッシュ
ニックス(日幸工業)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷から11日以内出荷コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応材質66ナイロン色グレー取付板厚(mm)0.8~2.3
LANケーブル クリップ シールド用
MCO¥349税込¥3841個6日以内出荷壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。寸法(mm)約W19×H17×14適合ケーブルフラット用適合ケーブル(Φmm)6~7
LANケーブル クリップ スリム用
MCO¥349税込¥3841個当日出荷壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。寸法(mm)約W14×H17×9.8適合ケーブルスリム用適合ケーブル(Φmm)5~6
ステンレスSUS304製ケーブルグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から10日以内出荷高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83279788-250529-02.jpg)
オームバンド
オーム電機[配線パーツ]¥3,898税込¥4,2881箱(100本)当日出荷結束物への負荷を最小限にする軟性素材。 結束後にカットした部分も使用可能。用途光ファイバー等の結束、ホース・チューブ等の軟質材の結束、各種電線の結束色ブラック寸法(Φmm)3~100本体質量(kg)約2使用周囲温度(℃)-20~70
SKINTOP MS-SC-M
LAPP¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS-M
LAPP¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から63日以内出荷屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥61,980~税込¥68,178~1箱(10個)9日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥43,980~税込¥48,378~1箱(10個)ほか6日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 31.75mm x 20.1 mm x
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.75mm幅 = 20.1 mmシリーズ = CPCストレインリリーフ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 6.1mm x 9.4 mm x
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(50個)翌々日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 6.1mm幅 = 9.4 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
EMCメタルケーブルグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応![ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
ジョイボックス JB-WLQ
オーム電機[配線パーツ]¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタンフタ高さ(mm)LOW![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
オーム電機[配線パーツ]¥5,598~税込¥6,158~1袋(20個)当日出荷から12日以内出荷材質(シール)ポリプロピレン適合板厚(mm)8以下取付ねじCTG16(G1/2)材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80取付穴径(Φmm)21材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)ニップルナイロン66
メタルミニケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ4~8・ライトグレー)
タカチ電機工業¥299税込¥3291個3日以内出荷ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。 従来品より低価格となっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ライトグレー寸法H(mm)最大69温度範囲(℃)-20~+80保護等級IP67相当寸法SW(mm)19.5寸法Gネジ規格: M16×1.5、取付穴径: Φ16.2適合電線Φ4~8寸法A21入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 4、最大: 8RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9ケーブル形状丸型
一般機器用コルゲートグランド
島田電機¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷SGCG型ケーブルグランドは、波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)専用の一般機器用グランドで、機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。非常にシンプルな構造でケーブルを差し込むだけのワンタッチ式で接地も同時に行えます。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム材質(ワッシャー)接地:ステンレス
耐圧防爆P式ケーブルグランド
島田電機¥6,798税込¥7,4781個11日以内出荷EXTC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。寸法(mm)(L)83質量(kg)0.5サイズ16材質(本体)銅合金寸法D(Φmm)13表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム寸法B(mm)35寸法N1(mm)1/2 NPT寸法C(Φmm)39寸法N2(mm)G 1/2材質(Oリング)EPDMゴム寸法S1(mm)21寸法S2(mm)17適合ケーブル(Φmm)10.0~12.0
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から7日以内出荷ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト寸法S1(mm)19寸法S2(mm)13
一般機器ケーブルグランド接続
島田電機¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から11日以内出荷CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ
品川商工¥2,698~税込¥2,968~1袋(20個)ほか当日出荷から10日以内出荷ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。振動防止に効果があります。用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質(本体)ナイロン6 UL94V-2標準色灰材質(スポンジ)合成ゴム 硬度25RoHS指令(10物質対応)対応
防水キャプコン 耐侯
オーム電機¥4,498~税込¥4,948~1箱(20個)ほか4日以内出荷から12日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。色ベージュ特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐油性
オーム電機¥3,500~税込¥3,850~1箱(20個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応色黒特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候
オーム電機¥4,398~税込¥4,838~1箱(20個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応色ベージュ特性耐候性IP等級IP67















![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83279788-250529-02.jpg)





![防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103855-210322-02.jpg)


![ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040861-180105-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)