絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(56)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(51)
- SKINTOP(46)
- RS PRO(42)
- PANDUIT(パンドウイット)(35)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- ニックス(日幸工業)(29)
- 岩崎電気(28)
- LAPP(26)
- オーム電機(20)
- ユーボン(13)
- ELPA(12)
- 島田電機(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- 星和電機(SEIWA)(10)
- ニックス(10)
- SKINDICHT(10)
- 摂津金属工業(9)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS303(1)
- その他(8)
- アルミニウム(3)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(14)
- エラストマー(10)
- クロロプレンゴム(CR)(2)
- ゴム(4)
- シリコン(1)
- スチール(18)
- ステンレス(14)
- ナイロン(117)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- ポリアミド(PA)(14)
- ポリプロピレン(PP)(11)
- 塩ビ(PVC)(9)
- 樹脂(9)
- 銅(12)
- 黄銅(真鍮)(44)
- 材質をもっと見る
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む

固定具 メタルマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781袋当日出荷固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番828-1554材質アルミニウム質量(g)680寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm最大静荷重(g)4540使用場所屋内外
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~1袋当日出荷タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。用途タックタイの固定使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ
ユーボン¥359~税込¥395~1個3日以内出荷超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。
エスシーロック 耐熱タイプ
星和電機(SEIWA)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。 耐熱性、耐油性に優れたPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂を使用しています。 従来品は最高使用温度が80℃に対し、本製品は最高200℃まで使用可能です。 耐熱性が必要な用途で金属製を使用している場合、金属製ケーブルグランドの代用ができます。 ほぼ同じサイズの金属ケーブルグランドと比較して、製品重量が約1/2軽減できます。 ガラス繊維を含有していますので、表面にザラつきがあります。仕様RoHS適合品、ハロゲンフリー、鉛フリー材質本体・キャップ:PPS、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:シリコンゴム色黒使用温度範囲(℃)-20~120(200℃:瞬時)ねじG1/2取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック フランジタイプ
星和電機(SEIWA)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)4日以内出荷筐体内外部の空間が狭い場合など、従来のエスシーロックの取り付けが難しい場合に、筐体壁にM4ねじで固定が可能です。 従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。(ビス部分除く) 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL認定材料)を使用しています。仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ:NBR、ゴムパッキン:黒路プレンゴム使用温度範囲(℃)-30~75取付穴径(Φmm)19.5ゴム厚(mm)2ねじ穴(Φmm)M4
ケーブルクランプバー
摂津金属工業¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して鉛直に取り付けできます。RoHS指令(10物質対応)対応![ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041604-200327-02.jpg)
ジョイボックス JB-WL
オーム電機[配線パーツ]¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から7日以内出荷付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)
JB-WLQ135
オーム電機[配線パーツ]¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から22日以内出荷付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタン
ケーブルクランプ
日東工業¥3,498税込¥3,8481セット(2個)当日出荷用途増設時のケーブル保持に。適合SPK、SPU、SPJ、RD97-N・98-N、RD98-N高密度用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド スーパーシール NW-12
ニックス(日幸工業)¥3,698税込¥4,0681セット(20個)3日以内出荷色黒取付穴ネジ穴呼びG1/2(PF1/2)コード径(Φmm)8.0~12.0取付穴径(Φmm)21.0取付板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
パチップル PAシリーズ
ユーボン¥789税込¥8681袋(50個)3日以内出荷弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます仕様ナイロン6 UL94V-2ナチュラル寸法H1(mm)1.4寸法W2(mm)19.6寸法W3(mm)6
ストレーンリリーフプレート
ワゴジャパン¥1,598税込¥1,7581箱(10個)6日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途マウントキャリア,221(WFR)および222(WF)シリーズ用幅(mm)4/0.157インチ質量(kg)5.6高さ(mm)67/2.638インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:58/2.283インチ寸法(長さ)52/2.047インチ(DINレール上端から)適合負荷0.168(火災)
シールド線クランプサドル
ワゴジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!材質スチール V2A幅(mm)43/1.693インチ質量(kg)30.8色シルバー色備考注意/アース線の接続には使用できません。梱包区分ボックス
NKFクリップ
ニックス¥8,198~税込¥9,018~1袋(100個)6日以内出荷フラットケーブルを1枚から数枚まで確実に固定。クリップ本体の固定は両面接着テープのため取り付けが容易。フラットケーブル固定時は押してクランプ、取り外し時は左右に移動するだけの簡単操作材質66ナイロン色グレー両面テープ積水化学#532S
ピタット
ニックス¥31,980~税込¥35,178~1袋(100個)81日以内出荷強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能な。 リサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性材質【ヨーク】SPCC、【保護シート】ポリプロピレン、【磁石部】異方性フェライト色グレー材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2許容荷重(N)5.9材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
ウィングエッジサドル
ニックス¥14,980税込¥16,4781袋(1000個)6日以内出荷ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)5.1寸法F(mm)11.9寸法D(mm)7.2寸法E(mm)7.8寸法B(mm)3.1寸法C(mm)13.4取付板厚(mm)0.6~2.0
NKSクランプ
ニックス¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)6日以内出荷から66日以内出荷高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性材質クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色【SPタイプスポンジ】黒材質(本体)66ナイロン取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2色(本体)グレー
アイロック シングルタイプ
ニックス¥2,998税込¥3,2981袋(500個)6日以内出荷指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持材質6ナイロン色ナチュラル(乳白色)寸法D(mm)15寸法E(mm)1.8寸法B(mm)1.8寸法C(mm)16.9寸法A(Φmm)5.2
ケーブルグランド
ネオフレックス¥649~税込¥714~1個9日以内出荷から17日以内出荷使用ケーブル径の細いものから太いものまで広範囲に使用できます。また、各サイズのケーブル適用範囲が他のケーブルコネクターと比較して広く、コンパクトです。リミットスイッチ用(ストレート型)もあります。使用温度(℃)-20~+120(NBR)
コードヘルパー 黒
ノーブランド¥149税込¥1641個3日以内出荷ケーブルをケースから直出しにする場合に擦れや曲がりによる断線を防ぐプロテクターです。色ブラック適合電線VFF 0.75×2ケーブル形状平行コード
コードヘルパー 灰
ノーブランド¥149税込¥1641個3日以内出荷ケーブルをケースから直出しにする場合に擦れや曲がりによる断線を防ぐプロテクターです。色グレー適合電線VFF 0.75×2ケーブル形状平行コード
ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2.5~3)
タカチ電機工業¥629税込¥6921個3日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。 ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。 AGM シリーズーAG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。 従来式ケーブルグランドー強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ニッケルメッキ寸法H(mm)最大12温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min、水深10mに30分間相当の防水寸法SW(mm)8寸法m(mm)2.8寸法Gネジ規格: M6×1.0、ネジ外径: -、取付穴径: Φ6.2適合電線Φ2.5~3寸法d10寸法A9入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 2.5、最大: 3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法L8ケーブル形状丸型



















![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463692-250617-04.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463324-250529-02.jpg)
![ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041604-200327-02.jpg)
![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)