絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ケーブルクランプ

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
777件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大結束径(Φmm)から絞り込む
  • スリットクランプ 協和ハーモネット

    スリットクランプ

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    789税込868
    1パック(10個)
    当日出荷
    クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができる両面テープ式のクランプです。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
  • 耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコングリーン使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーキャッチ 摂津金属工業

    ワイヤーキャッチ

    摂津金属工業
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    通信ケーブルをまとめて処理する場合に使用する部材
  • 重量用ケーブルホルダー 摂津金属工業

    重量用ケーブルホルダー

    摂津金属工業
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
  • ケーブルホルダーパネル 摂津金属工業

    ケーブルホルダーパネル

    摂津金属工業
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    煩雑になりがちなケーブルを処理するためのパネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルバネホルダー 摂津金属工業

    ケーブルバネホルダー

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    通信ケーブルを整線できる金具
  • ケーブルタイ 摂津金属工業

    ケーブルタイ

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
  • 汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用 オーム電機[配線パーツ]

    汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用

    オーム電機[配線パーツ]
    4,898税込5,388
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
  • 絶縁クランプL ELPA

    絶縁クランプL

    ELPA
    278税込306
    1個
    翌々日出荷
    適合配線:VVF 2.6mm×3C、VVF 1.6mm×2C(2本並列) サイズ:大 入数:10
  • フレキシブルクランプ中 ELPA

    フレキシブルクランプ中

    ELPA
    322税込354
    1個
    3日以内出荷
    結束径:5~21mm 入数:2 付属品:接着テープ付(ビス止め可)
  • フレキシブルクランプ小 ELPA

    フレキシブルクランプ小

    ELPA
    284税込312
    1個
    3日以内出荷
    結束径:3~15mm 入数:2 付属品:接着テープ付(ビス止め可)
  • ケーブル固定具グレー PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブル固定具グレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    束線径の調整が可能なクランプです。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    トラスコ品番390-8046材質ポリプロピレン質量(g)267寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
  • 7.9-10.3mm自在ケーブルクランプ エスコ

    7.9-10.3mm自在ケーブルクランプ

    エスコ
    6,260税込6,886
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947FA-10
  • 12.6-15.4mm自在ケーブルクランプ エスコ

    12.6-15.4mm自在ケーブルクランプ

    エスコ
    7,920税込8,712
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947FA-15
  • 10-12.5mm 自在ケーブルクランプ エスコ

    10-12.5mm 自在ケーブルクランプ

    エスコ
    7,050税込7,755
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947FA-12
  • 5-10mm ケーブルグランド エスコ

    5-10mm ケーブルグランド

    エスコ
    8,360税込9,196
    1セット(25個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-16適合電線径(Φmm)5~10
  • 3-6.5mmケーブルグランド エスコ

    3-6.5mmケーブルグランド

    エスコ
    5,560税込6,116
    1セット(25個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-12材質ナイロン下穴径(Φmm)12適合ケーブル(Φmm)3~6.5
  • 18-25mm ケーブルグランド エスコ

    18-25mm ケーブルグランド

    エスコ
    28,200税込31,020
    1セット(25個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-32適合電線径(Φmm)18~25
  • 13-18mm ケーブルグランド エスコ

    13-18mm ケーブルグランド

    エスコ
    15,600税込17,160
    1セット(25個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-25適合電線径(Φmm)13~18
  • 10-14mm ケーブルグランド エスコ

    10-14mm ケーブルグランド

    エスコ
    9,560税込10,516
    1セット(25個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-20適合電線径(Φmm)10~14
  • ケーブルカバー 東安

    ケーブルカバー

    東安
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
  • ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼質量(kg)0.27材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4適合ケーブル7~9mm材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)
  • ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼質量(kg)0.29材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4適合ケーブル7~9mm材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)
  • ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材、締付金具:鋼材質量(kg)0.8材質(本体)鋼材備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内専用適合電線管36(G1 1/4)
  • ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】

    岩崎電気
    7,498税込8,248
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)鋼材
  • ケーブルグランド 屋内外用 水素防爆対応 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 水素防爆対応 【受注生産品】

    岩崎電気
    4,798税込5,278
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品仕上:マンセル7.5BGB/1.5材質(本体)アルミダイカスト備考耐圧パッキン式タイプ水素ガス対応防爆構造d2G4材質(グランド)アルミダイカスト材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 【受注生産品】

    岩崎電気
    9,598税込10,558
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 【受注生産品】

    岩崎電気
    9,598税込10,558
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
  • ストレーンリリーフプレート ワゴジャパン

    ストレーンリリーフプレート

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    質量(kg)0.5グレータイプ梱包:ボックス適合負荷0.014(火災)
  • ケーブルクランプ 椿本チエイン

    ケーブルクランプ

    椿本チエイン
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • エッジサドル ニックス

    エッジサドル

    ニックス
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    66日以内出荷
  • ケーブルコネクタ ネオフレックス

    ケーブルコネクタ

    ネオフレックス
    789税込868
    1個
    17日以内出荷
    締付けゴム部に平ワッシャーを入れており(CTS)、ゴム飛び出しが無く、完全に締付けができます。
    材質C3604メッキ仕上げ長さ(mm)【b1】12質量(g)45内径(Φmm)【a】12.5対辺(mm)【E】22、【E1】21最小寸法(mm)6使用温度(℃)-20~+120(NBR)保護等級IP67最大寸法(mm)6対角(mm)【F】25、【F1】23
  • キャプコン(薄鋼電線管用) オーム電機

    キャプコン(薄鋼電線管用)

    オーム電機
    5,698税込6,268
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    材質本体:軟質塩化ビニール、ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、ねじ部:ポリカーボネート、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)適合ケーブル(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズPG21 RS PRO

    RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズPG21

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 黄銅ケーブルグランド RS Pro 黄銅製ケーブルグランド製品をご紹介します。広範囲の産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。ニッケルめっき黄銅製のため Durable です。過酷な環境でよく見られる高温でも非常に優れた性能を発揮します。この金属製グランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは、ナイロン及び NBR 内部構造により IP68 等級の保護性能を備え、耐久性が非常に高く、内部接続が保護され、繊細な配線が可能なため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様種類 = 金属製ケーブルグランド範囲 = ヘビーデューティシリーズ = WNA併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタねじサイズ = PG21RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズPG16 RS PRO

    RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズPG16

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 黄銅ケーブルグランド RS Pro 黄銅製ケーブルグランド製品をご紹介します。広範囲の産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。ニッケルめっき黄銅製のため Durable です。過酷な環境でよく見られる高温でも非常に優れた性能を発揮します。この金属製グランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは、ナイロン及び NBR 内部構造により IP68 等級の保護性能を備え、耐久性が非常に高く、内部接続が保護され、繊細な配線が可能なため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様種類 = 金属製ケーブルグランド範囲 = ヘビーデューティシリーズ = WNA併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタねじサイズ = PG16RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズPG13.5 RS PRO

    RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズPG13.5

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 黄銅ケーブルグランド RS Pro 黄銅製ケーブルグランド製品をご紹介します。広範囲の産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。ニッケルめっき黄銅製のため Durable です。過酷な環境でよく見られる高温でも非常に優れた性能を発揮します。この金属製グランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは、ナイロン及び NBR 内部構造により IP68 等級の保護性能を備え、耐久性が非常に高く、内部接続が保護され、繊細な配線が可能なため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様種類 = 金属製ケーブルグランド範囲 = ヘビーデューティシリーズ = WNA併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタねじサイズ = PG13.5RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ