絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: ケーブルクランプ

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
777件中 761777
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大結束径(Φmm)から絞り込む
  • RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズM40 RS PRO

    RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズM40

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 黄銅ケーブルグランド RS Pro 黄銅製ケーブルグランド製品をご紹介します。広範囲の産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。ニッケルめっき黄銅製のため Durable です。過酷な環境でよく見られる高温でも非常に優れた性能を発揮します。この金属製グランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは、ナイロン及び NBR 内部構造により IP68 等級の保護性能を備え、耐久性が非常に高く、内部接続が保護され、繊細な配線が可能なため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様種類 = 金属製ケーブルグランド範囲 = ヘビーデューティシリーズ = WNA併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタねじサイズ = M40RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズM32 RS PRO

    RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズM32

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 黄銅ケーブルグランド RS Pro 黄銅製ケーブルグランド製品をご紹介します。広範囲の産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。ニッケルめっき黄銅製のため Durable です。過酷な環境でよく見られる高温でも非常に優れた性能を発揮します。この金属製グランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは、ナイロン及び NBR 内部構造により IP68 等級の保護性能を備え、耐久性が非常に高く、内部接続が保護され、繊細な配線が可能なため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様種類 = 金属製ケーブルグランド範囲 = ヘビーデューティシリーズ = WNA併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタねじサイズ = M32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズM32 RS PRO

    RS PRO 金属製ケーブルグランド ねじサイズM32

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 黄銅ケーブルグランド RS Pro 黄銅製ケーブルグランド製品をご紹介します。広範囲の産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。ニッケルめっき黄銅製のため Durable です。過酷な環境でよく見られる高温でも非常に優れた性能を発揮します。この金属製グランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは、ナイロン及び NBR 内部構造により IP68 等級の保護性能を備え、耐久性が非常に高く、内部接続が保護され、繊細な配線が可能なため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様種類 = 金属製ケーブルグランド範囲 = ヘビーデューティシリーズ = WNA併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタねじサイズ = M32RoHS指令(10物質対応)対応
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 8mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Electrol

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 0.857mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 14S/14,Oliv AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 14S/14,Oliv

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 6mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = 黒。材質 = アルミニウム合金
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 9mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = オリーブ。材質 = アルミニウム合金
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Electrol

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 19/16mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 7/12mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 11,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 11,Electrol

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 10mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードクランプ 北川工業

    スピードクランプ

    北川工業
    5,498税込6,048
    1袋(500個)
    12日以内出荷
    ケーブルを板金に這わすのに最適な配線クランプ。柔軟なバンドでケーブルをスピーディーに固定できます。
    材質ナイロン6ブラック9取付スナップ取付寸法A(mm)63寸法B(mm)6包装単位:500個/pcs.取付孔(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.6~3.0束線径(Φmm)最大14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • NPTネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    NPTネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    419税込461
    1個
    5日以内出荷から71日以内出荷
    材質本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 品川商工

    ワイヤークランプ

    品川商工
    1,898税込2,088
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクランプカバー 三菱電機

    ケーブルクランプカバー

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]

    ケーブルクランプ

    オーム電機[配線パーツ]
    5,198税込5,718
    1セット(20個)
    3日以内出荷
  • プロテクター付防水コードクランプ ユーボン

    プロテクター付防水コードクランプ

    ユーボン
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    プロテクタ付き防水コードクランプは、防水等級IP68。 独自のプロテクタで引っ張りやねじれからコードを守ります。
    材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMねじ長さ(mm)10適合電線(mm2)8.0~13.0ねじの呼びM20×1.5取付穴径(mm)20~20.8ねじ外径(mm)20
  • クランプ HAKKO(白光)

    クランプ

    HAKKO(白光)
    11,980税込13,178
    1個
    27日以内出荷

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ