絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(98)
- エスコ(74)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- SKINTOP(46)
- PANDUIT(パンドウイット)(35)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- ニックス(日幸工業)(29)
- 岩崎電気(28)
- LAPP(27)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
- オーム電機(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- 星和電機(SEIWA)(13)
- ユーボン(13)
- ELPA(12)
- 島田電機(11)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS303(1)
- その他(8)
- アルミニウム(3)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
- エラストマー(10)
- クロロプレンゴム(CR)(2)
- ゴム(4)
- シリコン(1)
- スチール(22)
- ステンレス(17)
- ナイロン(130)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- ポリアミド(PA)(20)
- ポリプロピレン(PP)(14)
- 塩ビ(PVC)(10)
- 樹脂(10)
- 銅(14)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む

TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 47.5mm x 25.8 mm x
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥149税込¥1641個翌々日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 12mm材質 = ポリアミド 6.6色 = 黒長さ = 47.5mm幅 = 25.8 mmシリーズ = MCPTE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番< 717-4280') 717-4280/は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番< 718-7292') 718-7292/は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番< 756-1183') 756-1183/及び< 756-1189') 756-1189/は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番< 909-7873') 909-7873/は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 31.7mm x 21 mm x
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.7mm幅 = 21 mmシリーズ = CPCケーブルクランプシリーズ1、2. TE ConnectivityのCPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用ハウジングとなります。 ねじ止めのクランプシステムを備えた丈夫な熱可塑樹脂製のこのクランプシェルは、組み立てが簡単で産業用途に最適です。 このクランプにはストレートデザインのものとライトアングルデザインのものがあります。様々なシェルサイズが揃っているため、幅広いケーブル径に対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ブランキングプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66,径:M63 x 1.5
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様ネジ径 = M63 x 1.5穴径 = 62.4mmネジ/非ネジ = ネジ材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 69.3mm色 = グレースタンダード メット = UL94V-2RSねじ付きブランキングプラグ. メトリックねじ山付きプラスチックブランキングプラグです。車載用、家庭用、産業用、商用など、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点 ; 軽量で高品質のプラスチックプラグ ; 数多くの用途に使用可能 ; 黒又はグレー ; UL 94V-2準拠の自消性RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドアダプタ RS Pro M1612 GY4 -5
RS PRO¥849税込¥9341袋(10個)翌々日出荷仕様タイプ = レジューサ内ネジ径 = M12 x 1.5外ネジ径 = M16 x 1.5材質 = ナイロン 66色 = グレースタンダード メット = UL94V-2UL. RSケーブルレジューサグランド. レジューサグランドを使用すると、大きなメトリックサイズの外部ねじを小さなメトリックサイズに変更できます。 これは、大きなメトリックサイズの外部ねじと小さなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M16
RS PRO¥569税込¥6261袋(25個)翌々日出荷仕様材質 = ナイロン 66ネジ径 = M16色 = 白IP レーティング = IP68UL. RS IP68プラスチック製ロックナット. UL認定ナイロン66材質製の、IP68プラスチック製ロックナットです。 PG又はメトリックねじサイズのケーブルグランドに合うように設計されています。 各種サイズ及び色を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン 66
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷仕様ネジ径 = M16材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 5mm色 = グレーIP レーティング = IP68スタンダード メット = UL 94 V-2UL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランド, 径:M12, 材質:ナイロン 66
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)翌々日出荷仕様ネジ径 = M12材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm色 = グレーIP レーティング = IP68ロックナット付属 = YUL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)翌々日出荷仕様ネジ径 = PG7材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 6mm最小ケーブル径 = 3.5mm色 = 黒IP レーティング = IP68ロックナット付属 = YUL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様ネジ径 = PG7材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm色 = グレーIP レーティング = IP68ロックナット付属 = YUL94V-2. RS ProストレインリリーフケーブルグランドIP68. ケーブルを破損や曲げから保護するスパイラルケーブルグランドです。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. ストレインリリーフ保護のデザイン. 破損や直角の曲げからケーブルを保護. IP68等級の密封. 各種ねじサイズで黒又はグレーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 25mm x 20 mm x
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(50個)翌々日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 7mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 25mm幅 = 20 mmUL94V-2. RS固定クリップ. RS固定クリップは、1つのクリップでさまざまなサイズのケーブルに対応する2段階ロック設計になっています。. ナイロン66 UL94V-2材質 色: グレー 粘着式及びプッシュマウント式のクリップを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30mm x 24.5 mm x
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(50個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 14mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30mm幅 = 24.5 mmUL94V-2. RS固定クリップ. RS固定クリップは、1つのクリップでさまざまなサイズのケーブルに対応する2段階ロック設計になっています。. ナイロン66 UL94V-2材質 色: グレー 粘着式及びプッシュマウント式のクリップを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 18.6mm x 9.6 mm x 1.2mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = ネジ材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 18.6mm幅 = 9.6 mm深さ = 1.2mmUL94V-2. RS Pクリップ. RS Pケーブルクリップは、電化製品、電子機器、家庭用電気機器のケーブル、チューブ、部品の固定に使用することができます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラー 丸みが付いた内部エッジでケーブル絶縁保護 用途: ケーブルの固定、シャーシへのねじ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルタイ, 29.8mm x 1.7 mm x 11.6mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ツイストロッククリップ最大バンドル直径 = 10.1mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 29.8mm幅 = 1.7 mm深さ = 11.6mmツイストロックケーブルタイ. ケーブル結束の経済的なソリューションを実現するナイロン6.6製ツイストロックケーブルタイです。キャビネット内の配線や、ケーブルが絡まらないようにする必要がある場合(光ファイバ)に最適です。 束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒
RS PRO¥889税込¥9781袋(25個)当日出荷仕様ブッシュタイプ = ストレインリリーフ材質 = ナイロン 66色 = 黒最大バンドル直径 = 7.6mmRSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランド, 径:M20, 材質:ナイロン 66
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様ネジ径 = M20材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 14mm最小ケーブル径 = 10mm色 = 黒IP レーティング = IP68最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +85℃ロックナット付属 = YRS Pro IP68メトリックドームトップグランド. ロックナット及びエントリスレッドシール付属のナイロンケーブルグランドです。. 特長と利点. UL認証のナイロン66製. 難燃性等級: UL94V-2. 防水等級: IP68. ストレインリリーフ及びケーブル保護. 黒色又は白色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット ゴム
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(25個)当日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm材質 = ゴム最小使用温度 = -35℃動作温度 Max = +220℃スタンダード メット = IEC, TSA認定ケーブルストレインリリーフグロメット. 成形ゴムケーブルグロメット 多様なケーブル径に合わせて調整可能 1 → 3 mm径の代表的なケーブルサイズに適合 ミニチュアインライン熱電対コネクタの既存シリーズを補完RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 14mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3.4mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)翌々日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 7.2mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥539税込¥5931袋(100個)翌々日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 6mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ニッケルめっき真鍮
RS PRO¥23,980税込¥26,3781袋(5個)7日以内出荷仕様ネジ径 = M16材質 = ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径 = 11mm最小ケーブル径 = 7mm色 = メタリックIP レーティング = IP68最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +135℃スタンダード メット = CE, EN 50262EN50262. ロックナットは付属しません。. RS Pro IP68メトリックケーブルグランド. このRS Proグランドは遮蔽ケーブル用で、ケーブルのシールドをエンクロージャ遮蔽システムに接続するようになっています。このため、2つの先細リングを使用してシールドエンドレススプリングワッシャに力をかけ、シールドに押し付けて接触を確実にします。組み立てはシンプルで、シールドを露出させ、スプリングとワッシャを取り付け、黄銅製ケーブルグランドアセンブリを締め付けます。このグランドによってシールドとハウジングを結合できます。. 特長と利点. IP68保護等級. すばやく簡単に組み立て可能. 耐候性と耐薬品性に優れたサンプレーン(ポリオレフィン)ラバーシールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 13mm x 12.7 mm x
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 13mm幅 = 12.7 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 9.1mm x 12.7 mm x
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 9.1mm幅 = 12.7 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 7.4mm x 12.7 mm x
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(50個)当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 7.4mm幅 = 12.7 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 4.1mm x 9.4 mm x
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(50個)翌々日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 4.1mm幅 = 9.4 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥11,980税込¥13,1781箱(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 22mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥7,498税込¥8,2481箱(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 12mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥2,998税込¥3,2981箱(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 12mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 20mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC PLIOシリーズ
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 6mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃シリーズ = PLIO最大パネル厚さ = 1.5mmPVCグロメット(黒)、タイプDK. 温度範囲: -30 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ)
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(50個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = サドルクランプ最大バンドル直径 = 25mm固定方法 = ネジ材質 = スチールスペースバーサドル
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥2,698税込¥2,9681箱(100個)翌々日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 16mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 1.5mmブランキンググロメット. 黒色PVC製。さまざまなサイズのワイヤワイヤが通せるよう、中心部分は薄手です。 厚さ最大1.5 mmのパネルに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥2,298税込¥2,5281箱(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 18.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 1.6mm標準ケーブルグロメット(SR1700 PVC). 最大1.6 mmの厚さのパネルを貫通するワイヤやケーブルを保護する黒色のPVC製標準グロメットです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 1.6mm標準ケーブルグロメット(SR1700 PVC). 最大1.6 mmの厚さのパネルを貫通するワイヤやケーブルを保護する黒色のPVC製標準グロメットです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +135℃最大パネル厚さ = 1.6mm標準ケーブルグロメット(SR1700 PVC). 最大1.6 mmの厚さのパネルを貫通するワイヤやケーブルを保護する黒色のPVC製標準グロメットです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 5.5mm x 15.9 mm x 14.2mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(100個)当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = サドルクリップ固定方法 = プッシュイン材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 5.5mm幅 = 15.9 mm深さ = 14.2mmワイヤサドル. 簡単に装着できるスナップインベースとロックトップにより、ケーブルを確実に所定の位置に固定できます。 ケーブルの追加や取り外しができるように設計されています。 ナチュラルナイロン製です。. 公称厚さ1.6 mmの基板 / シャーシで直径4.8 mmの 穴が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 12.9mm x 9.8 mm x 6.3mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = オープンアームクリップ固定方法 = 自己接着材質 = アルミニウム色 = ナチュラル長さ = 12.9mm幅 = 9.8 mm深さ = 6.3mm自己接着オープンアームクリップ(リボンケーブル用). リボンケーブル用のアルミ製ケーブルクリップです。広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 69.8mm x 25.4 mm x 7.9mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フッククリップ固定方法 = 自己接着材質 = アルミニウム色 = 白長さ = 69.8mm幅 = 25.4 mm深さ = 7.9mm金属製自己接着フック. 白色の可塑化アルミ製のケーブルフックです。広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット ポリエチレン
RS PRO¥979税込¥1,0771袋(5m)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = スロット付きグロメットエッジング最小ケーブル径 = 0.9mm最大ケーブル径 = 1.6mm材質 = ポリエチレン色 = ナチュラルファンニングストリップ長さ = 5mエッジング / グロメットストリップ. ナチュラルカラーのポリエチレン(PE)エッジング保護 / グロメストリップは、パネル、プレート、シャシーなどの縁を滑らかにします。1.0 → 5.5 mmのパネル厚に対応できるように、さまざまなサイズが用意されています。 現場で適当な長さに切れるよう長さ5 m及び10 mで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30.5mm x 21 mm x 108mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能クランプ最大バンドル直径 = 26mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30.5mm幅 = 21 mm深さ = 108mm粘着式の調整可能ケーブルクリップ. 取り外しや取り付けが容易なはしご型留め具 M2皿頭ねじ用のオプションのねじ穴RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 32.5mm x 28.3 mm x 15.2mm
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(50個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 15.75mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 32.5mm幅 = 28.3 mm深さ = 15.2mm丸型自己接着クリップ. どちらのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。. 4.06~5.75 mm径のケーブル結束用 UL難燃性の94V-2Fのナチュラルナイロン製クリップ 柔軟性のあるセンタータンにより、ケーブルの除去および追加が容易RoHS指令(10物質対応)対応