絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ケーブルクランプ

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
777件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大結束径(Φmm)から絞り込む
  • RS Pro ケーブルブッシュ挿入ツール RS PRO

    RS Pro ケーブルブッシュ挿入ツール

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ストレインリリーフブッシュ組み立て工具ケーブルブッシュ挿入工具. ナイロンストレインリリーフブッシュを挿入するために便利な工具です。
  • RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:6ナイロン,ネジ径 M16 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:6ナイロン,ネジ径 M16

    RS PRO
    869税込956
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = PA 6ネジ径 = M16色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 ケーブルセパレーター & ブッシュ 黒 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ケーブルセパレーター & ブッシュ 黒

    HIROSE(ヒロセ電機)
    439税込483
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ブッシュタイプ = 位置決めピン用ブッシュ色 = 黒最大バンドル直径 = 4mm最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +70℃ブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ 押し込みタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-29~49
  • 固定具 コードクリップ 粘着テープなし PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ 粘着テープなし

    PANDUIT(パンドウイット)
    77,980税込85,778
    1袋(1000個)
    30日以内出荷
    質量(g)770
  • Dリングキット 日東工業

    Dリングキット

    日東工業
    8,898税込9,788
    1セット(8個)
    4日以内出荷
  • ラチェットPクランプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラチェットPクランプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    64,980税込71,478
    1袋(160個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インシュロック 固定アクセサリ ボルト止めタイプ ラチェットPクランプ
    材質クランプ部:66ナイロン・プレート部:亜鉛めっき鋼幅(mm)34.9使用温度範囲(℃)-40~+125UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • ケーブル保護ブーツ 日東工業

    ケーブル保護ブーツ

    日東工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    配線孔の高い密閉性を維持
    適合機種FSNA材質ABS、ビニル複合素材ブラック
  • エスシーロック 光ファイバーコード用 日東工業

    エスシーロック 光ファイバーコード用

    日東工業
    5,698税込6,268
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。 コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
    適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5本体:グレー ゴムパッキン:黒適合板厚(mm)最大 4設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ17
  • 配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー PANDUIT(パンドウイット)

    配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    86,980税込95,678
    1箱(500個)
    15日以内出荷
    ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
    用途ダクト内のケーブル保持材質ABS幅(mm)12.7高さ(mm)19.6
  • 固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
    用途ケーブルの固定トラスコ品番829-2378材質耐候性ナイロン66厚さ(mm)1.5質量(g)100使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)9.5縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内外
  • リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ PANDUIT(パンドウイット)

    リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    89,980税込98,978
    1箱(500個)ほか
    15日以内出荷から30日以内出荷
    固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。
    用途ケーブルの結束、固定材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み使用場所屋内外
  • タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性 PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
    用途タックタイの固定適合タックタイ幅:8.4~19.1mmトラスコ品番829-2354材質難燃性ナイロン66質量(g)390使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ネジ寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
  • マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1セット(500個)
    95日以内出荷
    仕様屋内トラスコ品番858-6314材質ABS質量(kg)2テレホングレー高さ(mm)7.8使用温度範囲-29~49℃縦(mm)25.4横(mm)50.8固定方法粘着テープ適合結束タイ(mm)4.8最大静荷重(g)454
  • ケーブルタイ固定具 プラグ 黒 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 プラグ 黒

    SapiSelco
    369税込406
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定仕様プラグと固定具セットにて使用トラスコ品番819-0228寸法(mm)8、深さ:40質量(g)142穴径(Φmm)10.3
  • ケーブルタイ固定具 プラグ SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 プラグ

    SapiSelco
    399税込439
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定仕様プラグと固定具セットにて使用トラスコ品番819-0227寸法(mm)8、深さ:40質量(g)142穴径(Φmm)10.3
  • 接着固定用マウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    接着固定用マウント ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    57,980税込63,778
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。
    用途ケーブルなどの固定材質ナイロン66ナチュラル質量(g)363使用温度範囲-60~85℃固定方法接着剤適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)31.2×31.2×3.2使用場所屋内
  • 固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1箱(500個)ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
    用途ケーブルの固定材質ナイロン66厚さ(mm)1.5ナチュラル使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)9.5縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内
  • 固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    299,800税込329,780
    1箱(1000個)
    20日以内出荷
    バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
    用途ラッシングタイのクランプ固定材質耐候性ナイロン66質量(g)259使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド使用場所屋内外
  • 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    179,800税込197,780
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    使用場所屋内
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    用途ケーブルなどの固定
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(500個)ほか
    15日以内出荷から20日以内出荷
    用途ケーブルなどの固定使用場所屋内
  • 押し込み型固定具 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋
    翌々日出荷から20日以内出荷
    材質耐熱性ナイロン66取付穴径6.4Φmm使用温度範囲-60~115℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)3.2
  • 押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    用途結束バンドの固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    76,980税込84,678
    1袋
    20日以内出荷
    フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
    用途フラットケーブルの固定トラスコ品番828-1476材質ナイロン66質量(kg)2使用温度範囲-60~85℃プレート(適合)FCPI2寸法(縦×横×厚さ)(mm)9.5×88.9×3.8最大幅(mm)51.8固定方法M5ネジ使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1袋(200個)ほか
    15日以内出荷から20日以内出荷
    フラットケーブル用固定具です。
    用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1袋(200個)ほか
    翌々日出荷から95日以内出荷
    フラットケーブル用固定具です。
    用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1袋ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    フラットケーブル用固定具です。
    用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ使用場所屋内
  • スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    スタンド型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    389,800税込428,780
    1箱(1000本)
    20日以内出荷
    束線をパネルから離して固定するときに使用します。
    用途結束バンドの固定材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)50質量(g)569使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合結束タイ(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • コントロールパネル用マウント PANDUIT(パンドウイット)

    コントロールパネル用マウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1箱(1000個)
    15日以内出荷から20日以内出荷
    コントロールパネルのスイッチとともに使用します。 ドアの開閉時など、ケーブルに負荷がかかる可能性がある場所で、ケーブルを確実に止めることができます。
    用途ケーブルの保持、固定材質亜鉛メッキ鋼
  • コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    48,980税込53,878
    1袋ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ使用場所屋内
  • コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    57,980税込63,778
    1箱(500個)ほか
    15日以内出荷から30日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大取付パネル厚(mm)2.7
  • L字型ホール固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    L字型ホール固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷から30日以内出荷
    22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
  • 固定具 クリンチャー M3ねじ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 クリンチャー M3ねじ止め テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    用途配線の固定。材質ポリプロピレンテレホングレー質量(g)240使用温度範囲(℃)-40~105最大結束径(Φmm)17.3寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法M3ねじ取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内
  • 固定具 クリンチャー M3ねじ止め 白 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 クリンチャー M3ねじ止め 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    26,980税込29,678
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    用途配線の固定。材質ポリプロピレン質量(g)243使用温度範囲(℃)-40~105最大結束径(Φmm)17.3寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法M3ねじ取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内
  • 固定具 クリンチャー 粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 クリンチャー 粘着テープ付き テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1袋
    翌々日出荷
    束線径の調整が可能なクランプです。 束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。 4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
    用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番825-7218材質ポリプロピレンテレホングレー質量(g)267使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)17.3使用場所屋内
  • 抜止クランプ 河村電器産業

    抜止クランプ

    河村電器産業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    当日出荷
  • ケーブルコネクタ CAC 河村電器産業

    ケーブルコネクタ CAC

    河村電器産業
    4,398税込4,838
    1個
    42日以内出荷
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~80IP等級IP67
  • コードクランプ UBAシリーズ ユーボン

    コードクランプ UBAシリーズ

    ユーボン
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。 ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。 緩み防止機能により、振動に強い!
    材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時:120)

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ