絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ケーブルクランプ

776件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
  • ケーブルクランププレート 摂津金属工業

    ケーブルクランププレート

    摂津金属工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    5日以内出荷
    ラック内側面の縦方向のケーブルをスッキリと整え、管理が容易になるプレートです。 配線バー(NPBAR-100B)を四角穴に取り付けできます。 四角穴にはケージナット(NPOシリーズ)を取り付けできるので、ケーブルホルダー等も取り付けできます。 多数の長丸穴を利用すれば、結束バンド(NPHLS-15R)、ケーブルタイ(NPHLT31-X□)等でケーブルを結束できます。 長丸穴でのケーブル固定は、上下左右だけでなく斜めにも固定できます。 サイドフレームへの取り付けて使用します。
    材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ付きクランプ TRUSCO

    スポンジ付きクランプ

    TRUSCO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)
    当日出荷
    スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。 上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。 両面テープ付です。
    材質66ナイロン、ウレタンフォーム色乳白色奥行(mm)19.2
  • 配線締結用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    配線締結用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449税込¥494
    1個
    欠品中
    WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線をストレートで締結できます。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-SC LAPP

    SKINTOP MS-SC

    LAPP
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    63日以内出荷
    スキントップMS-SCは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SCは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SCを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SCのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP INOX LAPP

    SKINTOP INOX

    LAPP
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    63日以内出荷
    コンパクト設計のステンレス製ケーブルグランド。耐食性、耐海水性に優れています。
    用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造工場の飛沫帯RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP HYGIENIC LAPP

    SKINTOP HYGIENIC

    LAPP
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    ステンレス製ケーブルグランド。隙間や割れ目がなく外部ねじを使用しません。そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がありません。
    用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造機械・製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP COLD/COLD-R LAPP

    SKINTOP COLD/COLD-R

    LAPP
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    過酷な0℃未満の温度に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BT-M LAPP

    SKINTOP BT-M

    LAPP
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1袋(50個)ほか
    63日以内出荷
    スキントップBTは、トランペット型のタイ屈曲保護構造を持つケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給には、VDE7030などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBTやスキントップBSは、このような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、固定時の締め付け力はケーブルの外周にかかり、ケーブルの中心部には影響を与えにくい構造となっており、このことは屈曲保護にとって重要なポイントです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BT-M LAPP

    SKINTOP BT-M

    LAPP
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1袋(50個)ほか
    63日以内出荷
    スキントップBT-Mは、トランペット型のケーブル保護構造を持ち、EN50262に準拠するMネジサイズのケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給にはVDE0730などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBT-MやBS-Mはこのような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、ケーブル固定時の締め付けトルクは、ケーブルの中心部に影響を与えにくくなっており、屈曲からの保護をより確実なものとしています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SM LAPP

    SKINDICHT SM

    LAPP
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT O-Ring Perbunan PG LAPP

    SKINDICHT O-Ring Perbunan PG

    LAPP
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT O-Ring Perbunan metric LAPP

    SKINDICHT O-Ring Perbunan metric

    LAPP
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルフレキケーブルグランド(ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    9日以内出荷から67日以内出荷
    メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルフレキケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    9日以内出荷から67日以内出荷
    メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(ステンレス製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    平型線用メタル(ステンンレス)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    9日以内出荷
    平型線用メタル(真鍮)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(7芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(7芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐熱メタルミニケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1パック(10個)
    11日以内出荷
    耐熱メタルケーブルグランド(真鍮製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    色光沢シルバー取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルミニケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルミニケーブルグランド(ステンレス製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルケーブルグランド(ステンレス製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 多芯型ケーブルグランド(7芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(7芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    6日以内出荷から27日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス

    岩崎電気
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.65適合電線管36(PF1 1/4)
  • ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.8適合電線管36(PF1 1/4)
  • ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.55適合電線管36(PF1 1/4)
  • ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.57適合電線管28(PF1)
  • ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.57適合電線管28(PF1)
  • ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス

    岩崎電気
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.62適合電線管28(PF1)
  • ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス

    岩崎電気
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.57適合電線管28(PF1)
  • ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.39適合電線管28(PF1)
  • ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス

    岩崎電気
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.28適合電線管22(PF3/4)
  • ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
  • ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
  • ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス

    岩崎電気
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.42適合電線管22(PF3/4)
  • ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス

    岩崎電気
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
  • TE Connectivity ケーブルクランプキット, 36.83mm x 21.59 mm x TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ケーブルクランプキット, 36.83mm x 21.59 mm x

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 11.51mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 36.83mm幅 = 21.59 mmシリーズ = CPCCPCバックシェルシールブーツ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 47.5mm x 25.8 mm x TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 47.5mm x 25.8 mm x

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥149税込¥164
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 12mm材質 = ポリアミド 6.6色 = 黒長さ = 47.5mm幅 = 25.8 mmシリーズ = MCPTE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番< 717-4280') 717-4280/は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番< 718-7292') 718-7292/は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番< 756-1183') 756-1183/及び< 756-1189') 756-1189/は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番< 909-7873') 909-7873/は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応

『ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ