絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(56)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(51)
- SKINTOP(46)
- RS PRO(42)
- PANDUIT(パンドウイット)(35)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- ニックス(日幸工業)(29)
- 岩崎電気(28)
- LAPP(26)
- オーム電機(20)
- ユーボン(13)
- ELPA(12)
- 島田電機(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- 星和電機(SEIWA)(10)
- ニックス(10)
- SKINDICHT(10)
- 摂津金属工業(9)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS303(1)
- その他(8)
- アルミニウム(3)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(14)
- エラストマー(10)
- クロロプレンゴム(CR)(2)
- ゴム(4)
- シリコン(1)
- スチール(18)
- ステンレス(14)
- ナイロン(117)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- ポリアミド(PA)(14)
- ポリプロピレン(PP)(11)
- 塩ビ(PVC)(9)
- 樹脂(9)
- 銅(12)
- 黄銅(真鍮)(44)
- 材質をもっと見る
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む

CKSクランプ
北川工業¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。材質ナイロン66色グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ
タカチ電機工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。 爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。 コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。 ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-60~100保護等級IP68 2bar/30min、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応準拠IEC62444 Var.A
シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
スリムフラットクランプ
協和ハーモネット¥699税込¥7691パック(10個)当日出荷メーカーオリジナル、スーパーフラットG LANケーブル用のクランプです。2段ロック機能により少し厚めのケーブルも固定できます。日本製
ULクランプ
ニックス¥389~税込¥428~1パック(5個)当日出荷形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535色グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-M/MSR-M
LAPP¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から10日以内出荷NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
エスシーロック UL品
星和電機(SEIWA)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個)ほか当日出荷から17日以内出荷難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム色グレー使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
メタルロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷メタルロックナット(M12×1.5)用途VBA-M12×1.5用ロックナット色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)¥259~税込¥285~1個当日出荷幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5色ライトグレー保護等級IP67適合寸法J(mm)5取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL
LAPP¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から63日以内出荷ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー
ムツミ金属工業¥269~税込¥296~1セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷金属製粘着式。スポンジタイプ。用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON(ミニクランプ)4極
ユーボン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
ミニクランプ(センサ用)3極
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)定格AC/DC 32V 最大3.0A![絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040676-191025-02.jpg)
絶縁キャップオプション
オーム電機[配線パーツ]¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)黒
コードロック
ニックス(日幸工業)¥3,298~税込¥3,628~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。色黒
メタルねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷金属製で耐衝撃など剛性に優れています。用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SKINTOP GMP-GL-M
LAPP¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から63日以内出荷グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M
LAPP¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷粘着テープで取り付けるので壁などに穴もあけず、簡単に取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルサイドクランプ
協和ハーモネット¥679税込¥7471パック(6個)当日出荷クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
ワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,598~税込¥3,958~1箱(500個)当日出荷から6日以内出荷優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品。シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定。振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能材質66ナイロン色ナチュラル(白)
LANケーブル クリップ ストレート用
MCO¥349税込¥3841個当日出荷壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。寸法(mm)約W19×H8.9×14適合ケーブルシールド用適合ケーブル(Φmm)5~6
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1S
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥379税込¥4171個当日出荷ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×10RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/22
TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 35.76mm x 28.73 mm x
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 11.51mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 35.76mm幅 = 28.73 mmシリーズ = CPCシールドとストレインリリーフキット. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー
ムツミ金属工業¥189~税込¥208~1セット(5個)ほか当日出荷材質はナイロン66(UL E47924)で自己消火性、耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性、及び耐薬性に優れています。粘着シ-ト付きで、どこにでも簡単に取り付けられ、パネルやシャ-シ-への孔あけ、ビス止め作業が不要です。レバ-方式ですから束線、ケ-ブル等の保持や取り外しは簡単にできます。ナイロン製粘着式。Sタイプ。
ナイロンクリップ
ニックス(日幸工業)¥999~税込¥1,099~1箱(50個)ほか5日以内出荷から8日以内出荷金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9









![OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53584379-200402-02.jpg)



![OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20058797-200327-02.jpg)


![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463604-200327-02.jpg)
![スリムタイプ オプション オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040405-180202-02.jpg)







![絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040676-191025-02.jpg)















![JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006057-200327-02.jpg)