絞り込み
導体外径(Φmm)
許容電流
14・15・16・18・20・23・24・26・27・28・31・32・33・36・37・38・42・43・50・66・許容電流をもっと見る
ブランド
- エスコ(30)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
- カワイ電線(10)
- 矢崎エナジーシステム(9)
- ELPA(8)
- 富士電線工業(7)
- 弥栄電線(7)
- 行田電線(5)
- 愛知電線(5)
- 協和電線工業(4)
- エスネット(3)
- ノーブランド(2)
- 東京富士商会(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ユーボン(1)
エスコ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・カワイ電線・矢崎エナジーシステム・ELPA・富士電線工業・弥栄電線・行田電線・愛知電線・協和電線工業・エスネット・ノーブランド・東京富士商会・オーム電機・正和電工・KHD・JAPPY・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・ユーボン
「芯数(C)」から絞り込む

VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(5m)ほか当日出荷から16日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
エスネット¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
カラーVVFケーブル
協和電線工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
カラーVVFケーブル
愛知電線(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
カラーVVFケーブル
弥栄電線(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
VAコード
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)2定格電流(A)18導体外径(Φmm)1.6
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷在庫品として9色が揃っています。用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか翌日出荷から8日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
VAコード1.6×2 1M
ELPA¥479税込¥5271個翌々日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル全長(m)1芯数(C)2
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)当日出荷から翌々日出荷種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
エコVVFケーブル
協和電線工業¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)5日以内出荷から8日以内出荷地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
VVFケーブル
ユーボン¥2,198~税込¥2,418~1巻6日以内出荷から31日以内出荷600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。色灰色絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
VAコード1.6×2 3M
ELPA¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル全長(m)3芯数(C)2
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線¥34,980~税込¥38,478~1巻7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途100V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/白/緑RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF
エスネット¥6,798~税込¥7,478~1巻翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格JIS C 3342許容電流(A)27電線色灰絶縁体厚さ(mm)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.6
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)3日以内出荷外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。 「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
VVFスルー
ELPA¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980~税込¥38,478~1巻(50m)翌々日出荷から8日以内出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
VVFスルー
ELPA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。定格600V 23A全長(m)20導体2.0mm×2心
600V/39Ax2芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷用途一般電力用仕様2心(白・黒)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量39A600V(3.5mm2×2心)
VAコード1.6×2
ELPA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか翌日出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)翌々日出荷大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線