絞り込み
導体外径(Φmm)
許容電流
14・15・16・18・20・23・24・26・27・28・31・32・33・36・37・38・42・43・50・66・許容電流をもっと見る
ブランド
- エスコ(30)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
- カワイ電線(10)
- 矢崎エナジーシステム(9)
- ELPA(8)
- 富士電線工業(7)
- 弥栄電線(7)
- 行田電線(5)
- 愛知電線(5)
- 協和電線工業(4)
- エスネット(3)
- ノーブランド(2)
- 東京富士商会(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ユーボン(1)
エスコ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・カワイ電線・矢崎エナジーシステム・ELPA・富士電線工業・弥栄電線・行田電線・愛知電線・協和電線工業・エスネット・ノーブランド・東京富士商会・オーム電機・正和電工・KHD・JAPPY・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・ユーボン
「芯数(C)」から絞り込む

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥27,980~税込¥30,778~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(50m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
住宅内200V分岐回路用アース付 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥58,980税込¥64,8781巻(100m)3日以内出荷EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)3日以内出荷絶縁体に、架橋ポリエチレンを使用しており、VVF同サイズより許容電流がアップし、サイズダウンが可能です。200V30A回路に最適です。
アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)3日以内出荷EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥27,980~税込¥30,778~1巻(100m)3日以内出荷シースがストリッパーでも電工ナイフではも”さくさく”さけます。またシース表面のこすれ傷が目立ちにくく(矢崎エナジーシステム(株)従来比)なっております。
アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース
矢崎エナジーシステム¥43,980~税込¥48,378~1巻(50m)ほか3日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)ほか3日以内出荷工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。
メッセンジャー鋼 切断品
東京富士商会¥1,298~税込¥1,428~1箱(10m)3日以内出荷45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
エフアース(アース付VVF)
矢崎エナジーシステム¥50,980~税込¥56,078~1巻(100m)4日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。長さ(m)100定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)黒・白+緑(アース)シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型
愛知電線¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型
ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル
愛知電線¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
カワイ電線¥9,198~税込¥10,118~1巻(10m)ほか3日以内出荷シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥49,980税込¥54,9781巻(100m)3日以内出荷電線表面に絶縁体色を表示しているので、配線間違い・誤結線の防止になります。また点検口での識別も容易となります アース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。 アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種接地工事」に適合する1.6mmです。) 色別用途エアコン等100V専用回路用仕様【短径×長径】4.3×6.6質量(kg)【1条の概算】17長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)23色(絶縁体)黒・白・緑仕上外径(mm)【短径×長径】6.5×13シース色黒・白・緑
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)ほか3日以内出荷外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥36,980~税込¥40,678~1巻(50m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷シース表面にオレンジ色のラインが入っているので、100V回路との認識が容易です。 アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種設置工事」に適合する1.6mmです。)用途オール電化対応。2×5.5mm2+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。2×2.6mm+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。2×2.0mm+1.6mm エコキュート、200Vエアコンなど200V20A分岐回路用です。色(絶縁体)黒・赤・緑シース色灰
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)3日以内出荷ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥99,800税込¥109,7801個翌日出荷用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量76A600V(14.0mm2×3心)
600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥44,600税込¥49,0601個翌日出荷用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量44A600V(5.5mm2×3心)
600V/23Ax3芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量23A600V(2.0mm2×3心)
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥44,980~税込¥49,478~1巻(100m)5日以内出荷住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格4芯はJIS対象外定格電圧(V)600識別黒、白、赤、緑定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
愛知電線¥49,980税込¥54,9781セット(100m)4日以内出荷接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4