絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 8(1)
  • 14(2)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 3(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
許容電流
  • 36(1)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • 61(1)
  • 62(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 110(1)
  • 113(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 202(1)
  • 210(1)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 290(1)
  • 315(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.6(1)
  • 4.4(1)
  • 4.8(2)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7.3(1)
  • 8(1)
  • 9.3(1)
  • 12(1)
ブランド
  • タツタ電線
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(8)
  • SFCC(旧:昭和電線)(7)
  • 矢崎エナジーシステム(4)
  • 住電機器システム(2)
  • エスコ(1)
  • エスネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
8(1)
14(2)
22(1)
38(1)
60(1)
100(1)
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    7,398税込8,138
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • 低圧配線用スラットケーブル(丸型) タツタ電線

    低圧配線用スラットケーブル(丸型)

    タツタ電線
    119,800税込131,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。
    種別単線種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)50芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

CV・CVT