絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
- 14(2)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
芯数(C)
- 3(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
許容電流
- 36(1)
- 42(1)
- 50(1)
- 61(1)
- 62(1)
- 65(1)
- 66(1)
- 110(1)
- 113(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 165(1)
- 170(1)
- 202(1)
- 210(1)
- 230(1)
- 235(1)
- 290(1)
- 315(1)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 3.6(1)
- 4.4(1)
- 4.8(2)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7.3(1)
- 8(1)
- 9.3(1)
- 12(1)
ブランド
- タツタ電線
- フジクラ・ダイヤケーブル(8)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(7)
- SFCC(旧:昭和電線)(7)
- 矢崎エナジーシステム(4)
- 住電機器システム(2)
- エスコ(1)
- エスネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
8(1)
14(2)
22(1)
38(1)
60(1)
100(1)

低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
低圧配線用スラットケーブル(丸型)
タツタ電線¥119,800税込¥131,7801巻(50m)3日以内出荷絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。種別単線種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)50芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500