絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・16・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
Lumberg Automation・RS PRO・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Alpha Wire・SICK・WURTH ELEKTRONIK・フエニックス・コンタクト・AMPHENOL・SIEMENS・潤工社・シュナイダーエレクトリック・冨士電線(東京)・エスコ・ノーブランド・金子コード・フジクラ・ダイヤケーブル・Showa・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・PROTERIAL(プロテリアル)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 固定用ケーブル

2,181件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
  • RS Pro FPC/FFCケーブル, 10芯, 全長:5m RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル, 10芯, 全長:5m

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1リール(5m)
    当日出荷
    仕様極数 = 10ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 12.7 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 91.3m BS EN13602 RS PRO

    RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 91.3m BS EN13602

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様断面積 = 0.245 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.56mm長さ = 91.3m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST フックアップワイヤー / 計装ケーブル SXA-SXA-22150, 灰, 150mm JST(日本圧着端子製造)

    JST フックアップワイヤー / 計装ケーブル SXA-SXA-22150, 灰, 150mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シース色 = グレー長さ = 150mmXAシリーズ圧着ハーネスRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST フックアップワイヤー / 計装ケーブル SXA-SS5-22300, 300mm JST(日本圧着端子製造)

    JST フックアップワイヤー / 計装ケーブル SXA-SS5-22300, 300mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 300mmXAシリーズ圧着ハーネスRoHS指令(10物質対応)対応
  • T熱電対用補償導線 アズワン

    T熱電対用補償導線

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥8,570~税込¥9,427~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等型式LKGB色白種類難燃ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
  • ビニール線 ミネシマ

    ビニール線

    ミネシマ
    ¥869税込¥956
    1個
    5日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    当日出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200芯数(C)2導体外径(Φmm)1.2
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200芯数(C)3導体外径(Φmm)0.9
  • グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工

    グローバルスタンダードケーブル

    倉茂電工
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    7日以内出荷
    耐熱性
    用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    8日以内出荷
    色黒種類FA用ケーブル全長(m)100
  • 600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    600V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    7日以内出荷
    しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
    用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
  • ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付 長岡特殊電線

    ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付

    長岡特殊電線
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
    用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。色灰種類FA用ケーブル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • デバイスネットケーブル JMACS(日本電線工業)

    デバイスネットケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
    種別固定配線用種類FA用ケーブル色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12
  • 耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線) 石川特殊電線

    耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線)

    石川特殊電線
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等種類難燃ケーブル全長(m)100試験電圧1500(V/0.15秒)以上伸び(%)(絶縁体)200以上耐熱温度(℃)-180~200引張強度(MPa)(絶縁体)10以上
  • 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京)

    消防用電線 HFA(HP)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
  • 電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)

    カナレ電気
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
    色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
  • 鬼より線(避雷設備用導線) ノーブランド

    鬼より線(避雷設備用導線)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(5m)
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(m)5
  • 火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU)) 伸興電線

    火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU))

    伸興電線
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。
    用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル 東洋技研

    ケーブル

    東洋技研
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(1本)
    3日以内出荷
    長さ(m)0.5芯数20外径(mm)ケーブル:7.5(公差:±0.3)、絶縁体:0.88
  • 600V 制御用ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V 制御用ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻(10m)
    9日以内出荷
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,790~税込¥6,369~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)50
  • 引掛形 4622Eコードセット アメリカン電機

    引掛形 4622Eコードセット

    アメリカン電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    5日以内出荷
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
  • 着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥929~税込¥1,022~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
  • 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル

    カナレ電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
    シールドアルミラミネートテープ線心数4
  • 4心スピーカケーブル カナレ電気

    4心スピーカケーブル

    カナレ電気
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷
    4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    線心数4
  • SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色 サンコー電商

    SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色

    サンコー電商
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋
    3日以内出荷
    0.65mm径の単線の電線です。 ブレッドボードに挿すのにちょうどよい太さなので、ジャンプワイヤとしてお使いいただけます。 カラーコードと同じ色ですので、ジャンプワイヤの長さごとに色分けすると便利かもしれません。
    寸法(mm)0.65色赤・青・黄・緑・橙・紫・茶・黒・灰・白長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)110
  • シリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%) ノーブランド

    シリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%)

    ノーブランド
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック
    3日以内出荷
    色白サイズ0.5sq長さ(m)5±2%定格電圧(V)300耐熱温度(℃)180
  • 照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m)

    KHD
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 緑色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%)

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1パック
    3日以内出荷
    外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。
    色黒サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)0.65絶縁耐圧(V)30
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 赤 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 赤 10m巻(±2%)

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1パック
    3日以内出荷
    外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。
    色赤サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 白 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 白 10m巻(±2%)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック
    3日以内出荷
    外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。
    色白サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
  • すずメッキ線 2.0mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 2.0mm 10m巻

    ノーブランド
    ¥3,898税込¥4,288
    1パック
    3日以内出荷
    可とう性を必要とする電気導体として電気機器の接続部、アース線等の使用に適しており、素線にスズメッキ軟銅線を使用しています。
    サイズ2mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 1.0mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 1.0mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥4,898税込¥5,388
    1リール
    3日以内出荷
    サイズ1mm質量(g)500長さ(m)およそ70RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 1.0mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 1.0mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥9,998税込¥10,998
    1リール
    3日以内出荷
    寸法(mm)1質量(kg)1長さ(m)およそ140RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.8mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥4,998税込¥5,498
    1リール
    当日出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。
    サイズ0.8mm質量(g)500長さ(m)およそ110RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.6mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.6mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥5,398税込¥5,938
    1リール
    当日出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。
    サイズ0.6mm質量(g)500長さ(m)およそ194RoHS指令(10物質対応)対応

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル