絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・16・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
- RS PRO(103)
- WURTH ELEKTRONIK(84)
- ノーブランド(41)
- 冨士電線(東京)(40)
- 潤工社(36)
- エスコ(28)
- PROTERIAL(プロテリアル)(24)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- 伸興電線(18)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(16)
- KHD(15)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- タツタ電線(12)
- 協和ハーモネット(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- JMACS(日本電線工業)(10)
- BELDEN(10)
- 富士電線工業(9)
- 華陽電線(9)
- ブランドをもっと見る
RS PRO・WURTH ELEKTRONIK・ノーブランド・冨士電線(東京)・潤工社・エスコ・PROTERIAL(プロテリアル)・フジクラ・ダイヤケーブル・伸興電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・KHD・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線・協和ハーモネット・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・JMACS(日本電線工業)・BELDEN・富士電線工業・華陽電線・ブランドをもっと見る
「芯数(C)」から絞り込む

すずメッキ線 0.8mm 500g巻
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981リール当日出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。サイズ0.8mm質量(g)500長さ(m)およそ110RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.6mm 500g巻
ノーブランド¥5,398税込¥5,9381リール当日出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。サイズ0.6mm質量(g)500長さ(m)およそ194RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.5mm 10m巻
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷軟銅線にすずメッキを施しております。 基板のジャンパー線などにご利用ください。 半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。サイズ0.5mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 10m(±2%)
潤工社¥729税込¥8021パック当日出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。寸法(mm)0.26色緑長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.51mm 10m(±2%)
潤工社¥979税込¥1,0771パック3日以内出荷可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。寸法(mm)0.51色赤
ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 100m巻
潤工社¥4,398税込¥4,8381リール3日以内出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。寸法(mm)0.26色緑
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 10m(±2%)
潤工社¥729税込¥8021パック3日以内出荷フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。寸法(mm)0.26色黒長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 100m巻
潤工社¥4,198税込¥4,6181リール3日以内出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。寸法(mm)0.26色青
マイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥17,980税込¥19,7781巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお0心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100許容電流(A)3芯数3導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
リケンケーブルテクノロジー¥7,398~税込¥8,138~1巻(100m×1巻)6日以内出荷7/0.18の導体を採用した100V未満用汎用コードです。※E表示なし用途コンピュータ及び電子機器類への信号伝送用配線に。色灰長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥3,598~税込¥3,958~1本(10m)ほか5日以内出荷導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル
タツタ電線¥4,998~税込¥5,498~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。色黒定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
耐屈曲K熱電対用補償導線
二宮電線工業¥69,980税込¥76,9781巻(100m)6日以内出荷JIS C 1610に準拠したK熱電対用のリード線として使用されるVX(KCB)補償導線です。耐屈曲、耐捻回性など柔軟性に非常に優れます。用途射出成形機やロボット等の可動部の配線に。色青長さ(m)100芯数2導体断面積(mm2)0.5仕上外径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワーク用ケーブル CC-Link用
大電¥7,298~税込¥8,028~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途CC-Link専用ケーブル材質(シース)耐熱PVCシース色茶RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワーク用ケーブル CC-Link用
大電¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか5日以内出荷CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています用途CC-Link IE用ケーブル仕様対数:4対適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油性PVC材質(絶縁体)ポリエチレンAWG25難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色橙導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6絶縁体外径(Φmm)0.94
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか6日以内出荷から9日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性。5、防爆性用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 4、耐ノイズ性。2、耐候性 5、耐震性。3、耐水性 6、耐摩耗性用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)サイズ0.75SQ定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル
長岡特殊電線¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)8日以内出荷から9日以内出荷導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
マイクロホン用ビニルコード
カワイ電線¥4,298~税込¥4,728~1巻(10m)ほか4日以内出荷端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。試験電圧500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線
潤工社¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)ほか31日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線色黒材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線
潤工社¥46,980~税込¥51,678~1巻(500m)26日以内出荷から36日以内出荷機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
平編線メッキ付 TBC
東日京三電線¥229,800税込¥252,7801巻6日以内出荷種別打数×持数(打×本):32×105材質すずめっき軟銅線種類産業機械用ケーブル全長(m)30寸法(幅W×厚さ)(mm)35×3.2素線径(mm)0.12公称断面積(mm2)38素線数3360導体抵抗(Ω/km)0.588
MAケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥5,498~税込¥6,048~1巻(10m)5日以内出荷から7日以内出荷1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応RoHS指令(10物質対応)対応
細径MAケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥39,980~税込¥43,978~1巻(50m)5日以内出荷から7日以内出荷1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
フラットエース・スダレタイプ UL758
PROTERIAL(プロテリアル)¥8,698~税込¥9,568~1巻(61m)5日以内出荷から9日以内出荷1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。 3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約140寸法L2(mm)約40色(絶縁体)TA:A、TASC:B導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥57,980~税込¥63,778~1巻(305m)ほか5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
300V/15A/4芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量15A300V(2.0mm2×4心)
300V/7A/4芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
300V/17A/2芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様2心(白・黒)長さ(m)20m定格容量17A300V(2.0mm2×2心)
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6877 シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 30コネクタ2極数 = 30ピッチ = 0.5mmシース色 = 白Wurth WR-FFC (0.5 mmピッチ)タイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの確実なボード間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。タイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブルの片方の端および反対面のもう片方の端に付いています。FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準長は50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青色PETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. WR-FFCシリーズ0.5 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、幅広い産業用途の高柔軟性・高密度のボード間接続において、低コスト・省スペースの接続手段を実現します。特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6877 シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 14コネクタ2極数 = 14ピッチ = 0.5mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC (0.5 mmピッチ)タイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの確実なボード間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。タイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブルの片方の端および反対面のもう片方の端に付いています。FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準長は50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青色PETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. WR-FFCシリーズ0.5 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、幅広い産業用途の高柔軟性・高密度のボード間接続において、低コスト・省スペースの接続手段を実現します。特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6877 シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 6コネクタ2極数 = 6ピッチ = 0.5mmコンタクトのめっき = 錫Wurth WR-FFC (0.5 mmピッチ)タイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの確実なボード間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。タイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブルの片方の端および反対面のもう片方の端に付いています。FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準長は50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青色PETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. WR-FFCシリーズ0.5 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、幅広い産業用途の高柔軟性・高密度のボード間接続において、低コスト・省スペースの接続手段を実現します。特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル