制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
FA電源・制御用ケーブル 300V (固定)BELDEN
FA通信用ケーブル 300V (固定)BELDEN
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
グローバルケーブル倉茂電工
耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工