「芯数(C)」から絞り込む
グローバルケーブル倉茂電工¥38,980~税込¥42,878~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります