絞り込み
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
518件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    7,798税込8,578
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OM2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    7,698税込8,468
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    7,898税込8,688
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    7,398税込8,138
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端LCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端LCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    4,898税込5,388
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    4,198税込4,618
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光接続コード カナレ電気

    光接続コード

    カナレ電気
    3,998税込4,398
    1本ほか
    3日以内出荷
    許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。最小許容曲げ半径はR10mmです。Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下
    ケーブル外径(Φmm)2
  • 機器内配線コード200M 灰 カナレ電気

    機器内配線コード200M 灰

    カナレ電気
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
    質量(kg)1.3/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120外径(mm)3.2導体構成(本/mm)16/0.12A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):10.5シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
  • 8CHセパレートコード カナレ電気

    8CHセパレートコード

    カナレ電気
    30,980税込34,078
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:8長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
  • 32CHセパレートコード カナレ電気

    32CHセパレートコード

    カナレ電気
    129,800税込142,780
    1本(2m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:32長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 32
  • 24chセパレートコード カナレ電気

    24chセパレートコード

    カナレ電気
    97,980税込107,778
    1本(2m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:24長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 24
  • 16CHセパレートコード カナレ電気

    16CHセパレートコード

    カナレ電気
    48,980税込53,878
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:16長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
  • 12CHセパレートコード カナレ電気

    12CHセパレートコード

    カナレ電気
    37,980税込41,778
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:12長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 12
  • 多心融着接続機90R12キット フジクラ

    多心融着接続機90R12キット

    フジクラ
    1,798,000税込1,977,800
    1セット
    12日以内出荷
    90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
    セット内容90R12融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~12心
  • 多心融着接続機90R4キット フジクラ

    多心融着接続機90R4キット

    フジクラ
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    欠品中
    90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
    セット内容90R4融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~4心
  • クラッド調心融着接続機 45Sキット フジクラ

    クラッド調心融着接続機 45Sキット

    フジクラ
    799,800税込879,780
    1セット
    52日以内出荷
    融着接続前に必要な光ファイバの「被覆除去」、「切断」、「融着接続機へのセット」の前処理を2本同時に行うことが可能。液晶画面が見やすい角度に調整し作業す。ることが可能。接続損失を抑える機能を搭載
    仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:20000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心光ファイバ●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:放電条件制御●被覆クランプ:風防に連動して開く(切替スイッチで解除可能)/ファイバセットに連動して閉じる/容易な補強スリーブ位置決めクランプ●電極棒:交換工具不要適合光ファイバクラッド径:約125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/ マルチモード光ファイバ、被覆クランプ:被覆径 : 最大 3000μm/口出し長 : 5~16mm 1、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長66mmセット内容45S融着機本体、光ファイバカッタCT50、単心ストリッパSS05質量(kg)約1.4(バッテリ含む)外形寸法(mm)約131×123×121(突起部含まず)入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1A表示部拡大倍率:約132~300 倍照明V溝周辺 LED ランプバッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:60mm モード : 約 200 接続/加熱サイクル/60mm Slim モード :約 230 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池寿命電極棒:約6000 接続三脚取付ねじ1/4-20UNC接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type 約 DC5V, 500mA液晶モニターTFT 4.95 インチ タッチパネル付使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 5000m加熱時間(補強スリーブ)60mm モード : 平均 21~23 秒無線通信方式Bluetooth 5.2光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.03dB/ITU-T G.651 : 平均 0.01dB/ITU-T G.653 : 平均 0.05dB/ITU-T G.655 : 平均 0.05dB/ITU-T G.657 : 平均 0.03dB/、接続時間:SM FAST モード : 平均 6~8 秒、調心方法:可動 V 溝によるクラッド調心バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
  • アダプタープレート8芯LC TERADA(寺田電機製作所)

    アダプタープレート8芯LC

    TERADA(寺田電機製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ
    種別アダプタプレート8芯LC(2連式)
  • STアダプタ4連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    STアダプタ4連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    15日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
    種別アダプタプレート4芯ST
  • FCアダプタ4連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    FCアダプタ4連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    8,898税込9,788
    1個
    15日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
    種別アダプタプレート4芯FC
  • DLCアダプタ2連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    DLCアダプタ2連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    15日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
    種別アダプタプレート4芯LC(2連式)
  • DSCアダプタ2連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    DSCアダプタ2連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
    種別アダプタプレート4芯SC(2連式)
  • DSCアダプタ4連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    DSCアダプタ4連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    15日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ
    種別アダプタプレート8芯SC(2連式)
  • SC/FC変換アダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    SC/FC変換アダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別SC/FC変換アダプター
  • 4芯LCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    4芯LCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    15日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別LCアダプター(4連式)
  • FCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    FCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別FCアダプター
  • DLCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    DLCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別LCアダプター(2連式)
  • STアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    STアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    869税込956
    1個
    15日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別STアダプター
  • LCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    LCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別LCアダプター
  • 4芯SCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    4芯SCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    15日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別SCアダプター(4連式)
  • SCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    SCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別SCアダプター
  • 4SCアダプタ付L型アングル TERADA(寺田電機製作所)

    4SCアダプタ付L型アングル

    TERADA(寺田電機製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    15日以内出荷
    適用機種:FWLシリーズ、FWJシリーズ
    種別4SCアダプター付L型アングル
  • 48SCアダプタ付Lアングル TERADA(寺田電機製作所)

    48SCアダプタ付Lアングル

    TERADA(寺田電機製作所)
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷
    適用機種:FWJシリーズ
    種別48SCアダプター付L型アングル
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G CF31シリーズ Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G CF31シリーズ

    Igus(イグス)
    229,800税込252,780
    1本
    20日以内出荷
    UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。耐油性です。
    仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):10.5●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8168アズワン品番67-8731-09
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CFシリーズ Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CFシリーズ

    Igus(イグス)
    41,980税込46,178
    1本
    20日以内出荷
    UL 300V 可動専用ケーブルです(産業機械の可動部向け)。耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF9シリーズ Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF9シリーズ

    Igus(イグス)
    129,800税込142,780
    1本
    20日以内出荷
    TPE外被、耐候性、耐油性、耐バイオオイル性で低温でも優れた屈曲性です。工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF5シリーズ Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF5シリーズ

    Igus(イグス)
    179,800税込197,780
    1本
    20日以内出荷
    UL 600V 耐油性に優れた、低摩耗ケーブルで、可動専用ケーブルです。工作機械、自動倉庫など、素早い動きが要求されるアプリケーションに適しています。
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF211シリーズ Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF211シリーズ

    Igus(イグス)
    65,980税込72,578
    1本
    20日以内出荷
    UL 300V シールド付ツイストペアケーブルです。耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。
  • シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<防塵防水 片端 >2~10m ダイヤトレンド

    シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<防塵防水 片端 >2~10m

    ダイヤトレンド
    67,980税込74,778
    1本
    24日以内出荷
    防塵防水2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
  • シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<防塵防水 片端 >2~10m ダイヤトレンド

    シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<防塵防水 片端 >2~10m

    ダイヤトレンド
    69,980税込76,978
    1本
    24日以内出荷
    防塵防水2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
    仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔SC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4mアズワン品番67-7312-02
  • シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 片端 >2~10m ダイヤトレンド

    シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<防塵防水 片端 >2~10m

    ダイヤトレンド
    69,980税込76,978
    1本
    24日以内出荷
    防塵防水両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
    仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水両端2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4mアズワン品番67-7311-92

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

光ファイバーケーブル