151件中 121~151件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 50m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 50m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥969,800税込¥1,066,780
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)50
  • シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
    用途シールドでのLAN配線トラスコ品番128-0419材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ色オレンジ、(ブーツ)黒質量(g)79種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1プラグRJ45端子対数26AWG4対使用場所屋内導体より心線結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
  • 両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM3> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM3>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量コンパクト呼び線50m グッドマン

    軽量コンパクト呼び線50m

    グッドマン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    狭い管内も容易に入るΦ3mmの極細ロッドです。使い易い多芯ファイバー製で部品の修理・交換可能で経済的です。
    長さ(m)50/巻
  • 極細呼び線クルまる(35m) グッドマン

    極細呼び線クルまる(35m)

    グッドマン
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫な直径1.2mm径のグラスファイバーロッド採用の光ファイバーに最適の呼び線です。半径15mm以上の急な曲がりも対応します。密集した電線管にも特許の先端ロッドとガイドチューブで楽々通線!
  • 研磨済みSC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)

    研磨済みSC光コネクタ シンプレックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)57質量(g)32.2
  • 研磨済みSC光コネクタ デュプレックス PANDUIT(パンドウイット)

    研磨済みSC光コネクタ デュプレックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • 光ファイバーOS1/0S2パッチコード 両端SC PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/0S2パッチコード 両端SC

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(10本)
    30日以内出荷
    色黄質量(g)81タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)3芯数2
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(10本)
    30日以内出荷
    色黄質量(g)50タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)3芯数2
  • LANケーブル CAT6 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル CAT6 プロ仕様

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • LANケーブル CAT5E 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル CAT5E 極細 プロ仕様

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    翌々日出荷
  • ノイズシールドS/FTPケーブル CAT6A、CAT6兼用 PANDUIT(パンドウイット)

    ノイズシールドS/FTPケーブル CAT6A、CAT6兼用

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1箱(10本)
    30日以内出荷
  • 600V高ノイズシールドSF/UTPケーブル CAT5E PANDUIT(パンドウイット)

    600V高ノイズシールドSF/UTPケーブル CAT5E

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本ほか
    30日以内出荷
    色黒
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥91,980税込¥101,178
    1箱(10本)
    15日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)41タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(10本)
    15日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)39タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥91,980税込¥101,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC色黄質量(g)30タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥92,980税込¥102,278
    1箱(10本)
    30日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスSC色黄質量(g)115タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)3.0芯数2難燃性ライザー
  • LEX1708用ファイバトレイ FXC

    LEX1708用ファイバトレイ

    FXC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    LEX1970-00を用いることで、1Uサイズの19インチラックに、マウント可能(2機まで収納可、ファイバ余長処理具付)
  • 多心光ファイバ融着接続機 フジクラ

    多心光ファイバ融着接続機

    フジクラ
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    41日以内出荷
    新型光ファイバホルダと光ファイバ自動整列機能により、光ファイバのセットやり直しを削減します。端面間隔の自動補正機能やクランプ力の自動変更機能により、接続品質が向上します。お客様ご自身でV溝を交換いただくことで、光ファイバ間隔200um、250um両方の多心光ファイバが接続可能です。単心~12心テープ以下光ファイバ融着接続機。KITには、多心光ファイバカッタCT60/加熱式多心光ファイバストリッパRS03/単心ストリッパSS03各1台、交換用V溝(電極棒付)4心用/8心用/12心用。ファイバホルダFH-70-250/900, FH-80-2/4/8/12 各1組が含まれます。100R/CT60/RS03は工場出荷時に無線通信設定済です。
  • HPE NW CW 400G QDD-QDD 5m AOC HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 400G QDD-QDD 5m AOC

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    8日以内出荷
    仕様●長さ:5m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない
  • HPE NW CW 400G QDD-QDD 20m AOC HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 400G QDD-QDD 20m AOC

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    8日以内出荷
    仕様●長さ:20m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない
  • HPE NW CW 400G QDD-QDD 10m AOC HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 400G QDD-QDD 10m AOC

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    8日以内出荷
    仕様●長さ:10m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない
  • 片端SCコネクタ付き単心コード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))

    片端SCコネクタ付き単心コード <OM2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本ほか
    11日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    30日以内出荷
    2芯ファイバ。各種コネクタ付き。1M~50Mまでの在庫ラインナップ。即日出荷可能です!。RoHS対応。クリップ装着でデュアルも可能
    色橙寸法シース外皮:2.0×4.0全長(m)5材質(シース)PVCコネクタ研磨:PC許容曲げ半径(mm)30被覆外径(mm)芯線:0.9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア径(μm)62.5クラッド径(μm)125
  • ケーブル フエニックス・コンタクト

    ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    82日以内出荷
    HCSファイバ, 1m単価
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル フエニックス・コンタクト

    ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    82日以内出荷
    グラスファイバ, 1m単価
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル フエニックス・コンタクト

    ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    82日以内出荷
    プラスチックファイバ, 1m単価
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    片端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

光ファイバーケーブル