151件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • SC/FC変換アダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    SC/FC変換アダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別SC/FC変換アダプター
  • ST/SC変換アダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    ST/SC変換アダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別ST/SC変換アダプター(2連式)
  • QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー PANDUIT(パンドウイット)

    QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。
    用途光ファイバーケーブルの配線に。MPOカセットを搭載、接続して使用付属品マウント可能FAP数:8、マウント可能MTPカセット数:8、マウント可能スプライストレイ数:8(192芯)トラスコ品番145-4812幅(mm)447高さ(mm)88.1使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)454.7RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:2U
  • HPE X2A0 25G SFP28 5m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE X2A0 25G SFP28 5m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    長さ(m)5
  • 光ファイバカッタ フジクラ

    光ファイバカッタ

    フジクラ
    139,800税込153,780
    1台
    41日以内出荷
    1つの切断刃で60,000本の光ファイバ切断をActive Blade Management(ABM)機能が管理します。刃の回転や高さ調整を行う必要はありません。レバーの開閉角度が変更が可能です。卓上でも手持ちでも、さまざまな場面で使いやすくなりました。旧機種に比べコンパクト設計で、片手でも操作しやすくなりました。単心~16心用光ファイバカッタ
  • 多心光ファイバ融着接続機 フジクラ

    多心光ファイバ融着接続機

    フジクラ
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    41日以内出荷
    新型光ファイバホルダと光ファイバ自動整列機能により、光ファイバのセットやり直しを削減します。端面間隔の自動補正機能やクランプ力の自動変更機能により、接続品質が向上します。単心~4心テープ以下光ファイバ融着接続機。KITには、多心光ファイバカッタCT60/加熱式多心光ファイバストリッパRS03/単心ストリッパSS03各1台、が含まれます。ファイバホルダは、KITには含まれておりません。100R/CT60/RS03は工場出荷時に無線通信設定済です。
  • 多心光ファイバ融着接続機 フジクラ

    多心光ファイバ融着接続機

    フジクラ
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    41日以内出荷
    新型光ファイバホルダと光ファイバ自動整列機能により、光ファイバのセットやり直しを削減します。端面間隔の自動補正機能やクランプ力の自動変更機能により、接続品質が向上します。お客様ご自身でV溝を交換いただくことで、光ファイバ間隔200um、250um両方の多心光ファイバが接続可能です。単心~16心テープ以下光ファイバ融着接続機。KITには、多心光ファイバカッタCT60/加熱式多心光ファイバストリッパRS03/単心ストリッパSS03各1台、交換用V溝(電極棒付)4心用/8心用/12心(250μmピッチ)用/16心(200μmピッチ/250μmピッチ)用、。ファイバホルダFH-70-250/900, FH-80-2/4/8/12/16、FH-80-12-200、FH-80-16-200各1組が含まれます。100R/CT60/RS03は工場出荷時に無線通信設定済です。
  • USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル LINDY

    USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル

    LINDY
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    USB3.2Gen2規格に準拠し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応しております。DisplayPort1.4AlternateModeに対応しており、映像および音声信号の伝送が可能です。最大4K@144Hzまたは8K@30Hzの高解像度出力に対応し、高精細な映像を安定して伝送します。USBPowerDelivery(PD)による最大60W(20V/3A)の電力供給に対応しています。内蔵されたアクティブICが信号の増幅および補正を行い、長距離伝送を実現します。Type-Cコネクタは上下の向きがなく、向きを気にせずに接続できます。接点(ピン)には金メッキ加工を施しており、耐摩耗性・耐腐食性に優れ、高い信頼性を確保しております。
    材質(シェル)プラスチックブラック構造錫メッキ銅編組シールドコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)準拠規格USB 3.2 / 3.1 Gen 2材質(カバー)PVC導体21AWGRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.5ケーブル形状円形
  • 光ケーブル ALPSystems

    光ケーブル

    ALPSystems
    7,198税込7,918
    1本
    32日以内出荷
    24心まで対応可能。各種LC、SC、その他コネクタ付き。コード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。
    寸法(長さ)分岐長:0.5コード分岐長:0.5モード【伝搬】シングルモードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換プラグ ALPSystems

    変換プラグ

    ALPSystems
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    異なる形状のコネクタへ変換するプラグ
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSC (メス) / LC (オス)
  • MPOFOコード ALPSystems

    MPOFOコード

    ALPSystems
    15,980税込17,578
    1本
    32日以内出荷
    12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。
    長さ(m)3記号【配線】メソッドA心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:MPO(Pinなし)
  • 片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM4> 住友電気工業(Optigate(R))

    片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM4>

    住友電気工業(Optigate(R))
    9,798税込10,778
    1本ほか
    11日以内出荷
    テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
    タイプGI(PE-A10G+)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))

    片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    7,698税込8,468
    1本ほか
    11日以内出荷
    テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
    若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    4,398税込4,838
    1本ほか
    11日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    4,498税込4,948
    1本ほか
    11日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    タイプSM全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM3> 住友電気工業(Optigate(R))

    片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM3>

    住友電気工業(Optigate(R))
    8,398税込9,238
    1本ほか
    11日以内出荷
    テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
    アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端LCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端LCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    4,598税込5,058
    1本ほか
    11日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    タイプSM全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光アダプタ 変換接続 住友電気工業(Optigate(R))

    光アダプタ 変換接続

    住友電気工業(Optigate(R))
    5,298税込5,828
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3>

    住友電気工業(Optigate(R))
    7,898税込8,688
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    7,998税込8,798
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    7,798税込8,578
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    7,898税込8,688
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    7,398税込8,138
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多心融着接続機90R12キット フジクラ

    多心融着接続機90R12キット

    フジクラ
    1,798,000税込1,977,800
    1セット
    12日以内出荷
    90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
    セット内容90R12融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~12心
  • 多心融着接続機90R4キット フジクラ

    多心融着接続機90R4キット

    フジクラ
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    欠品中
    90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
    セット内容90R4融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~4心
  • クラッド調心融着接続機 45Sキット フジクラ

    クラッド調心融着接続機 45Sキット

    フジクラ
    799,800税込879,780
    1セット
    52日以内出荷
    融着接続前に必要な光ファイバの「被覆除去」、「切断」、「融着接続機へのセット」の前処理を2本同時に行うことが可能。液晶画面が見やすい角度に調整し作業す。ることが可能。接続損失を抑える機能を搭載
    仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:20000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心光ファイバ●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:放電条件制御●被覆クランプ:風防に連動して開く(切替スイッチで解除可能)/ファイバセットに連動して閉じる/容易な補強スリーブ位置決めクランプ●電極棒:交換工具不要適合光ファイバクラッド径:約125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/ マルチモード光ファイバ、被覆クランプ:被覆径 : 最大 3000μm/口出し長 : 5~16mm 1、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長66mmセット内容45S融着機本体、光ファイバカッタCT50、単心ストリッパSS05質量(kg)約1.4(バッテリ含む)外形寸法(mm)約131×123×121(突起部含まず)入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1A表示部拡大倍率:約132~300 倍照明V溝周辺 LED ランプバッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:60mm モード : 約 200 接続/加熱サイクル/60mm Slim モード :約 230 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池寿命電極棒:約6000 接続三脚取付ねじ1/4-20UNC接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type 約 DC5V, 500mA液晶モニターTFT 4.95 インチ タッチパネル付使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 5000m加熱時間(補強スリーブ)60mm モード : 平均 21~23 秒無線通信方式Bluetooth 5.2光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.03dB/ITU-T G.651 : 平均 0.01dB/ITU-T G.653 : 平均 0.05dB/ITU-T G.655 : 平均 0.05dB/ITU-T G.657 : 平均 0.03dB/、接続時間:SM FAST モード : 平均 6~8 秒、調心方法:可動 V 溝によるクラッド調心バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
  • アダプタープレート8芯LC TERADA(寺田電機製作所)

    アダプタープレート8芯LC

    TERADA(寺田電機製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ
    種別アダプタプレート8芯LC(2連式)
  • STアダプタ4連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    STアダプタ4連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    16日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
    種別アダプタプレート4芯ST
  • FCアダプタ4連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    FCアダプタ4連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    8,898税込9,788
    1個
    16日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
    種別アダプタプレート4芯FC
  • DLCアダプタ2連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    DLCアダプタ2連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    16日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
    種別アダプタプレート4芯LC(2連式)
  • DSCアダプタ2連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    DSCアダプタ2連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
    種別アダプタプレート4芯SC(2連式)
  • DSCアダプタ4連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    DSCアダプタ4連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    16日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ
    種別アダプタプレート8芯SC(2連式)
  • DSCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    DSCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別SCアダプター(2連式)
  • 4芯LCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    4芯LCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    16日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別LCアダプター(4連式)
  • FCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    FCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別FCアダプター
  • DLCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    DLCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別LCアダプター(2連式)
  • STアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    STアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    869税込956
    1個
    16日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別STアダプター
  • LCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    LCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別LCアダプター
  • 4芯SCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    4芯SCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    16日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別SCアダプター(4連式)
  • SCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    SCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別SCアダプター

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

光ファイバーケーブル