絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)(142)
- ミヤコ(40)
- アウス(35)
- カクダイ(32)
- 中部コーポレーション(14)
- エスコ(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- TOTO(5)
- SUNWAVE(LIXIL)(5)
- GAONA(ガオナ)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- ハウステック(2)
- KVK(1)
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

SBK 180排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質ゴミかご:【枠】ポリプロピレン【本体】ステンレス(SUS304)サイズ【接続部】G2材質(本体)ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)直径×高さ(mm)180×188
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G1-1/2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚対応オーバーフロー:なし
流し台トラップ用締め工具(大)
ミヤコ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷M14L、M14LW、M14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKW、M14DPF用の締付工具です。材質ABS
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質【中カゴ】ステン排水外ネジ:G2パッキンゴムパッキン1枚
ゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥149税込¥1641個翌々日出荷材質天然ゴム適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
大型ゴミ収納器付トラップ(50A)用締付ナット
SUGICO(スギコ)¥589税込¥6481個当日出荷材質ABS適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
流し台トラップ用締め工具 小
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Φ115の流し台トラップ用の締め工具です。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SW、M14SS、M14SSW、M14SSTに使用できます。材質POM
流し台トラップ用排水エルボセット
カクダイ¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。用途G2ネジのトラップ用材質PVC、PP高さ(mm)80材質(本体)PVC外径(Φmm)48
流し台トラップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)取付寸法(mm)穴径88 、絞り段外径116アズワン品番64-6509-97
排水トラップ コンパクト型
ミヤコ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)材質目皿受・目皿巣/黄銅製
KITトラップセット
SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。材質PP/SUS304
シートパッキン
SUGICO(スギコ)¥81税込¥891個翌々日出荷回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。材質ポリプロピレン適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用
SUGICO(スギコ)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。適合【塩ビ継手】DVDS30材質ABS/シリコン呼び径【塩ビ管】20A/25A静圧(Pa)【対応機内】-850
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋
SUGICO(スギコ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。仕様A蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:【つまみ】ABS 【本体】ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G2サイズ(mm)Φ115.1×H153.4
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付 Wリング付深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタD蓋適合排水口径(Φmm)Φ115
TO-943S・TO-944・TO-945用 KITエルボ
SUGICO(スギコ)¥879税込¥9671本翌々日出荷L字型のパイプです。長手側はカットして使用できます。材質ポリプロピレン長さ(mm)274.3パイプ外径(Φmm)38適合純正型番TO-943S/TO-944/TO-945S
KITトラップセット
ミヤコ¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷キッチン用排水トラップ封水。 深50で臭気上がりを防ぎます。最大取付物厚さ(mm)1.5材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS
EC180 排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様封水深50mm、オーバーフロー:外ネジG1-1/4材質(本体)PP適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2
樹脂製大型排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷付属品ゴムパッキン1枚材質(本体)樹脂タイプ樹脂カゴ接続G2機能オーバーフロー付(G1-1/4)呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。その他オーバーフローなしフタC蓋排水外ネジG2
115ヨコ排水2方タイプ A蓋付
SUGICO(スギコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。適合外径(Φmm)排水口:115接続G1-1/2フタA蓋
シンクに”はるよ"
カクダイ¥569税込¥6261個翌々日出荷吸盤付きなので、使用時以外は流し台の側面などに吸着させておくことができます。流し台に水をためるとき、排水口に置くだけで水が止まります材質NBR
ステンレスワントラップ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。材質本体・ビス/SUS304