絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)(141)
- ミヤコ(40)
- アウス(35)
- カクダイ(32)
- 中部コーポレーション(14)
- エスコ(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- TOTO(5)
- SUNWAVE(LIXIL)(5)
- GAONA(ガオナ)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- ハウステック(2)
- KVK(1)
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
横引き流しトラップ
SUGICO(スギコ)¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から8日以内出荷流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
流し台トラップ 兼用アダプタ付
ミヤコ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS
輸入シンク用トラップ
カクダイ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。はさみ込み厚 8~15ミリで人大・陶器製シンクへの取付けにも対応。材質PP、黄銅アズワン品番64-6510-45
ステンレストラップセット(19)
SUGICO(スギコ)¥24,980税込¥27,4781箱翌々日出荷・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。材質PP/SUS304
流し台薄型トラップ
カクダイ¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。専用バスケット付き。材質ABS、PP取付寸法穴径88ミリ、絞り段外径116ミリアズワン品番64-6509-95
トラップつき防虫目皿
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷横引ソケット426-014(P.000)が使用できます。アミはネジ止め式適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅線径(Φmm)0.4メッシュ16アズワン品番64-6507-46
樹脂製流しトラップ
アウス¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。寸法(mm)G2×180Φ
樹脂製流しトラップ
アウス¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷BL規格品。オーバーフロー口には11/4ナット付ホースを御使用下さい。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。寸法(mm)G2×180Φ
樹脂製流しトラップ
アウス¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷BL規格品。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。寸法(mm)G2×180Φ
耐熱排水ホッパー(トラップなし)
アウス¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。エコキュート用排水:40L/min寸法(mm)50耐熱温度(℃)90
温水器用トラップ(耐熱樹脂)
アウス¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷エコキュート用排水のトラップ機能を持たない管路構築に最適です。下流側に必ず「トラップ機能」を設けて下さい。(汚水配管へ接続の場合)。SUS製網を採用。ゴミがは配水管に流れる事を防止し、水はねを低減します。2つの方法で嵩上げが可能。1:VP管(Φ75mm)での嵩上げが可能です。2:本体底部の脚にVU・VP50を接続して、空中配管防止用の嵩上げをする事が出来るので、現場での施工が簡単です。寸法(mm)50
温水器用トラップ(耐熱樹脂)
アウス(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min耐熱温度(℃)90
洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用)
アウス¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。排水性能(約30L/min)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。呼び寸法(mm)75呼び径(A)75
洗濯機用床排水トラップ(VU専用)
アウス¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。色アイボリー呼びVU:50
洗濯機用排水金具(VU専用)
アウス¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷トラップ封水:25mm。床下に余裕のない所で御使用下さい。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。サイズ50
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU50専用)85mm
アウス¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。フランジ径:85mm。狭い場所にも取付出来ます。呼びVU:50
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU50兼用)
アウス¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。呼びVP・VU:50
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用)
アウス¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。呼び75呼び径(A)75
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU専用)
アウス¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。呼びVU:50