298件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • G2”防臭排水トラップ エスコ

    G2”防臭排水トラップ

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • G1.1/2”防臭排水トラップ エスコ

    G1.1/2”防臭排水トラップ

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • G2”防臭排水トラップ エスコ

    G2”防臭排水トラップ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • G2”防臭排水トラップ エスコ

    G2”防臭排水トラップ

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじ径下側:G2” 横側:G1”
  • 排水トラップ用エルボ エスコ

    排水トラップ用エルボ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    用途洗濯機用パンで排水ホースとトラップの接続に材質TPE適合サイズ直径31・36mm兼用
  • 耐熱排水トラップ キャップ付 ミヤコ

    耐熱排水トラップ キャップ付

    ミヤコ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 電気温水器樹脂トラップ ミヤコ

    電気温水器樹脂トラップ

    ミヤコ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 高さ115mmのコンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。
    材質枠/黄銅製、横引ソケット/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50
  • 電気温水器樹脂トラップ ツバ付 ミヤコ

    電気温水器樹脂トラップ ツバ付

    ミヤコ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法75
  • ワントラップ ミヤコ

    ワントラップ

    ミヤコ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ワントラップ ミヤコ

    ワントラップ

    ミヤコ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ワントラップ ミヤコ

    ワントラップ

    ミヤコ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)は、カギ付です。
    材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
  • 流し台トラップ 耐熱 ミヤコ

    流し台トラップ 耐熱

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。
    材質本体/ナイロン66寸法(mm)50耐熱温度(℃)180取付穴径(Φmm)88最大取付物厚さ(mm)1.5
  • 流し台トラップ 二槽シンク ミヤコ

    流し台トラップ 二槽シンク

    ミヤコ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
    寸法(mm)180×275×50取付専用工具M14LK材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
  • 流し台トラップ 二槽シンク ミヤコ

    流し台トラップ 二槽シンク

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
    寸法(mm)185×250×40材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
  • 流し台トラップ用締め工具(中) ミヤコ

    流し台トラップ用締め工具(中)

    ミヤコ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    M14J、M14JW用の締付工具です。
    仕様5791材質SPC
  • 流し台トラップ ミヤコ

    流し台トラップ

    ミヤコ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
    寸法(mm)185×250×40取付専用工具M14JK材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
  • ディスポーザ用Sトラップ ミヤコ

    ディスポーザ用Sトラップ

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
    材質本体/PP、パッキン/CR・PP寸法40
  • ディスポーザ用Pトラップ ミヤコ

    ディスポーザ用Pトラップ

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
    材質本体/PP、パッキン/CR・PP寸法40
  • 145mm  排水トラップ用排水プレート エスコ

    145mm 排水トラップ用排水プレート

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468D-2
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    種別流しトラップ、ワン型寸法T(mm)4.0寸法h(mm)16.5防水仕様非防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    種別流しトラップ、ワン型寸法T(mm)4.0寸法h(mm)16.5防水仕様非防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    種別流しトラップ、ワン型寸法T(mm)4.0寸法h(mm)最小9~17防水仕様非防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様樹脂ワン付種別床排水用、ワン型呼び径50呼び径(A)50ねじ径dRc2(59.6)
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    種別床排水用、ワン型呼び径50呼び径(A)50ねじ径dRc2(59.6)
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様樹脂ワン付種別床排水用、ワン型寸法t(mm)4.0防水仕様防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様樹脂ワン付種別床排水用、ワン型寸法t(mm)4.0防水仕様非防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様樹脂ワン付種別床排水用、ワン型防水仕様非防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    種別床排水用、ワン型寸法t(mm)4.0防水仕様非防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    種別床排水用、ワン型防水仕様非防水層用
  • 耐熱流し台トラップ カクダイ

    耐熱流し台トラップ

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    熱湯および油排水をする施設で等での使用に適しています。
    材質PA、ステンレス取付寸法(mm)(穴径)88ミリ、(絞り段外径)116ミリアズワン品番64-6509-96
  • ハンドルコックドレーン SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーン

    SUGICO(スギコ)
    90,980税込100,078
    1個
    翌々日出荷
    ・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
    仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM材質フランジ:SUS304、本体:SUS316、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPTモデルDSS-8000
  • ハンドルコックドレーン SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーン

    SUGICO(スギコ)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
    ・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
    仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM材質フランジ:SUS304、本体:真鍮、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPTモデルDBN-8000
  • EC180 排水トラップ SUGICO(スギコ)

    EC180 排水トラップ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    ・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
    仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし材質(本体)PP高さ(mm)200.3材質(本体)PP外径(Φmm)180適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2
  • ステン差込式トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    ステン差込式トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)ナイロンパッキン、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし接続排水:外ネジ G2
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
  • 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様目皿栓付タイプオーバーフローなし接続排水:内ネジ G2
流し用排水トラップ