絞り込み
呼び径(A)
  • 80(36)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • HI-LEAD(1)
  • HSバルブ(1)
  • MIEテクノ(2)
  • ONK(オーエヌ工業)(2)
  • イノック(1)
  • シーケー金属(8)
  • ナゴヤ(2)
  • 吉年(5)
  • 大阪継手バルブ(3)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(7)
  • 桑名金属工業(3)
呼び圧力
  • 5K(12)
  • 10K(14)
材質
  • ステンレス(10)
  • 鋳鉄(24)
呼び径(B)
  • 3
  • 3/8(2)
  • 1/2(35)
  • 3/4(37)
  • 1(41)
  • 1-1/4(38)
  • 1-1/2(37)
  • 2(44)
  • 2-1/2(37)
  • 4(39)
  • 5(20)
  • 6(20)
  • 8(4)
種類
  • 種類フランジ(32)
フランジ
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(16)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
80(36)
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(11件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
  • ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ

    ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
    用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(8件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • 黒ねじ込みフランジ 10K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 10K

    吉年(9件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
  • 白 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JIS B 2239-2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
  • ねじ込みフランジ イノック

    ねじ込みフランジ

    イノック
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
  • 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(3件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    形状フランジ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • 黒ねじ込みフランジ 5K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 5K

    吉年(20件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒) 桑名金属工業

    ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)

    桑名金属工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類Rc表面処理錆放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業)

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220-2012RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業)

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤ

    ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)

    ナゴヤ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD

    フランジ用Uバンド ステンレス

    HI-LEAD
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)
    用途フランジを固定するためのUバンドです材質ステンレス(SUS304)使用圧力(K)JIS10K用
  • 合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
  • 合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
  • 合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
  • ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤ

    ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)

    ナゴヤ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
  • コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    コート 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力10K
  • フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品最高使用圧力(MPa)220℃以下の流体:1.96、120℃以下の流体:2.75使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなどボルト穴数8寸法f(mm)2適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • 合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
  • 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSF HSバルブ

    SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSF

    HSバルブ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
    材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(めねじ)規格10K
  • コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    コート 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
  • 上水フランジ JIS FC200 コート 大阪継手バルブ

    上水フランジ JIS FC200 コート

    大阪継手バルブ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    材質FC200規格JIS B0203表面処理エポキシコート
  • コート継手 (コート)組フランジ シーケー金属

    コート継手 (コート)組フランジ

    シーケー金属
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質FCMB275-5形状フランジ規格JIS B 2301JIS規格JIS B 2301
  • 合フランジ5KF 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ5KF 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)呼び圧力5K
  • コートねじ込みフランジ 5K 吉年

    コートねじ込みフランジ 5K

    吉年
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
  • プレシールコア継手 10K合フランジ シーケー金属

    プレシールコア継手 10K合フランジ

    シーケー金属
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
    用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下ねじの種類Rc適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力10K
  • プレシールコア継手 5K合フランジ シーケー金属

    プレシールコア継手 5K合フランジ

    シーケー金属
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
    用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力5K

『フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ込みフランジ