カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(49)
- Aron(アロン化成)(259)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- I-VALUE(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- TBC(タブチ)(6)
- アウス(14)
- アサヒAV(37)
- エスコ(86)
- エスロン(8)
- カクダイ(52)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(76)
- ショウエイ(5)
- セキスイ(540)
- タキロンシーアイ(6)
- ミヤコ(43)
- 前澤化成工業(365)
- 川西水道機器(5)
- 東栄管機(307)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
呼び径(B)
商品豆知識

#30 伸縮ジョイント
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷エスコ品番EA471CE-30A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)0.35外径(Φmm)50.8接続方式締付け方式呼び径(A)30
#25 伸縮ジョイント
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA471CE-25A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)1外径(Φmm)45.5接続方式締付け方式呼び径(A)25
#20 伸縮ジョイント
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷エスコ品番EA471CE-20A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)3/4外径(Φmm)39.5接続方式締付け方式呼び径(A)20
#16 伸縮ジョイント
エスコ¥815税込¥8971個翌日出荷エスコ品番EA471CE-16A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.35外径(Φmm)34.6接続方式締付け方式呼び径(A)16
#13 伸縮ジョイント
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷エスコ品番EA471CE-13A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.35外径(Φmm)28.8接続方式締付け方式呼び径(A)13
小型通気弁
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用材質ABS樹脂・ポリプロピレン等使用場所トイレ・洗面・浴室用
ステンレスツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷VP、VUパイプ兼用。ふたはオーリング式材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VUパイプ兼用寸法H(mm)27
兼用ツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から6日以内出荷VP、VUパイプ兼用。接着式付属品ネットパッキン材質黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)32
塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット
川西水道機器¥1,598税込¥1,7581個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ管用継手 SKXエルボ
川西水道機器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
透明HITS 給水栓用ソケット(A形)(インサート付)
Aron(アロン化成)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷形状ソケット種類塩ビ管用継手寸法D(mm)33寸法W(mm)4ねじ山14(25.4mmにつき)
透明HITS 給水栓用エルボ(A形)(インサート付)
Aron(アロン化成)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷形状エルボ種類塩ビ管用継手寸法H(mm)51寸法L1(mm)19寸法t(mm)3.5寸法D(mm)33寸法D1(mm)37寸法D2(mm)42寸法W(mm)4寸法d1(mm)37寸法d2(mm)32寸法H1(mm)36寸法l2(mm)16谷径(mm)26.441ねじ山14(25.4mmにつき)
ドロップマス
Aron(アロン化成)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷材質PVC形状ドロップタイプ-規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100使用流体排水呼び径(A)100-200サイズ(mm)100-200枝管口径(Φmm)100
ストレート雨水マス
Aron(アロン化成)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷サイズ100-150タイプ-規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100寸法E(mm)4.5寸法B(mm)173±5勾配なしマス径(Φmm)150













![[VP・VU管用]掃除口 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945157-180219-02.jpg)