カテゴリ
絞り込み
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
- モノタロウ(49)
- セキスイ(540)
- 前澤化成工業(365)
- 東栄管機(307)
- Aron(アロン化成)(259)
- エスコ(107)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(78)
- カクダイ(52)
- ミヤコ(44)
- アサヒAV(37)
- 未来工業(30)
- シーシーアイ(29)
- アウス(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- エスロン(8)
- I-VALUE(8)
- TBC(タブチ)(7)
- タキロンシーアイ(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・セキスイ・前澤化成工業・東栄管機・Aron(アロン化成)・エスコ・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・カクダイ・ミヤコ・アサヒAV・未来工業・シーシーアイ・アウス・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・GAONA(ガオナ)・HSバルブ・エスロン・I-VALUE・TBC(タブチ)・タキロンシーアイ・ブランドをもっと見る

DV継手 排水バルブエルボ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき形状エルボタイプDV接続ねじ種類管用テーパねじ
VU継手45°エルボ 透明
東栄管機¥81~税込¥89~1個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU最高使用圧力無圧最高使用温度(℃)45
DV継手 ネジ式水閘 クサリ式
東栄管機(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
TS継手 ウルトラユニオン 2型
東栄管機(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
TSメタル給水栓ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
透明TS継手 ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
HTDV継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH
前澤化成工業(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。材質PVC形状ソケットタイプVU
DA継手90°エルボ
東栄管機(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ
透明 DV インクリーザ(異径ソケット)
セキスイ¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
VU継手 90°片受エルボ
東栄管機(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷配管の角度や勾配を変えれます。 片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
HIメタル給水栓エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)タイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道用接続ねじ種類Rp
AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】
アサヒAV¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷塩ビ配管用 耐熱継手材質(本体)C-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP
Maezawa VU継手 90°異径エルボ
前澤化成工業¥329~税込¥362~1個翌日出荷から9日以内出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
HE-45L HTDV継手 45°エルボ
セキスイ¥259~税込¥285~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
VU継手インクリーザー 透明
東栄管機(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
HI継手水栓ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥53~税込¥58~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応
TSユニオンソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥48~税込¥53~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
排水特殊継手 マルチエルボ
前澤化成工業(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。用途屋外排水用形状エルボ
排水管取出チーズ
ミヤコ(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。付属品ステンレスバンド×2材質PVC色半透明