絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
モノタロウ・セキスイ・前澤化成工業・東栄管機・Aron(アロン化成)・エスコ・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・カクダイ・ミヤコ・アサヒAV・未来工業・シーシーアイ・アウス・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・GAONA(ガオナ)・HSバルブ・エスロン・I-VALUE・TBC(タブチ)・タキロンシーアイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 塩ビ継手

2,016件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CU ヤリトリスライド継手(片側スライド) Aron(アロン化成)

    CU ヤリトリスライド継手(片側スライド)

    Aron(アロン化成)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状片側スライド種類塩ビ管用継手
  • 簡易トラップ付インスリーブソケット 東栄管機

    簡易トラップ付インスリーブソケット

    東栄管機(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型色グレー
  • VU継手偏芯ブッシング 東栄管機

    VU継手偏芯ブッシング

    東栄管機
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット 川西水道機器

    SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット

    川西水道機器(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 塩ビ製格子蓋 ライト 雨水 東栄管機

    塩ビ製格子蓋 ライト 雨水

    東栄管機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    雨水を効率的に吸収出来ます。
    用途宅内マス用格子蓋です。仕様格子材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)文字内容うすい呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)9表示うすい寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150
  • DV透明継手 ソケット 東栄管機

    DV透明継手 ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
    用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット色透明ブルータイプDV規格JIS K6739規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SU継手ソケット 東栄管機

    SU継手ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄肉の排水用塩ビ継手です。
    用途SUパイプ用継手。材質PVC形状ソケット
  • 排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB 前澤化成工業

    排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB

    前澤化成工業
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    偏芯タイプのVUブッシングです。
    材質PVC形状ブッシングタイプVU
  • TS継手 TSKウォールミスト マルガタ 東栄管機

    TS継手 TSKウォールミスト マルガタ

    東栄管機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7616材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー キャップ

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ色透明ブルー
  • エスロン HI継手透明ブルー エルボ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー エルボ

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • DV45°Y セキスイ

    DV45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状45°YタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • DV45°エルボ セキスイ

    DV45°エルボ

    セキスイ
    ¥73~税込¥80~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • AV TS-バルブソケット アサヒAV

    AV TS-バルブソケット

    アサヒAV
    ¥57~税込¥63~
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • VU継手片差しチーズ 東栄管機

    VU継手片差しチーズ

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一方向がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 蓋 C-AI 前澤化成工業

    蓋 C-AI

    前澤化成工業
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
    材質PVC、(シール)PE
  • 塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水 東栄管機

    塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水

    東栄管機(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー文字内容おすい
  • 縦引用ドレントラップ カクダイ

    縦引用ドレントラップ

    カクダイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
    用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
  • 通気スイスイ<R>接着タイプ 未来工業

    通気スイスイ<R>接着タイプ

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
    材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC使用場所排水横枝管等
  • 雨水浸透ます タキロンシーアイ

    雨水浸透ます

    タキロンシーアイ(13件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
    用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン色青規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
  • HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱M給水栓エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
  • HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIチーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥74~税込¥81~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743
  • ストレートマス Aron(アロン化成)

    ストレートマス

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状ストレート梱包数4使用流体排水
  • AV スーパーHT継手 エルボ 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 エルボ 耐熱

    アサヒAV
    ¥209~税込¥230~
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
  • DVカラー継手90°エルボ 東栄管機

    DVカラー継手90°エルボ

    東栄管機
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°色ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • HI製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    HI製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径15ねじの呼びPT
  • HI継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機

    HI継手バルブソケット(インサート付)

    東栄管機
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • ウォールミストセット用ニップル 東栄管機

    ウォールミストセット用ニップル

    東栄管機
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
    用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ニップル色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT

    前澤化成工業
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受口1個分の省スペース施工が可能です。
    形状チーズ
  • DA継手ソケット 東栄管機

    DA継手ソケット

    東栄管機
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット寸法Z(mm)3
  • ドレン配管間接排水アダプター 未来工業

    ドレン配管間接排水アダプター

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
    付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。色グレー
  • HI給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HI給水栓用チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格使用流体水道用接続ねじ種類Rp
  • TSメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSメタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー チーズ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • 510型 自在ユニオン ジョージフィッシャー

    510型 自在ユニオン

    ジョージフィッシャー(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
    用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60材質(シール)EPDM接続方式ソケット接続
  • TS 伸縮継手(射出成型ユニオン) ノーブランド

    TS 伸縮継手(射出成型ユニオン)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    材質塩化ビニル形状伸縮継手
  • 排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU 前澤化成工業

    排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
    材質PVCタイプVU使用流体排水
  • HI継手 HI異径ソケット 前澤化成工業

    HI継手 HI異径ソケット

    前澤化成工業
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な接着確認に有効です。
    材質水道用硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体給水用
  • DV継手 排水バルブソケット 前澤化成工業

    DV継手 排水バルブソケット

    前澤化成工業
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
    形状ソケットタイプDV
  • 塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水 東栄管機

    塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー文字内容うすい
塩ビ継手